バイス本体 :「エアーマシンバイス」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
KA-175の仕様変更機種です。KAタイプとしてはワークの掴み込みも深く、最大開き180mmと大きなワークもがっちりと掴めます。フライス作業からボール盤作業まで、何でもこなすエアーマシンバイスです。マシニングセンタでの自動運転にも適したバイスです。
トラスコ品番216-5722
材質本体:FC250、口金:S50C(焼入)
ストローク(mm)可動:6
全長(mm)525
質量(kg)50
高さ(mm)摺動面:93
全幅(mm)184
全高(mm)147
最大締付力(kN)16 (0.6MPa)
口幅(mm)175
ホース取付口カプラ22SH(1/4)
口開き(mm)180
口深(mm)55
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
『バイス』には他にこんなカテゴリがあります
- バイス本体
- バイス部材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。