絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- ナベヤ(36)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(33)
- TRUSCO(19)
- VERTEX(バーテックス)(17)
- エスコ(14)
- ギガ・セレクション(12)
- 北川鉄工所(9)
- NEOTEC(榮製機)(9)
- ミスターマイスター(7)
- SSPOWER(4)
- ジェラルディ(4)
- ツダコマテクノサポート(4)
- はくでん(4)
- MSTコーポレーション(3)
- 共立(3)
- マキタ(3)
- ハープ(3)
- 津田駒工業(3)
- ニューストロング販売(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: バイス本体
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む

学校教材用木工バイス(台下型)
ナベヤ(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から92日以内出荷本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、鋼鉄S35Cが使用してあり強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は一体鍛造でぬけ落ちません。RoHS指令(10物質対応)対応
モッコーバイス(台下型)
ナベヤ(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷本体、可動体及びスクリューヘッドは強靱鋳鉄FC250、ガイド及びスクリューは鋼鉄SS400が使用してあり、堅牢です。全部品は互換性があり取替可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイルバイス
ナベヤ¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷鋳鋼よりも強いダクタイルFCD600製で、しかも口の開き35%増です。 可動体と本体はダクタイルFCD600で破損しません。 強力口金S15CK材に滲炭焼入れがしてあり、止メビスが3本で上からの衝撃に強くゆるみがこないようにコの字型に加工してあります。 口の開きが大きく、従来のものより、35%も大きなものがはさめます。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
クランプマスターバイス
ナベヤ¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から62日以内出荷クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。 ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。 ボール盤作業に最適です。 主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。
ユニレバーアクションバイス
ナベヤ¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から32日以内出荷新しい機構で能率倍増。 片手でラクラク操作が可能です。 特殊口金が取付けてあり丸棒、薄物等挟むのに便利です。 ボール盤にお使い下さい。RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.5
ロックタイトパワーバイス
ナベヤ¥429,800~税込¥472,780~1個46日以内出荷ストローク(mm)油圧13質量(kg)38口幅(mm)151口開き(mm)143口深(mm)44ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
精密横ネジバイス
NEOTEC(榮製機)¥66,980~税込¥73,678~1台4日以内出荷から5日以内出荷高精度加工されたネジ式精密バイスです。ワークサイズも最大150mmまで対応。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
精密門型バイス
NEOTEC(榮製機)¥87,980~税込¥96,778~1台4日以内出荷高精度加工されたネジ式精密バイスです。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。 バイスを横倒しにして使用する場合に接地面が多いため、直角精度が安定します。直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
精密バイス
NEOTEC(榮製機)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から5日以内出荷SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
HARP マイクロ自在バイス20
ハープ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷超小型の精密バイスです。 バイス全体の角度を最大約54度まで自在に固定できます。用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等にトラスコ品番809-6214セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ材質鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ全長(mm)45質量(g)300全幅(mm)31.5全高(mm)58口幅(mm)20開き幅(mm)20口深(mm)10傾斜角度(°)約54
HARP マイクロ角バイス25
ハープ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷超小型の精密バイスです。 小さいながら精度は抜群です。用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等にトラスコ品番809-6213セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ材質鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ全長(mm)40質量(g)255全幅(mm)25全高(mm)25口幅(mm)20開き幅(mm)23口深(mm)12
精密ミニバイス
VERTEX(バーテックス)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷材質SK2質量(kg)0.3硬度HRC54±2直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)65寸法D(mm)10寸法B(mm)25寸法C(mm)30平行度(mm)0.005/100以内寸法G(mm)20
精密バイス(クイックシフト機能)
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1台翌日出荷クイックシフト構造付きです。 総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。 浮き上がり防止構造のため、長時間の精度保持ができます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。直角度(±mm以内)0.005/100mm平行度(±mm以内)0.005/100mm
二次元バイス
パオック(14件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷前後・左右・直角に交差するスライド式二次元バイスボール盤などでの穴あけ・加工作業にも便利でスピーディ。用途締付固定に材質(本体部・可動体)鋳鉄(口金部)S17C相当(表面)クロムメッキ処理本体質量(g)5420最大口開き(mm)75取付寸法(mm)115×115口幅(mm)78口深(mm)25スライド幅(mm)(上部75~85、(下部)95~105
LittleMilling-9用クイックバイス100mm
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。用途材料を固定します口幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-1用アングルバイス
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます用途材料の固定寸法(mm)(接地面)W100×D142質量(g)2550角度(°)0~90本体寸法(mm)W170×D120×H63取付穴M6口幅(mm)70口開き(mm)50アズワン品番64-5179-48RoHS指令(10物質対応)対応口高(mm)20
精密バイス(浮上がり防止機能)
TRUSCO(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌日出荷長期間の精度保持が可能です。 総焼入れ、総研磨の精密仕上です。材質SK-2直角度(±mm以内)0.005/100mm硬度HRC56~58平行度(±mm以内)0.005/100mm
F型ミーリングバイス
TRUSCO¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から翌々日出荷各部にわたり高品質、高信頼設計ですから厳しい品質を要求される作業にも安心して使っていただけます。材質普通鋳鉄(FC250)
メカ増力マシンバイス
津田駒工業¥309,890税込¥340,8791台翌々日出荷幅(mm)【ガイドブロック】18h7【口金】125質量(kg)34高さ(mm)【口金】50取付高(mm)【ワーク取付面】95最大開き(mm)【口金】220~224締付け能力最大3t縦(mm)502最大締付力(kN)30
ロックタイト5軸マシンバイス
ナベヤ¥359,800~税込¥395,780~1台3日以内出荷主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイス(ハンドルロックタイプ)
ミスターマイスター¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70口幅(mm)70対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~75の範囲口高(mm)40
マシンバイス(スクリューロックタイプ)
ミスターマイスター¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、115mmまでの材料を固定できます。また9段階で固定できるので材料に合わせて素早く固定できます。セット内容マシンバイス(スクリューロックタイプ)・L字レンチ・ピン(長×1、短×1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×210×68口幅(mm)73対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~115 9段階口高(mm)35
マシンバイス(スクリューロックタイプ)クランプセット
ミスターマイスター¥49,980税込¥54,9781セット4日以内出荷精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、115mmまでの材料を固定できます。また9段階で固定できるので材料に合わせて素早く固定できます。こちらの製品はマシンバイス(スクリューロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。セット内容マシンバイス(スクリューロックタイプ)・L字レンチ・ピン(長×1、短×1)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×210×68口幅(mm)73対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~115 9段階口高(mm)35
ユニバーサル超精密バイス
エスコ¥50,600~税込¥55,660~1個翌日出荷回転テーブルと垂直ベースを組み合わせる事でワークをあらゆる角度にセット可能。0~90°傾斜できます。360°回転ベース(目盛り付)。
ドリルプレスバイス
エスコ¥12,100~税込¥13,310~1個翌日出荷薄型・コンパクトなバイスはドリルスタンド、ベンチとの使用に適しています。金属のドリルやボール盤、木工用に。★3パターンの取り付け方ができます。
ドリルセット(HSS)
エスコ¥28,800税込¥31,6801セット翌日出荷先端のステップ形状はΦ2.5mm。ドリル加工後の穴はバリが出にくい。先端がステップ形状になっているため下穴加工なしに狙った位置で真円に近い穴あけが可能。パイプなどの丸い面でも位置決めが容易です。材質HSS(ハイス)被削材対応:引張強度1.000N/mm2(32.2HRC)までの鋼材、鋳造材、アルミニウム、プラスチック(アクリルガラスなど)、硬質および軟質木材、複合材サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
回転台付ステンレスバイス
TRUSCO¥299,800~税込¥329,780~1台翌々日出荷から9日以内出荷オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。回転台付で平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。付属品回転台付材質ステンレス(SUS304)取付穴寸法(mm)14
精密バイスⅠ型
理研計測器¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷通常の状態・横に寝かした状態・立てた状態、いずれも平行度・直角度5μmの精度です。 全面総焼き入れ品です。全高(mm)62口幅(mm)62口開き(mm)77口深(mm)29
SKS精密複角度サインバイス
ギガ・セレクション¥429,800税込¥472,7801台翌々日出荷サインバー式の精密バイスで直行する2方向の角度設定ができます。材質SKS質量(kg)7.5寸法H(mm)45硬度HRC58~60寸法A(mm)160寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.003/100mm以内寸法J(mm)100寸法G(mm)80熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:±15秒以内寸法IM5直角度0.005/100mm以内
SKS精密サインバイス
ギガ・セレクション¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷材質SKS寸法H(mm)45硬度HRC58~60寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100mm以内熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:±15秒以内寸法IM5直角度0.005/100mm以内
ステンレス製精密バイス
NEOTEC(榮製機)¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷幅(mm)120(口金)質量(kg)10.7最大開き(mm)150(口金)精度平行度/直角度:0.003mm以内深さ(mm)40(口金)
油圧マシンバイス(回転台付き)
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1台翌日出荷から9日以内出荷油圧システムのため、小さい力で大きなクランプ力が出せます。用途工作機械などで加工するワークの固定に。セット内容ハンドルx1セット、本体固定ボルトセットx2セット材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)平行度(mm)0.01/100直角度0.04mm/100mm
『バイス』には他にこんなカテゴリがあります
- バイス本体
- バイス部材