絞り込み
ブランド
  • ニコテック(7)
  • フナソー(6)
  • NACHI(不二越)(4)
幅(mm)
  • 8
  • 3(4)
  • 4(6)
  • 5(15)
  • 6(16)
  • 10(15)
  • 12.7(2)
  • 13(13)
  • 16(2)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 27(1)
  • 41(1)
厚さ(mm)
  • 0.635(3)
  • 0.64(5)
  • 0.65(1)
  • 0.9(9)
全長(mm)
  • 3000(1)
  • 16000(2)
  • 30000(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
3(4)
4(6)
5(15)
6(16)
8
10(15)
13(13)
16(2)
19(2)
25(2)
コンタマシン用バンドソーブレード フナソーコンタマシン用バンドソーブレードフナソー(17件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等適合コンタマシン種別普通鋼材切削用厚さ(mm)0.635長さ(m)30
コンターマシン用ブレード 難削材・重切削用 フナソーコンターマシン用ブレード 難削材・重切削用フナソー(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断。厚さ(mm)0.635全長(m)16材質バイメタルハイス
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテックバンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)ニコテック(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から3日以内出荷
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)8長さ(m)16タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
バンドソー (コイルハイフレックス) ニコテックバンドソー (コイルハイフレックス)ニコテック(9件のレビュー)
18,900税込20,790
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ、軟鉄などの切削。
バンドソー(コイルフレックス) ニコテックバンドソー(コイルフレックス)ニコテック(2件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
当日出荷から8日以内出荷
合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
コンターマシン用ブレード フナソーコンターマシン用ブレードフナソー(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊鋼材に威力を発揮する強靭汎用ブレードです。 合金工具鋼を素材とする切削力を増強したコンターマシン用のこ刃です。
用途ダイス鋼などの合金鋼、特殊鋼等の切断。厚さ(mm)0.635全長(m)30材質合金工具鋼
バンドソー (コイルハイスバイネタル) ニコテックバンドソー (コイルハイスバイネタル)ニコテック(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
バイメタル MV NACHI(不二越)バイメタル MVNACHI(不二越)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷から3日以内出荷
やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。 高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
用途炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼幅(mm)8厚さ(mm)0.65全長(m)16適合コンタマシン材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoタイプBM
コンタマシン バイメタル PM NACHI(不二越)コンタマシン バイメタル PMNACHI(不二越)
42,980税込47,278
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
SUS、SKDや難削異形材の自動切断に適しています。
厚さ(mm)0.9全長(m)30種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
コンターマシン用ブレード14 フナソーコンターマシン用ブレード14フナソー
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断山数14
H-Bi-Metalコイル ニコテックH-Bi-Metalコイルニコテック
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
コンターマシン用ブレード10 フナソーコンターマシン用ブレード10フナソー
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断全長(m)30厚さ(mm)0.9山数10
バンドソー(H-Bi-Metalコイル) ニコテックバンドソー(H-Bi-Metalコイル)ニコテック
24,980税込27,478
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルPMバンドソー NACHI(不二越)バイメタルPMバンドソーNACHI(不二越)
42,980税込47,278
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
SUS SKDなどの難削材の自動切断に適しています。
厚さ(mm)0.9全長(mm)3000
コンターマシン用ブレード12 フナソーコンターマシン用ブレード12フナソー
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断山数12
バンドソーブレード ハイフレックス(コイル) ニコテックバンドソーブレード ハイフレックス(コイル)ニコテック
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷から10日以内出荷
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等幅(mm)8厚さ(mm)0.64長さ(m)30タイプC-HFRoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルPMバンドソー NACHI(不二越)バイメタルPMバンドソーNACHI(不二越)
44,980税込49,478
1巻
3日以内出荷
全長(m)30厚さ(mm)0.9刃数6

バンドソー』には他にこんなカテゴリがあります

コイルバンドソー