314件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

1個
23,400 税込25,740
翌日出荷

1個
23,400 税込25,740
翌日出荷

1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

1個
7,100 税込7,810
8日以内出荷

1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

東洋アソシエイツ替刃 木工・プラ用6mm/6山(BS-6用)
RoHS
TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。 木材やプラスチックの曲線切断用に適しています。
用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。 幅(mm)(刃)6 刃長(mm)1783 山数6 刃厚(mm)0.36 アズワン品番64-5176-69 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

LENOX(レノックス)TM 超硬バンドソー
高性能胴材と高品質微粒子超硬チップ採用の最高性能を誇るバンドソー。 多種多様な用途においてより優れた切断速度と耐久性を提供します。 切れ味が滑らかで仕上がりも良好です。 金属疲労に対する強度に優れています。 多種多様な難削材を切断するのに最適です。
用途アルミニウム/非鉄、型鋼、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、木材
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

LENOX(レノックス)RXプラスバンドソー
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
用途形鋼、パイプ 厚さ(mm)1.6 幅(mm)54
1本
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LENOX(レノックス)RX バンドソー
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
用途形鋼、パイプ
1箱(5本)
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LENOX(レノックス)Q88+バンドソー
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 難削材切削でも性能を発揮するよう設計されています。 構造用鋼からステンレスまで広い範囲の切削が可能です。 独自のQ加工により胴破断を減らし、消耗寿命を長くします。 M42ハイスエッジが優れた耐摩耗性を発揮します。 わずかな送りで切り込みが出来るよう改良した刃型です。 束ね切りや広い断面でも、滑らかなストレート切断。 高速切削でも、先進設計の刃形が騒音や振動を減らします。
用途炭素鋼、構造用鋼、アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、工具鋼、合金鋼
1箱(5本)
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LENOX(レノックス)EHS RXプラス バンドソー
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
用途形鋼、パイプ 厚さ(mm)1.6 幅(mm)54
1本
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LENOX(レノックス)CL バンドソー
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 一般鋼材切断用途での長寿命を目的とした設計。 特許取得のタフツース設計が刃欠けを減らします。 優れた耐熱性と耐摩耗性をもったM-42ハイスエッジです
用途アルミニウム/非鉄、合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、構造用鋼、工具鋼 全長(mm)6400 厚さ(mm)0.9 幅(mm)19 ピッチ10/14
1箱(5本)
78,980 税込86,878
3日以内出荷

REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。木材やプラスチックの曲線切断に適しています。
切断対象木材、プラスチック 材質HSS 幅(mm)6 山数6 周長(mm)1505 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。木材やプラスチックの直線切断に適しています。
切断対象木材、プラスチック 材質HSS 幅(mm)10 山数4 周長(mm)1505 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に 厚さ(mm)0.64 幅(mm)13 材質コバルトハイスバイメタル
1セット(5本)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(5本)ほか
42,980 税込47,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1箱(5本)
18,980 税込20,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(5本)
42,980 税込47,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

浅いガレットの採用により、難削材切断時の刃欠けを抑制します。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 対切削抵抗強化設計の独特のガレットで大型難削材料をストレート切断できます。 難削材切断における最適な切粉を生成します。 滑らかなすくい面とガレット表面の精密研磨刃です。 特殊アサリ刃形です。
用途難削材切断用。
1箱(5本)
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

LENOX(レノックス)RXプラスバンドソー
ふくらんだ刃形により、刃欠けに対するトラブルを解消します。 チップブレーカーにより切粉を細かく刻み、目詰まりを抑制します。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。
用途形鋼・パイプ・束ね切断に最適。
1箱(5本)ほか
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

LENOX(レノックス)QXP バンドソー
深いガレットの採用により、目詰まりしにくく高速切断が可能です。 LENOXが生んだ特殊加工・Qプロセスの刃は切断能力が飛躍的に向上しており、従来の刃に比べ、胴破断寿命の向上、刃先慣らし時間の短縮、製品のバリの減少を実現しています。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 小さい送り力で大きな切込みができる鋭いすくい刃形です。
用途ムク材切断に最適。
1箱(5本)
45,980 税込50,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

LENOX(レノックス)EHSメタルバンドソー
高性能多目的ブレードです。 新世界基準の被削材を選ばないブレードです。 鉄~ステンレスまで容易に切断できます。 きびしい切削条件でも、性能を発揮するよう設計されています。 LENOXが生んだ特殊加工・Qプロセスの刃は切断能力が飛躍的に向上しており、従来の刃に比べ、胴破断寿命の向上、刃先慣らし時間の短縮、製品のバリの減少を実現しています。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 わずかな送り力で切り込みできるよう改良した歯型です。 重ね切りや広い断面でも、滑らかなストレート切断。
1本ほか
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

LENOX(レノックス)EHS RXプラス バンドソー
ふくらんだ刃形により、刃欠けに対するトラブルを解消します。 チップブレーカーにより切粉を細かく刻み、目詰まりを抑制します。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。
用途形鋼・パイプ・束ね切断に最適。
1本ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

お買い得な30本入りセットです。 100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。 幅(mm)13 厚さ(mm)0.64 全長(mm)1260 山数14 トラスコ品番474-7976 適合機種新ダイワRB-10、SB-120、RB-120CV、RB-120FV・日立CB13FA 材質コバルトハイスバイメタル 質量(g)3000 適応鉄・ステンレス兼用
1箱(30本)
76,980 税込84,678
9日以内出荷

最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断 厚さ(mm)0.65 全長(m)1.635 幅(mm)13 トラスコ品番826-6066 適合機種アサダ170170A 材質コバルト入りバイメタル 質量(g)100 山数18
1セット(5本)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断 厚さ(mm)0.65 全長(m)1.13 幅(mm)13 トラスコ品番826-6063 適合機種コーソクHRB1130 材質コバルト入りバイメタル 質量(g)70 山数18
1セット(5本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断 厚さ(mm)0.65 全長(m)1.840 幅(mm)13 トラスコ品番826-6062 適合機種日立CB18レッキス185 材質コバルト入りバイメタル 質量(g)112 山数14
1セット(5本)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断 厚さ(mm)0.65 全長(m)1.770 幅(mm)13 トラスコ品番826-6061 適合機種新ダイワRB18 材質コバルト入りバイメタル 質量(g)108 山数14
1セット(5本)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断 厚さ(mm)0.65 全長(m)1.635 幅(mm)13 トラスコ品番826-6087 適合機種アサダ170170A 材質コバルト入りバイメタル 質量(g)100 山数14
1セット(5本)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断 厚さ(mm)0.65 全長(m)1.425 幅(mm)13 トラスコ品番826-6060 適合機種アサダ12012512F 材質コバルト入りバイメタル 質量(g)88 山数14
1セット(5本)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断 厚さ(mm)0.65 全長(m)1.13 幅(mm)13 トラスコ品番826-6057 適合機種コーソクHRB1130 材質コバルト入りバイメタル 質量(g)70 山数14
1セット(5本)
10,880 税込11,968
欠品中

切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。
1セット(5本)
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料 トラスコ品番826-6031 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(g)630
1セット(5本)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。
1セット(5本)
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『バンドソー』には他にこんなカテゴリがあります