絞り込み
全長(mm)
  • 5450
  • 730(12)
  • 1130(25)
  • 1140(24)
  • 1250(14)
  • 1260(29)
  • 1430(12)
  • 1440(11)
  • 1560(17)
  • 1635(17)
  • 1770(25)
  • 1840(25)
  • 2750(14)
  • 3505(18)
  • 3750(16)
  • 4570(14)
  • 4880(11)
  • 5040(12)
  • 5300(13)
  • 5790(16)
幅(mm)
  • 41(19)
  • 54(1)
厚さ(mm)
  • 1.27(2)
  • 1.3(17)
  • 1.6(1)
ブランド
  • 津根精機(4)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • フナソー(3)
  • LENOX(レノックス)(2)
  • 谷口工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • レヂトン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
1130(25)
1140(24)
1260(29)
1560(17)
1635(17)
1770(25)
1840(25)
3505(18)
5450
5790(16)
全長(mm)をもっと見る
カットオフバイメタルバンドソー TRUSCOカットオフバイメタルバンドソーTRUSCO(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(3本)
当日出荷から翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。 ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質/仕上バイメタル
カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け BAHCO(バーコ)カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向けBAHCO(バーコ)
89,980税込98,978
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
材質コバルトハイスバイメタル
バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ)バイメタルカットオフバンドソーBAHCO(バーコ)
33,980税込37,378特価
1セット(2本)
当日出荷から9日以内出荷
材質粉末ハイス
カットオフバンドソー 谷口工業カットオフバンドソー谷口工業
79,980税込87,978
1箱(5本)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐摩耗性・耐熱性に優れたコバルトハイスを使用
再生紙使用マーク適合
TM 超硬バンドソー LENOX(レノックス)TM 超硬バンドソーLENOX(レノックス)
66,980税込73,678
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
高性能胴材と高品質微粒子超硬チップ採用の最高性能を誇るバンドソー。 多種多様な用途においてより優れた切断速度と耐久性を提供します。 切れ味が滑らかで仕上がりも良好です。 金属疲労に対する強度に優れています。 多種多様な難削材を切断するのに最適です。
用途アルミニウム/非鉄、型鋼、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、木材
カットオフバンドソーTOPBIM41X3/4X5450 3/4山 フナソーカットオフバンドソーTOPBIM41X3/4X5450 3/4山フナソー
59,980税込65,978
1セット(5本)
翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3全長(mm)5450幅(mm)41トラスコ品番826-6079材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)2適合バンドソー大東S-5070S-4070
RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)RXプラスバンドソーLENOX(レノックス)
109,800税込120,780
1セット(5個)
翌日出荷から9日以内出荷
長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃 静かな切削、低振動
バンドソーブレード(リブラタイプ) 津根精機バンドソーブレード(リブラタイプ)津根精機
119,800税込131,780
1箱(5本)
9日以内出荷
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラ切刃形状ストレートレーカーすくい角(°)10
バンドソーブレード(オリオンタイプ) 津根精機バンドソーブレード(オリオンタイプ)津根精機
119,800税込131,780
1箱(5本)
9日以内出荷
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途多用途で機械構造用鋼・工具鋼・鋳鉄・非鉄の無空材(丸棒・角材)に適しています。材質M42タイプオリオン切刃形状ストレートレーカーすくい角(°)10
バンドソー レヂトンバンドソーレヂトン
129,800税込142,780
1箱(5個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
先端技術が生んだ信頼のブランド RD、RCタイプ 200V用
用途異形材、小型ムク材、薄肉管、低合金鋼、各種ステンレス材、アングル、チャンネル等、大型ムク材、低/高合金鋼、各種ステンレス材
超硬バンドソーブレード BAHCO(バーコ)超硬バンドソーブレードBAHCO(バーコ)
119,800税込131,780
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬
カットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5450 4/6山 フナソーカットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5450 4/6山フナソー
59,980税込65,978
1セット(5本)
6日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3全長(mm)5450幅(mm)41トラスコ品番826-6085材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)2適合バンドソー大東S-5070S-4070
カットオフバンドソーTOPBIM41X3/6X5450 36山 フナソーカットオフバンドソーTOPBIM41X3/6X5450 36山フナソー
64,980税込71,478
1セット(5本)
翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3全長(mm)5450幅(mm)41トラスコ品番826-6082材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)2適合バンドソー大東S-5070S-4070
カットオフ用バンドソー(3851シリーズ) BAHCO(バーコ)カットオフ用バンドソー(3851シリーズ)BAHCO(バーコ)
84,980税込93,478
1箱(5本)
翌々日出荷から13日以内出荷
高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。 バイメタル難削材用です。
用途難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)
カットオフマシン用 メタルバンドソー (トルネード PM WT形) NACHI(不二越)カットオフマシン用 メタルバンドソー (トルネード PM WT形)NACHI(不二越)
78,980税込86,878
1パック(5本)
4日以内出荷
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
幅(mm)41厚さ(mm)1.3刃数3/4種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越)カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)NACHI(不二越)
78,980税込86,878
1箱(5本)
4日以内出荷から5日以内出荷
用途カットオフマシン用幅(mm)41厚さ(mm)1.3材質コバルトハイス(高速度鋼)PMタイプBPQV
バンドソーブレードブレード 津根精機バンドソーブレードブレード津根精機
119,800税込131,780
1箱(5本)
9日以内出荷
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラすくい角(°)10アサリストレートレーカー
バンドソーブレード 津根精機バンドソーブレード津根精機
119,800税込131,780
1箱(5本)
9日以内出荷
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途多用途で機械構造用鋼・工具鋼・鋳鉄・非鉄の無空材(丸棒・角材)に適しています。材質M42タイプオリオンすくい角(°)10アサリストレートレーカー
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越)カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)NACHI(不二越)
84,980税込93,478
1箱(5枚)
3日以内出荷から4日以内出荷

バンドソー』には他にこんなカテゴリがあります

エンドレスバンドソー