絞り込み
全長(mm)
- 2750(1)
- 3505(3)
- 3750(1)
幅(mm)
- 27(5)
厚さ(mm)
- 0.95
- 0.3(1)
- 0.35(2)
- 0.36(4)
- 0.4(2)
- 0.5(40)
- 0.6(1)
- 0.64(14)
- 0.65(44)
- 0.9(34)
- 1.06(1)
- 1.07(7)
- 1.1(20)
- 1.27(4)
- 1.3(32)
- 1.6(10)
- 2(1)
- 35(2)
ブランド
- NACHI(不二越)(2)
- ニコテック(2)
- モトユキ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「全長(mm)」から絞り込む
2750(1)
3505(3)
3750(1)

グローバルソーバンドソーブレード キングコングB
モトユキ¥47,980税込¥52,7781ケース(5本)翌日出荷から12日以内出荷高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)
NACHI(不二越)(7件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。用途カットオフマシン用材質コバルトハイス(高速度鋼)PM幅(mm)27厚さ(mm)0.95タイプBPV
バンドソーブレード β21(エンドレス)
ニコテック¥77,980税込¥85,7781箱(10本)4日以内出荷から5日以内出荷加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
バンドソーブレード BULL(エンドレス)
ニコテック¥71,980~税込¥79,178~1箱(10本)4日以内出荷それぞれに特徴のある3種類の歯形を効果的に組み合わせ、高速重切削、低速重切削のいずれにも最適な切削を実現します。ブレードピッチは、振動抑制効果の大きいコンビネーションピッチを採用しています。刃先の特殊製法により、ならし切削を不要にしました。スーパーマトリックスハイスを刃材に使用していますので、衝撃特性にすぐれています。標準用とワイド(H600mm×300mm以上)用の、2種類のアサリ幅を用意しています。用途H形鋼、軽量形鋼、パイプ材などの切断。
『バンドソー』には他にこんなカテゴリがあります
- コイルバンドソー
- エンドレスバンドソー