絞り込み
ひょう量
  • 10kg(3)
  • 20kg(1)
最小表示
  • 5g
  • 1g(1)
  • 10g(2)
  • 20g(1)
  • 50g(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(3)
ブランド
  • タニタ(4)
  • コンビ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
10kg(3)
20kg(1)
  • 授乳量機能付ベビースケール タニタ

    授乳量機能付ベビースケール

    タニタ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    飲んだミルクの量が細かくはかれる。・授乳前の体重を測定してから、授乳後再度体重を測定し、授乳量ボタンを押すと、授乳前後の体重の差から授乳量を計算し表示します。・授乳量は1g単位で測定できるので、ミルクの摂取量を細かく把握できます。・「母乳をどれくらい飲んでいるか分からない」というママの不安を解消します。※授乳量は計算値です。 目安としてご使用ください。・アプリに連携、授乳量や体重を自動で記録。・体重、授乳量の測定データを本体に保存でき、気になる時に対応アプリからデータを取得することで、授乳量や体重の日々の変化ををアプリで記録、確認できます。※本機に5日以上測定データが溜まると、表示が変化しお知らせします。お早めにスマートフォンに送信してください。
    付属品取扱説明書(保証書付き)、マット、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP電源6V DC 単3形アルカリ乾電池4本最小表示5g(0~8kg) 10g(8~20kg)本体質量(kg)約 2.2文字高(mm)26対応iPhone/Android通信方式Bluetooth Low Energy technologyメモリー過去メモリー:前回体重・前回授乳量(最大5人分) ※本体1人つき5日分の体重・授乳量(最大168件)電池寿命約6カ月(1日12回使用の場合)計量範囲0~20kg本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×93×390
  • 授乳量機能付きベビースケール コンビ

    授乳量機能付きベビースケール

    コンビ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    快適なベビー休憩室づくりのためにおすすめ。
    付属品やわらかマット付き材質本体/ABS樹脂質量(kg)2.2(単3形乾電池×4本・マット含む)目量(g)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×390×93
  • デジタルベビースケール BD-715A (USB付き) タニタ

    デジタルベビースケール BD-715A (USB付き)

    タニタ
    51,980税込57,178
    1個
    8日以内出荷
    乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。
    付属品ACアダプタ材質ABS樹脂ひょう量(kg)10電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用本体質量(kg)3.6(電池含まず)目量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定オートパワーオフ5/10/30/60分/連続ひょう量単位kg
  • デジタルベビースケール BD-715A (RS付き) タニタ

    デジタルベビースケール BD-715A (RS付き)

    タニタ
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。
    付属品ACアダプタ材質ABS樹脂ひょう量(kg)10電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用本体質量(kg)3.6(電池含まず)目量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定オートパワーオフ5/10/30/60分/連続ひょう量単位kg
  • デジタルベビースケール BD-715A タニタ

    デジタルベビースケール BD-715A

    タニタ
    46,980税込51,678
    1個
    8日以内出荷
    乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。
    付属品ACアダプタ材質ABS樹脂ひょう量(kg)10電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用本体質量(kg)3.6(電池含まず)目量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定オートパワーオフ5/10/30/60分/連続ひょう量単位kg
ベビースケール