絞り込み
チャンネル数
  • 2ch(2)
  • 16ch(1)
周波数帯域(MHz)
  • 30
  • 2(2)
  • 5(2)
  • 10(5)
  • 20(10)
  • 25(5)
  • 50(18)
  • 60(10)
  • 70(24)
  • 100(78)
  • 120(3)
  • 125(3)
  • 150(5)
  • 200(59)
  • 250(5)
  • 300(3)
  • 350(22)
  • 500(25)
  • 800(2)
  • 1000(4)
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • DIGILENT(1)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(1)
  • Micsig(1)
  • MCP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Analog Discovery 3 Pro Bundle DIGILENTAnalog Discovery 3 Pro BundleDIGILENT
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
多機能計測器Analog Discovery 3と多用途に使えるアクセサリのセット このバンドルには、バージョンアップされて最大125MS/秒のサンプリングが可能になった万能計測器Analog Discovery 3に加えて、あらゆるエレクトロニクスプロジェクトに役立つアクセサリとコンポーネントが含まれています。Analog Discovery 3は、強力で使いやすい機能を備えた2チャンネルデジタルストレージオシロスコープとして信頼性の高い測定と分析を可能にします。さらに、ロジックアナライザ、波形発生器、電源などの幅広い測定ツールとして使用できる多用途デバイスです。
セット内容BNC Adapter Board for the Analog Discovery、BNC Oscilloscope x1/x10プローブ(ペア)、Mini Grabber Test Clips (6パック)、Analog Discovery 3、プラスチック製プロジェクトボックス ×1、USB-C to USB-C プログラミングケーブル ×1、2×15フライワイヤ信号ケーブルアセンブリ ×1、6ピンオス型ヘッダ 5個パック、30ピンフライワイヤラベル、Multisim Liveの1年間サブスクリプション、EveryMeasureの30日間トライアル(5GB、5ユーザー、Analog Discovery 3の登録が必要)チャンネル数アナログ:2、デジタル:16周波数帯域(MHz)30
ロゴスキー交流電流プローブRCPシリーズ Micsigロゴスキー交流電流プローブRCPシリーズMicsig
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
RCPシリーズ・ロゴスキーコイル電流プローブは、最大600ApkのAC電流を測定し、帯域幅は10Hz~30MHz、標準精度は最大1%で、高周波の大電流信号をより簡単かつ正確に測定します。RCPは、優れた性能と精巧な設計が特徴で、薄くて柔軟なクリップアラウンド型ロゴスキーコイルにより、導体を傷つけることなく測定を行うことができ、DUTへの干渉もありません。ワイヤーの長さとコイルのサイズはカスタマイズ可能で、日常の設計やトラブルシューティングに様々な選択肢を提供します。
インターフェース1MΩ BNCコイル径(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kVrms)ピークコイル:AC 2(1分間)(50Hz/60Hz)(ロゴスキーコイル部のみ)
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
279,800税込307,780
1式ほか
翌々日出荷から44日以内出荷
従来のSS-280Aシリーズに高温度150℃まで対応させたロゴスキーコイル電流プローブです。1MΩ入力を持つオシロスコープなどの全ての計測器で使用できます。
用途インバータ・システム・電源・パワー半導体等の電流測定使用温度範囲-40℃~+150℃コイル長(mm)84
アナログオシロスコープ MCPアナログオシロスコープMCP
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
仕様CRTサイズ:8×10div(1div=10mm)付属品取扱説明書, 電源ケーブル×1 ヒューズ×1, プローブ×2幅(mm)316質量(kg)7.8高さ(mm)132奥行(mm)410電源AC100V±10%, 50Hz/60Hz感度5mV/div~20V/div寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×132×410mm入力インピーダンス1MΩ±3% 30pF±5pF確度±3%表示モードCH1, CH2, DUAL(CHOP, ALT), ADD最大入力定格400V(DC+ACピーク)入力結合方式DC, GND, ACトリガモードAUTO, NORM, TV
オシロスコープ