絞り込み
チャンネル数
  • 16ch
  • 1ch(4)
  • 2ch(79)
  • 3ch(2)
  • 4ch(85)
  • 8ch(3)
  • 18ch(1)
  • 18xh(1)
  • 20ch(1)
周波数帯域(MHz)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 70(6)
  • 100(11)
  • 125(2)
  • 200(6)
  • 250(1)
  • 350(6)
  • 500(4)
  • 600(1)
ブランド
  • RIGOL(リゴル)(7)
  • Pico Technology(4)
  • レクロイ(テレダイン・ジャパン)(2)
  • Tektronix(テクトロニクス)(2)
  • DIGILENT(1)
  • SIGLENT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DS1000ZシリーズRIGOL(リゴル)(12件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
PicoScope 2000シリーズ Pico TechnologyPicoScope 2000シリーズPico Technology(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
当日出荷から33日以内出荷
質量(g)200動作温度(℃)0~50
デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズRIGOL(リゴル)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域125MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。 500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。プローブ150MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(opt.)分解能垂直:12bit速度最高波形取り込み:1000000wfms/sインターフェースHDMI/LAN/USB周波数帯域(MHz)125操作タッチ:あり垂直(縦)軸レンジ200μV/div~10V/div画面サイズ7インチサンプルレート最高:1.25GSa/sレコード長最大:50Mpts
デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズRIGOL(リゴル)
109,800税込120,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域250MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。 500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。プローブ300MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(opt.)分解能垂直:12bit速度最高波形取り込み:1000000wfms/sインターフェースHDMI/LAN/USB周波数帯域(MHz)250操作タッチ:あり垂直(縦)軸レンジ200μV/div~10V/div画面サイズ7インチサンプルレート最高:1.25GSa/sレコード長最大:50Mpts
USBオシロスコープ PicoScope 3000シリーズ Pico TechnologyUSBオシロスコープ PicoScope 3000シリーズPico Technology(1件のレビュー)
339,800税込373,780
1台
当日出荷から33日以内出荷
お持ちのパソコンと接続するだけでオシロスコープになるので、主張先やフィールドワークで活用できます。 ソフトウェアは各モデル共通。標準でシリアルコード機能を装備し、11種類ものフォーマットに対応。 デンゲンハUSBバスパワーから供給されるため、コンセントがないところでも使用できます。 8ch入力、差動入力・分解能16bit・256Mメモリ・IEPE(加速度)入力など、多彩なラインナップ。 本体は軽量コンパクトでスペースを取らずカバンの中にもスッキリ納まり、持ち運びに便利です。 演算解析や表示はパソコン能力を活用し、見やすくストレスのない使用環境を実現します。"
仕様512Mのロングメモリ、100000回/秒の波形更新レート、Windows/MAC/Linux環境で使用可能、USBバスパワーのみで動作可能、外聞電源不要対応OSWindows7/8/10(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア付属プローブあり機能信号発生機能付、シリアルデコード機能(16種類標準装備)、発信機能:FG/AWG測定機能【波形(自動)】真の実効値、周波数、サイクルタイム、デューティーサイクル、DC平均、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立上がりエッジカウント、立下がりレート、立上がりレート、低パルス幅、高パルス幅、立下がり時間、立上り充電時間(時間)、最小、最大、Peak to Peak、【FFT(自動)】ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD%、THD+N、THDdB、SFDR、SINAD、SNR、IMD、【統計】最小、最大、平均、標準偏差サンプリング1GS/sビット8bitトリガー【モード】ノーマル、オート、シングル、ラビット、【種類】エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラントパルス、ロジックUSBタイプUSB3.0/USB2.0(電力はUSBポートまたは付属のACアダプタから供給)
デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズRIGOL(リゴル)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
Analog Discovery 3 Pro Bundle DIGILENTAnalog Discovery 3 Pro BundleDIGILENT
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
多機能計測器Analog Discovery 3と多用途に使えるアクセサリのセット このバンドルには、バージョンアップされて最大125MS/秒のサンプリングが可能になった万能計測器Analog Discovery 3に加えて、あらゆるエレクトロニクスプロジェクトに役立つアクセサリとコンポーネントが含まれています。Analog Discovery 3は、強力で使いやすい機能を備えた2チャンネルデジタルストレージオシロスコープとして信頼性の高い測定と分析を可能にします。さらに、ロジックアナライザ、波形発生器、電源などの幅広い測定ツールとして使用できる多用途デバイスです。
セット内容BNC Adapter Board for the Analog Discovery、BNC Oscilloscope x1/x10プローブ(ペア)、Mini Grabber Test Clips (6パック)、Analog Discovery 3、プラスチック製プロジェクトボックス ×1、USB-C to USB-C プログラミングケーブル ×1、2×15フライワイヤ信号ケーブルアセンブリ ×1、6ピンオス型ヘッダ 5個パック、30ピンフライワイヤラベル、Multisim Liveの1年間サブスクリプション、EveryMeasureの30日間トライアル(5GB、5ユーザー、Analog Discovery 3の登録が必要)チャンネル数アナログ:2、デジタル:16周波数帯域(MHz)30
4ch ミックスド・シグナル・オシロスコープ Tektronix(テクトロニクス)4ch ミックスド・シグナル・オシロスコープTektronix(テクトロニクス)
449,800税込494,780
1個
8日以内出荷
性能を損なうことなく、作業ベンチの効率的な使用が可能。 厚さわずか4cm、質量1.8kgの2シリーズMSOは、タブレットのようにコンパクトでポータブルな形状を備えた、フル機能のリアルタイム・タッチスクリーン・オシロスコープです。ベンチトップ、教室、現場など、測定が必要なあらゆる場所への持ち運びが可能です。
仕様【垂直軸システム-アナログ部】チャンネル間アイソレーション:100:1 <= 100 MHz, 30:1 > 100 MHz、オフセット・レンジ:1 mV/div~63.8 mV/div: +/-1 V、63.9 mV/div~999.5 mV/div:+/-10 V、1 V/div~10 V/div:+/-100 V【水平軸システム - アナログ部】時間軸レンジ:2 ns/div~1,000 s/div(全チャンネル)、1 ns/div~1,000 s/div(ハーフ・チャンネル)、タイムベース遅延の範囲:10 div~5000s、チャンネル間デスキュー・レンジ:-95ns~+95ns、時間軸確度1:1 ms以上の任意の間隔において±25 ppm。トリガ・ホールドオフ範囲:0 s~10 s、トリガ感度:エッジ・タイプ、DCカップリング、アナログ入力チャンネル:6 mVまたは0.8 divの大きい方、Aux In:500 mVpp~250 MHz【トリガ・レベル・レンジ】任意の入力チャンネル:スクリーンの中心から±5 div、Aux In:±8V、トリガ周波数カウンタ :トリガ可能なイベントの周波数リードアウトが表示、トリガ・タイプ/エッジ:任意のチャンネルの立上り、立下り、またはその両方【波形演算】関係式:>、<、≧、≦、=、≠のブール値の結果、FFT:スペクトラム(振幅、位相、実数および虚数)、FFT単位/振幅:リニアおよびログ(dBm)、位相:Degree、Radian、グループ遅延、FFTの窓関数:ハニング、方形、ハミング、ブラックマンハリス、フラットトップ2、ガウシアン、カイザー-ベッセル、Tek指数関【DCオフセット】DCオフセット・レンジ:±2.5V(オープン回路)、±1.25V(50Ω負荷)、DCオフセット分解能;1mV(オープン回路)、500μV(50Ω負荷)、DCオフセット確度1:±[(絶対オフセット設定の1.5%)1mV]【表示】波形スタイル:ベクタ、ドット、可変パーシスタンス、無限パーシスタンス波形目盛:移動可能/固定目盛、グリッド/時間/フル/なしから選択可能カラー・パレット:ノーマル、反転(スクリーンショット)、個々の波形の色をユーザが選択可能質量(g)バッテリ:450、機器単体:1.8使用温度範囲(℃)充電:0~45 (+32 °F~113 °F)、放電:-20 ~60 (-4 °F~140 °F)、非動作時:-20 ~+60 (-4 °F~140 °F)電源(V)AC100~240±10%(50 Hz~60 Hz)規格CEマーク(EU)、UL認定(米国/カナダ)出力AFG:1(Aux出力による多重化)、ACアダプタ:24VDC、2.71 A測定項目自動測定:36種類の自動測定項目振幅測定:振幅、最大値、最小値、ピーク・ツー・ピーク、正のオーバシュート、負のオーバシュート、平均値、実効値、AC実効値、トップ、ベース、領域時間測定:周期、周波数、UI、データ・レート、正のパルス幅、負のパルス幅、スキュー、遅延、立上り時間、立下り時間、位相、立上りスルー・レート、立下りスルー・レート、バースト幅、正のデューティ比、負のデューティ比、レベル外の時間、セットアップ時間、ホールド時間、N周期、ハイ時間、ロー時間、最大になる時間、最小になる時間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×344×40.4分解能垂直:8ビット最大消費電力(W)60入力感度1 mV/div ~ 10 V/divインターフェースUSB 2.0 ホスト・ポート × 2、USBデバイス・ポート × 1(USBTMCをサポート)、Ethernetポート×1、10/100 Mb/s、および1000 Mbpsイーサネット(全二重モードのみ)バッテリーリチウム・イオン高度(m)動作時:3000(9,842フィート)以下、非動作時:最高12000(39,370フィート)ズームすべての波形およびプロット表示で水平および垂直ズームをサポートディスプレイ10.1インチLCD静電容量式タッチ・スクリーン解像度1280×800入力インピーダンスBNC:1M Ω±1%、14 pF±3 pF、TPP0200プローブ・チップ:10 MΩ、12 pF未満、P6139Bプローブ・チップ:10 MΩ、8 pF未満バッテリー電圧(V)14.52DCフォーマット形式YT、XY動作時間最大4時間(シングル・バッテリ)、最大8時間(デュアル・バッテリ)、ホット・スワップ可能カップリング入力:AC、DC、トリガ:DC、HF除去(50KHz以上で減衰)、LF除去(50KHz未満で減衰)、ノイズ除去(感度が低下)最大入力電圧300 Vrms CAT II(ピーク電圧:±425 V以下)、4.5 Mhz~45 Mhzでは20 dB/decadeの割合で低下、45 Mhz~450 Mhzでは14 dB/decadeの割合で低下、450 Mhz以上では5 Vrms表示モードオーバーレイ、スタック動作湿度(%)動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+50℃の温度で5~60の相対湿度、非動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+60℃の温度で5~60の相対湿度バッテリー容量(mAh)6700言語表示英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語マウントラック・タイプ:5U補間機能Sin(x)/x、直線演算項目加算、減算、乗算、除算、演算関数:統合、差別化、log 10、log e、平方根、指数、およびabs帯域制限20MHz、70MHz、100MHz、200MHz、350MHz、500MHz(機器の周波数帯域により制限)サンプルレート1.25 GS/s(全チャンネル)、2.5 GS/s(ハーフ・チャンネル、インターリーブあり)レコード長10mカーソル測定波形、垂直バー、水平バー、垂直/水平バートリガモードオート、ノーマル、シングル動作温度範囲(℃)0 ~+50 (+32 °F~120 °F)DCゲイン確度±3%(30 ℃以上では0.10%/℃の割合で低下)ロジック機能AND、OR、NAND、NOR、XOR、EQV
高分解能オシロスコープT3DSO2000HDシリーズ レクロイ(テレダイン・ジャパン)高分解能オシロスコープT3DSO2000HDシリーズレクロイ(テレダイン・ジャパン)
999,800税込1,099,780
1台
5日以内出荷から33日以内出荷
12bit高分解能ADC搭載低ノイズ最高波形取り込みレート最大レコード長:200Mポイント多様なトリガ と トリガ・ゾーン
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000質量(kg)4.1分解能12bitインターフェースUSB 2.0ホスト×3、USB 2.0デバイス、10M/100M LAN、外部トリガー、補助出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)ディスプレイ静電容量式タッチスクリーン付き10.1 TFT-LCD外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×149×236RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート2GSa/sメモリ長さ200Mpts/ch
PicoScope 3000シリーズ Pico TechnologyPicoScope 3000シリーズPico Technology
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
1GS/sサンプリングを持ち運び可能なコンパクトサイズで実現
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析分解能8(bit)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1(GS/s)
USBオシロスコープ Pico TechnologyUSBオシロスコープPico Technology
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
デジタル・オシロスコープ MSO8000シリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ MSO8000シリーズRIGOL(リゴル)
1,298,000税込1,427,800
1台
6日以内出荷
周波数帯域 : 600MHz, 1GHz, 2GHz (50Ω 入力) 4アナログ・チャンネル、16デジタル・チャンネル(デジタル・プローブはオプション) 垂直軸レンジ : 1mV/div ~ 10V/div (1MΩ) 最高サンプル・レート : アナログ・チャンネル 10Gsa/s デジタル・チャンネル 1.25Gsa/s 最大レコード長:500Mポイント 多様なシリアル・プロトコル・トリガとデコード(オプション) リアルタイム・アイ・ダイアグラム&ジッタ解析 (オプション) 41種の波形パラメータ自動測定;フルメモリ・ハードウェア測定 豊富な演算、FFT解析、ピーク・サーチ 波形ヒストグラム解析 2チャンネル 25MHz 信号発生器内蔵(オプション) インタフェース : USBホスト&デバイス, LAN(LXI), HDMI, TRIG OUT Webでリモート・コントロール 10.1インチ 1024x600 静電容量式マルチタッ・チディスプレイ 256レベル輝度諧調表示、カラー・グレード
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。仕様【最高波形取り込み速度】600000波形/秒、【シリアルバス解析】UART、I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRa、I2S、MIL-STD1553 (オプション)、【ファンクション・ジェネレータ】オプション、【タッチ操作】あり質量(kg)4チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(オプション)インターフェースUSB、LAN、HDMI画面サイズ10.1インチサンプルレート最高10Gサンプル/秒レコード長最大500Mポイントグリーン購入法適合
デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DS1000ZシリーズRIGOL(リゴル)
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
周波数帯域:50MHz, 70MHz, 100MHz, 200MHz 4 または 2アナログ・チャンネル 16 デジタル・チャンネル(Plusモデルとオプションのデジタル・プローブ) 最高サンプルレート: 1GSa/s 垂直軸レンジ: 1mV/div ~ 10V/div 水平軸12div 自動測定結果を履歴としてグラフまたは表形式で表示 シリアル・バス・トリガ&デコード 2チャンネル 25MHz信号発生器内蔵(-Sモデル) インタフェース: USBホスト&デバイス, LAN,AUX(トリガ出力/フェイル信号出力) 7インチWVGA(800x480)ディスプレイ
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。仕様【最高波形取り込み速度】30000波形/秒、【シリアルバス解析】UART、I2C、SPI、【ファンクション・ジェネレータ】あり、【タッチ操作】なし質量(kg)3.2プローブ150MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(オプション)インターフェースUSB、LAN周波数帯域(MHz)100画面サイズ7インチサンプルレート最高1Gサンプル/秒レコード長最大24Mポイントグリーン購入法適合
デジタル・オシロスコープ SDS5000Xシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch+16ch、8bit) SIGLENTデジタル・オシロスコープ SDS5000Xシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch+16ch、8bit)SIGLENT
679,800税込747,780
1個
6日以内出荷
【最大1GHz帯域・4ch対応オシロスコープ】350MHz/500MHz/1GHzの帯域ラインアップと4チャンネル入力に対応。高速デジタル回路、電源回路、通信機器評価まで幅広い用途をカバー。 【5GSa/sサンプリング&最大250Mptsメモリ】最高5GSa/sの高速サンプリングと最大250Mポイントのロングメモリにより、高速現象の詳細解析と長時間波形の同時観測が可能。 【高速更新&高度なトリガ機能】最大110,000波形/秒の高速更新で低頻度の異常も確実に捕捉。ゾーントリガ、ラントトリガなど最大11種類のトリガに対応。 【タッチ操作&リモート制御】10.1インチタッチスクリーンで直感操作。Webサーバ内蔵により、PCや端末からの遠隔操作やSCPI制御にも対応。 【シリアル解析・多機能統合】I2C/SPI/UART/CAN/CAN FD/LIN/FlexRay/I2S/MIL-STD-1553Bのトリガ・デコードに対応。ロジックアナライザ、AWG、DMM、電源解析などを1台に集約。
用途電気信号の波形の観測、研究用、デバック用仕様最高波形キャプチャレート:110000wfm/s(ノーマルモード)、500000wfm/s(シーケンスモード)、デジタルチャンネル:16ch、55種類自動測定機能質量(kg)4チャンネル数4ch+16ch分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×144×231インターフェースUSB 2.0 ホスト、 USB 2.0 デバイス、 LAN、AUX出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)、10 MHz入出力、VGA出力ディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーントリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、クオリファイド、エヌス・エッジ、ディレイ、セットアップ・ホールド、シリアル(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)波形更新レート:110000波形/秒サンプルレート5GS/s(インターリーブ)、2.5GS/s(非インターリーブ)メモリ長さ250M
2ch ミックスド・シグナル・オシロスコープ Tektronix(テクトロニクス)2ch ミックスド・シグナル・オシロスコープTektronix(テクトロニクス)
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
性能を損なうことなく、作業ベンチの効率的な使用が可能。 厚さわずか4cm、質量1.8kgの2シリーズMSOは、タブレットのようにコンパクトでポータブルな形状を備えた、フル機能のリアルタイム・タッチスクリーン・オシロスコープです。ベンチトップ、教室、現場など、測定が必要なあらゆる場所への持ち運びが可能です。
仕様【垂直軸システム-アナログ部】チャンネル間アイソレーション:100:1 <= 100 MHz, 30:1 > 100 MHz、オフセット・レンジ:1 mV/div~63.8 mV/div: +/-1 V、63.9 mV/div~999.5 mV/div:+/-10 V、1 V/div~10 V/div:+/-100 V【水平軸システム - アナログ部】時間軸レンジ:2 ns/div~1,000 s/div(全チャンネル)、1 ns/div~1,000 s/div(ハーフ・チャンネル)、タイムベース遅延の範囲:10 div~5000s、チャンネル間デスキュー・レンジ:-95ns~+95ns、時間軸確度1:1 ms以上の任意の間隔において±25 ppm。トリガ・ホールドオフ範囲:0 s~10 s、トリガ感度:エッジ・タイプ、DCカップリング、アナログ入力チャンネル:6 mVまたは0.8 divの大きい方、Aux In:500 mVpp~250 MHz【トリガ・レベル・レンジ】任意の入力チャンネル:スクリーンの中心から±5 div、Aux In:±8V、トリガ周波数カウンタ :トリガ可能なイベントの周波数リードアウトが表示、トリガ・タイプ/エッジ:任意のチャンネルの立上り、立下り、またはその両方【波形演算】関係式:>、<、≧、≦、=、≠のブール値の結果、FFT:スペクトラム(振幅、位相、実数および虚数)、FFT単位/振幅:リニアおよびログ(dBm)、位相:Degree、Radian、グループ遅延、FFTの窓関数:ハニング、方形、ハミング、ブラックマンハリス、フラットトップ2、ガウシアン、カイザー-ベッセル、Tek指数関【DCオフセット】DCオフセット・レンジ:±2.5V(オープン回路)、±1.25V(50Ω負荷)、DCオフセット分解能;1mV(オープン回路)、500μV(50Ω負荷)、DCオフセット確度1:±[(絶対オフセット設定の1.5%)1mV]【表示】波形スタイル:ベクタ、ドット、可変パーシスタンス、無限パーシスタンス波形目盛:移動可能/固定目盛、グリッド/時間/フル/なしから選択可能カラー・パレット:ノーマル、反転(スクリーンショット)、個々の波形の色をユーザが選択可能質量(g)バッテリ:450、機器単体:1.8使用温度範囲(℃)充電:0~45 (+32 °F~113 °F)、放電:-20 ~60 (-4 °F~140 °F)、非動作時:-20 ~+60 (-4 °F~140 °F)電源(V)AC100~240±10%(50 Hz~60 Hz)規格CEマーク(EU)、UL認定(米国/カナダ)出力AFG:1(Aux出力による多重化)、ACアダプタ:24VDC、2.71 A測定項目自動測定:36種類の自動測定項目振幅測定:振幅、最大値、最小値、ピーク・ツー・ピーク、正のオーバシュート、負のオーバシュート、平均値、実効値、AC実効値、トップ、ベース、領域時間測定:周期、周波数、UI、データ・レート、正のパルス幅、負のパルス幅、スキュー、遅延、立上り時間、立下り時間、位相、立上りスルー・レート、立下りスルー・レート、バースト幅、正のデューティ比、負のデューティ比、レベル外の時間、セットアップ時間、ホールド時間、N周期、ハイ時間、ロー時間、最大になる時間、最小になる時間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×344×40.4分解能垂直:8ビット最大消費電力(W)60入力感度1 mV/div ~ 10 V/divインターフェースUSB 2.0 ホスト・ポート × 2、USBデバイス・ポート × 1(USBTMCをサポート)、Ethernetポート×1、10/100 Mb/s、および1000 Mbpsイーサネット(全二重モードのみ)バッテリーリチウム・イオン高度(m)動作時:3000(9,842フィート)以下、非動作時:最高12000(39,370フィート)ズームすべての波形およびプロット表示で水平および垂直ズームをサポートディスプレイ10.1インチLCD静電容量式タッチ・スクリーン解像度1280×800入力インピーダンスBNC:1M Ω±1%、14 pF±3 pF、TPP0200プローブ・チップ:10 MΩ、12 pF未満、P6139Bプローブ・チップ:10 MΩ、8 pF未満バッテリー電圧(V)14.52DCフォーマット形式YT、XY動作時間最大4時間(シングル・バッテリ)、最大8時間(デュアル・バッテリ)、ホット・スワップ可能カップリング入力:AC、DC、トリガ:DC、HF除去(50KHz以上で減衰)、LF除去(50KHz未満で減衰)、ノイズ除去(感度が低下)最大入力電圧300 Vrms CAT II(ピーク電圧:±425 V以下)、4.5 Mhz~45 Mhzでは20 dB/decadeの割合で低下、45 Mhz~450 Mhzでは14 dB/decadeの割合で低下、450 Mhz以上では5 Vrms表示モードオーバーレイ、スタック動作湿度(%)動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+50℃の温度で5~60の相対湿度、非動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+60℃の温度で5~60の相対湿度バッテリー容量(mAh)6700言語表示英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語マウントラック・タイプ:5U補間機能Sin(x)/x、直線演算項目加算、減算、乗算、除算、演算関数:統合、差別化、log 10、log e、平方根、指数、およびabs帯域制限20MHz、70MHz、100MHz、200MHz、350MHz、500MHz(機器の周波数帯域により制限)サンプルレート1.25 GS/s(全チャンネル)、2.5 GS/s(ハーフ・チャンネル、インターリーブあり)レコード長10mカーソル測定波形、垂直バー、水平バー、垂直/水平バートリガモードオート、ノーマル、シングル動作温度範囲(℃)0 ~+50 (+32 °F~120 °F)DCゲイン確度±3%(30 ℃以上では0.10%/℃の割合で低下)ロジック機能AND、OR、NAND、NOR、XOR、EQV
デジタル・オシロスコープ MSO/DS7000シリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ MSO/DS7000シリーズRIGOL(リゴル)
389,800税込428,780
1台
7日以内出荷
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
質量(kg)3.9インターフェースUSB/LAN/HDMIディスプレイ10.1インチ操作タッチ操作:あり垂直(縦)軸レンジ1mV/div~10V/divサンプルレート10Gサンプル/秒レコード長500Mポイント (オプション)
多機能オシロスコープ WaveSurfer3000シリーズ オプション ミックスド・シグナル レクロイ(テレダイン・ジャパン)多機能オシロスコープ WaveSurfer3000シリーズ オプション ミックスド・シグナルレクロイ(テレダイン・ジャパン)
559,800税込615,780
1個
93日以内出荷
オシロスコープ