定格電流 AC/DC 500 A。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価
付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意
質量(g)400
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013
ケーブル長(m)3
出力電圧4mV/A
定格電流(A)AC/DC500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×67×25
周波数特性DC~500 kHz
使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)
測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%
定格電力(VA)最大:7以下(500A/55Hz測定、±12V電源時)
測定可能導体径(Φmm)20以下
補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します
誤差直線性:±20 ppm Typical
出力抵抗50Ω±10Ω
耐電圧(V)AC4260
クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価
付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意
質量(g)370
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013
ケーブル長(m)3
出力電圧100mV/A
定格電流(A)AC/DC20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×67×25
周波数特性DC~2 MHz
使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)
測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.05%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%
定格電力(VA)最大:5以下(20A/55Hz測定、±12V電源時)
測定可能導体径(Φmm)20以下
補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します
誤差直線性:±20 ppm Typical
出力抵抗50Ω±10Ω
耐電圧(V)AC4260
定格電流 AC/DC 200 A。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価
付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意
質量(g)380
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013
ケーブル長(m)3
出力電圧10mV/A
定格電流(A)AC/DC200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×67×25
周波数特性DC~700 kHz
使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)
測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%
定格電力(VA)最大:6以下(200A/55Hz測定、±12V電源時)
測定可能導体径(Φmm)20以下
補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します
誤差直線性:±20 ppm Typical
出力抵抗50Ω±10Ω
耐電圧(V)AC4260
定格電流 AC/DC 500 A。 太いケーブルやダブル配線もクランプできる大口径(Φ50mm以下)。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価
付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意
質量(g)860
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013
ケーブル長(m)3
出力電圧4mV/A
定格電流(A)AC/DC500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×116×35
周波数特性DC~200 kHz
使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)
測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%
定格電力(VA)最大:7以下(500A/55Hz測定、±12V電源時)
測定可能導体径(Φmm)50以下
補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します
誤差直線性:±20 ppm Typical
出力抵抗50Ω±10Ω
耐電圧(V)AC4260
定格電流 AC/DC 1000 A。 太いケーブルやダブル配線もクランプできる大口径(Φ50mm以下)。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価
付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意
質量(g)990
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013
ケーブル長(m)3
出力電圧2mV/A
定格電流(A)AC/DC1000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×116×35
周波数特性DC~100 kHz
使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)
測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%
定格電力(VA)最大:7以下(1000A/55Hz測定、±12V電源時)
測定可能導体径(Φmm)50以下
補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します
誤差直線性:±20 ppm Typical
出力抵抗50Ω±10Ω
耐電圧(V)AC4260
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。