オシロスコープ :「USB DC」の検索結果
関連キーワード
パソコン接続の2チャンネルオシロスコープです。
付属品USBケーブル、取説、60MHzオシロ用プローブ×2、専用ドライバCD
質量(g)約638
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×200×55
サンプリング最大1GS/s
入力インピーダンス1MΩ
カップリングAC/DC、GND
電圧軸レンジ5mV/div~2V/div
時間軸レンジ0.1μs/div~100ms/div
使いやすいハンディタイプの2chオシロスコープです。
仕様最大記録長/入力ごと6000ポイント
付属品PC操作用CD-R・USBケーブル・携帯用アルミケース・オシロ用プローブ×2校正用プローブ×1・ACアダプター・20A測定用アダプターキャパシタンス測定用アダプター・取扱説明書
交流電圧(V)[レンジ]4~400、[精度]1.0%rdg+5dgt(40~400Hz)
抵抗(Ω)[レンジ]400~40M、[精度]1.0%rdg+5dgt(400~4MΩ)
直流電圧(V)[レンジ]400m~400、[精度]1.0%rdg+2dgt
使用電源ACアダプター、充電式リチウム電池
交流電流(A)[レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA)
直流電流(A)[レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA)
サンプリング最大250MS/S
入力インピーダンス1MΩ
トリガーエッジ(ノーマル・シングルショット・オート)、ビデオ
カップリングAC/DC
電圧軸レンジ5mV/div~5V/div
時間軸レンジ5ns/div~5s/div
LCD仕様3.8インチ カラーLCD
静電容量(F)[レンジ]51.2n~100μ、[精度]3.0%rdg+5dgt
電子回路のチェックや設備の保守点検に最適なオシロスコープです。
仕様(外部トリガー)利用可能、(保存長)6kポイント/チャンネル毎、(タイムベース範囲)5ns-5s/div、(タイムベース精度)100ppm
付属品パソコンデータ転送可能USB
質量(kg)1
電源(V)100-240(50/60Hz)
精度(DC縦軸)±5%
感度(縦軸)5mV-5V/div
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×157×120
分解能(縦軸)8ビット
レンジ±50V(500mV~5V)、±2V(5mV~200mV)
サンプリング100MS/S
入力インピーダンス1MΩ±2%
トリガーオート/フリーラン/シングルショット/エッジ/ビデオ
カップリングAC・DC
最大入力電圧300V CATⅡ
画面サイズ7.8インチ
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。