絞り込み
チャンネル数
  • 1ch(2)
  • 2ch(14)
  • 4ch(7)
ブランド
  • OWON(オウオン)
  • RIGOL(リゴル)(92)
  • Pico Technology(62)
  • フルーク(FLUKE)(34)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(31)
  • RS PRO(12)
  • SIGLENT(10)
  • DIGILENT(9)
  • レクロイ(テレダイン・ジャパン)(9)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(9)
  • HIOKI(日置電機)(8)
  • Tektronix(テクトロニクス)(8)
  • Micsig(8)
  • はくでん(7)
  • MCP(7)
  • ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)(5)
  • sensepeek(5)
  • PMK(3)
  • LeCroy(3)
周波数帯域(MHz)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 40(1)
  • 60(2)
  • 70(3)
  • 100(11)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(6)
  • 250(1)
  • 350(2)
  • 500(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH) OWON(オウオン)

    ハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH)

    OWON(オウオン)(6件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    【3in1多機能設計】ハンディサイズの筐体にオシロスコープ・マルチメーター・波形発生器(波形発生器はSモデルのみ)を集約。これ1台で開発・実験・現場作業まで幅広く対応。 【幅広い帯域と高速サンプリング】25MHz~200MHz帯域(モデルによる)と最大1GSa/sサンプリングで、高速信号や突発波形を高精度に解析。 【高機能マルチメーター内蔵】20,000~24,000カウント分解能で電圧・電流・抵抗・容量・温度・導通チェックなど多彩な測定に対応。研究・教育・現場作業を効率化。 【携帯性とPC連携】コンパクト設計&約4時間連続駆動。USB Type-C充電・通信対応で、SCPIコマンドによるリモート制御やPCデータ連携も可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析ディスプレイ3.5インチLCDメモリ長さ8K
  • 電子負荷 OEL15/30シリーズ(150~300W/150~300V/15~30A) OWON(オウオン)

    電子負荷 OEL15/30シリーズ(150~300W/150~300V/15~30A)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【高性能DC電子負荷・コンパクト設計】OEL15/30シリーズは、持ち運びやすい約2.5kgの小型筐体に150W~300Wの負荷能力を搭載したプログラマブルDC電子負荷です。最大150V/300V・30A対応、CV/CC/CR/CPの4動作モードをサポートし、電源装置やバッテリの評価試験、ラボや生産ラインでの負荷試験に最適。2.8インチTFTカラーLCDで視認性と操作性を両立しています。 【高精度・高速応答の負荷試験】電圧1mV、電流0.1mAの高分解能リードバック機能により、高精度測定が可能。ダイナミック電流テストは最大5kHz、最小立ち上がり時間20μsで高速応答し、スイッチング電源や急変負荷の評価に有効。リモートセンス補償で配線ロスを補正し、正確な負荷条件を確保できるため、研究開発や品質検証に最適です。 【多彩な保護機能と拡張性】蓄電池・電源装置・AC/DCアダプタなど幅広いデバイスの評価試験に対応。過電圧保護(OVP)、過熱保護(OTP)、OCP試験、OPP試験、バッテリ放電テストを搭載。 【豊富な通信機能とPC制御対応】USB Type-C、RS232、RS485ポートを標準装備し、SCPIコマンドによるリモート制御に対応。付属のPCソフトウェアでデータロギングや自動試験が可能。電源コード、ヒューズ、ユーザーマニュアルが付属し、RS232ケーブルやリモート補償ケーブルもオプション選択可能。電子工作、実験、ラボ試験、工場検査に幅広く活用できます。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様4つの動作モード:CV・CC・CR・CP、複数の保護機能:OVP/OCP/OPP/OTP、テスト機能:バッテリ放電テスト・OCPテスト・OPPテスト、最高5kHzまでのダイナミック電流テストをサポート、リモートセンス補償をサポート、通信インターフェース:USB・RS232・RS485を標準装備、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.5分解能リードバック:1mV/0.1mA、設定:1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282.9×84.3×151.15インターフェースRS232・RS485・USB Type-Cディスプレイ2.8インチ TFT LCDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 25~200MHz、2ch、250MS/s~、8k ハンドヘルドオシロスコープ OWON(オウオン)

    25~200MHz、2ch、250MS/s~、8k ハンドヘルドオシロスコープ

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    オシロスコープ+マルチメーター+波形発生器の多機能を1台に集約。3.5インチ高解像度、ハイコントラストカラー液晶ディスプレイにより屋外での使用に適しています。18650リチウムイオン電池、消費電力?5Wにより約4時間連続して動作することができます。USB Type-Cインターフェースは充電、PCソフトウェア接続をサポート。SCPIコマンドによるリモート制御をサポート。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析チャンネル数2分解能垂直分解能:8ビットディスプレイ3.5インチLCDRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ8K
  • PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(4チャンネル) (25MHz~100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、4CH) OWON(オウオン)

    PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(4チャンネル) (25MHz~100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、4CH)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    4日以内出荷
    【4チャンネル高性能モデル】70MHz/100MHz帯域に対応。(モデルで異なる)最大1Gサンプル/秒の高速サンプリングを実現。4チャンネル入力により複雑な回路や多系統信号を同時に観測可能です。研究開発や教育、電子工作の現場で効率的に解析を行えます。 【高精度波形観測】Aモデルは最大14ビット分解能に対応し、従来の8ビットに比べてより滑らかな波形表示を実現。10Mポイントの長いレコード長により、長時間の波形も確実にキャプチャ可能。微小な信号変化から複雑な波形まで幅広く対応できます。 【コンパクト設計と使いやすさ】わずか18mmの薄型・約380gの軽量設計で持ち運びが容易。ノートPCと接続するだけで本格的なオシロスコープ環境を構築できます。USB Type-C給電対応で省電力かつシンプルに使用でき、出張先や省スペース環境にも最適です。 【柔軟な接続性と拡張性】USB Type-C、LANにも対応。SCPIコマンドをサポートし、自動試験システムやリモート制御に組み込み可能です。豊富な自動測定項目を備え、研究室から工場検査まで幅広く活躍します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様SCPIコマンドをサポート、 電源: USB Type-Cからの給電、または5~15VのDC電源質量(kg)約0.38外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×120×18インターフェースUSB Type-C, LAN, WiFi(オプション)サンプルレート最高1GSa/sメモリ長さ10M
  • タブレット・オシロスコープ TAO3000シリーズ (70MHz~120MHz、1Gサンプル/秒、2/4CH) OWON(オウオン)

    タブレット・オシロスコープ TAO3000シリーズ (70MHz~120MHz、1Gサンプル/秒、2/4CH)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    【高性能・多機能オシロスコープ】70~100MHz帯域(モデルにより異なる)、最大1GSa/sサンプリングに対応。Aモデルでは14ビット高分解能で微小信号も正確に観測可能。深い40Mレコード長と最大45,000波形/秒の更新速度により、突発的な異常も逃さず捉えられます。 【大容量バッテリー&快適操作】8000mAhバッテリーを搭載し、最大5時間の連続動作が可能。持ち運びや現場作業でも安心です。8インチタッチスクリーンによる直感的な操作で、研究・教育・開発現場における測定効率を大幅に向上します。 【多彩な解析・拡張機能】低バックグラウンドノイズ設計で精度の高い波形観測を実現。豊富なトリガタイプや波形演算に加え、バスデコード機能(オプション)も搭載し、シリアル通信解析にも対応。USBホスト/デバイス、LANインターフェース、SCPIコマンドによるリモート制御に対応し、自動試験環境への組み込みも容易です。 【付属品&安心サポート】標準でCD-ROM・クイックガイド・電源コード・アダプタ・USBケーブル・プローブ・スタンドホルダー・専用ソフトケースを付属。サイズ270×191×48mm、重量約1.7kgのコンパクト設計で省スペースに設置可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様波形更新レート:45000wfms/s、8000mAhバッテリー内蔵、連続5時間動作可能質量(kg)約1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48インターフェースUSB ホスト, USB デバイス, LANディスプレイ8インチサンプルレート1GSa/sメモリ長さ40M
  • PCベース・オシロスコープ VDS1000シリーズ (25MHz/100Mサンプル/秒、2CH) OWON(オウオン)

    PCベース・オシロスコープ VDS1000シリーズ (25MHz/100Mサンプル/秒、2CH)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
    【コンパクト&携帯性】VDSシリーズは厚さ18mm・重量わずか約260gの超薄型設計で、省スペースな作業環境や持ち運びに最適。ノートPCと接続するだけで本格的なオシロスコープ環境を構築でき、研究室・教育現場・出張先でも柔軟に活用できます。 【25MHz帯域&高速サンプリング】2チャンネル入力・25MHz帯域幅・最大100Mサンプル/秒の性能を搭載。小型ながら正確な波形観測が可能で、電子工作から産業機器のメンテナンスまで幅広い用途に対応。レコード長5kにより、安定した信号解析を実現します。 【多彩な測定・解析機能】エッジ・ビデオ・スロープ・パルストリガに対応し、信号の異常を的確に捉えます。演算機能(+,-,×,÷,反転,FFT)やX-Yモードも搭載しており、周波数解析や波形比較が可能。電子設計や品質検証の効率を高めます。 【PC連携と高い拡張性】USBインターフェース(VDS1022Iは絶縁USB対応)でPCと接続し、専用ソフトウェアで操作・保存・解析が可能。SCPIコマンド対応でリモート制御や自動試験システムにも組み込みやすい設計。省電力(≤2.5W)で使いやすく、教育や開発環境にも最適です。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様SCPIコマンドをサポート インターフェース:USB(VDS1022)、絶縁USB(VDS1022I)質量(kg)約0.26分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18サンプルレート100MSa/sメモリ長さ5K
  • ベンチトップオシロスコープ OWON(オウオン)

    ベンチトップオシロスコープ

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    4日以内出荷
    【初心者向けの定番超入門書同梱】 2チャンネル サンプルレート:1GS / s 超薄型ボディ 7インチ高解像度LCD SCPI、およびLabVIEWをサポート
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様インターフェース: USBホスト、USBデバイス、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約1.1分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70インターフェースUSBホスト, USBデバイスディスプレイ7インチLCDサンプルレート1GSa/sメモリ長さ10K
  • デジタル・オシロスコープ SDS200シリーズ (100MHz~200MHz、1Gサンプル/秒、20M、2CH) OWON(オウオン)

    デジタル・オシロスコープ SDS200シリーズ (100MHz~200MHz、1Gサンプル/秒、20M、2CH)

    OWON(オウオン)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    6日以内出荷
    【高性能仕様】最大100~200MH(モデルによる)zの周波数帯域と1GSa/sの高速サンプリングに対応し、精密な波形取得を実現。20Mポイントのメモリ長で長時間の信号も記録可能。 【FFT解析・自動測定】30種以上の測定パラメータとFFT解析により、複雑な信号も詳細に分析。6桁の周波数カウンタも搭載し、周波数成分の正確な確認が可能。 【任意波形発生器搭載モデルあり】Sモデルは25MHz出力対応の任意波形発生器を内蔵。サイン波、方形波、パルス波に加え、160種類以上のビルトイン波形にも対応。 【軽量・高視認性】7インチのTFT LCDディスプレイと薄型(厚さ約70mm)・軽量(約1.1kg)の筐体により、作業現場や実習室でも省スペースで快適に利用可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様2チャンネル・オシロスコープ+25MHz任意波形発生器(SDS210S,215S,220S)周波数帯域:100MHZ、150MHz、200MHz最高サンプルレート:1GS/s (2チャンネル使用時)20Mポイント レコード長30種の波形パラメータ自動測定6桁高精度周波数カウンタFFT解析USBデバイス&ホスト・ポート、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約1.1チャンネル数2ch分解能14ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70インターフェースUSBホスト, USBデバイスサンプルレート(回/s)1Gディスプレイ7インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1GS/sメモリ長さ20M
  • ハンドヘルド・オシロスコープ HDS-Nシリーズ (20MHz~200MHz、2CH) OWON(オウオン)

    ハンドヘルド・オシロスコープ HDS-Nシリーズ (20MHz~200MHz、2CH)

    OWON(オウオン)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    6日以内出荷
    【2 in 1多機能計測器】オシロスコープとマルチメータを一体化した携帯型デジタルテスター。電圧・電流・抵抗・周波数の測定に対応し、電子回路の調整や機器保守、教育実験など幅広い用途に活躍します。 【高帯域・高速サンプリング】最大200MHz帯域、最高1GSa/sサンプリング(モデルによる)。FFTスペクトラム解析に対応し、ノイズ検出や信号解析を高精度に実行。波形演算や20種の自動測定機能も搭載しています。 【オートスケール&直感操作】オートスケール機能で入力信号を自動解析し、時間軸・トリガ・振幅スケールを最適化。3.7インチ高解像度カラーLCDで波形が見やすく、直感的に操作できる設計です。 【充電式バッテリー&USB通信】7.4Vリチウムイオンバッテリーで約6時間連続動作。USBデータ転送とSCPIコマンド制御に対応し、PCソフト連携でデータ解析や波形保存も簡単。現場・屋外での測定に最適です。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(2チャンネル) (100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、2CH) OWON(オウオン)

    PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(2チャンネル) (100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、2CH)

    OWON(オウオン)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    4日以内出荷
    【高性能コンパクト設計】100MHz帯域、2チャンネル入力、最大1Gサンプル/秒の高速サンプリングを実現。わずか18mmの薄型ボディ・約380gの軽量設計で、ノートPCと接続するだけで本格的なオシロスコープ環境を構築可能。研究室や教育現場だけでなく、出張先や省スペース環境でも快適に利用できます。 【波形観測】8ビットで10Mの長いレコード長で長時間波形も確実にキャプチャでき、微小な信号変化から複雑な波形解析まで幅広く対応します。VDS6102Aモデルは最大14ビット分解能に対応し、従来の8ビットに比べてより滑らかで詳細な波形観測が可能。10Mの長いレコード長で長時間波形も確実にキャプチャでき、微小な信号変化から複雑な波形解析まで幅広く対応します。 【信号発生器を標準搭載】0.1Hz~5MHzの正弦波をはじめ、方形波、ランプ波、パルス波の出力に対応した1chファンクションジェネレータを内蔵。外部機器がなくても波形生成と観測が1台で完結し、基板の検証や教育用途に最適。省スペース・低コストで効率的な試験環境を実現します。 【柔軟な接続性と操作性】USB Type-Cからの給電に加え、LANやWiFi(オプション)インターフェースを備え、PCやネットワークとの連携も容易。SCPIコマンドをサポートし、自動試験システムやリモート制御にも組み込み可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様5MHz信号発生器を標準装備、SCPIコマンドをサポート、USB Type-Cからの給電、または5~15VのDC電源質量(kg)約0.38外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×120×18インターフェースUSB Type-C, LAN, WiFi(オプション)サンプルレート最高1GSa/sメモリ長さ10M
  • ベンチトップオシロスコープ OWON(オウオン)

    ベンチトップオシロスコープ

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    4チャンネル サンプルレート:1GS / s 超薄型ボディ 7インチ高解像度LCD SCPI、およびLabVIEWをサポート
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様インターフェース: USBホスト、USBデバイス、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約1.1分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70インターフェースUSBホスト, USBデバイスディスプレイ7インチLCDサンプルレート1GSa/sメモリ長さ20K
  • オシロスコープ マルチメーター ファンクションジェネレーター FDS1102 (100MHz、2CH) OWON(オウオン)

    オシロスコープ マルチメーター ファンクションジェネレーター FDS1102 (100MHz、2CH)

    OWON(オウオン)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    32日以内出荷
    【4 in 1多機能オシロスコープ】オシロスコープ、ファンクションジェネレータ、直流電源、デジタルマルチメータを1台に統合。信号観測・発生・測定を1台で完結し、研究開発・教育・修理用途に最適な多機能計測システムです。 【高性能計測&周波数応答解析(FRA)対応】100MHz帯域、1GSa/sサンプリング対応。FFT・FRA機能を搭載し、フィルタ特性やアンプ周波数応答の解析を高精度で実現。多彩なトリガタイプで複雑な信号も確実に捉えます。 【直感操作×Androidシステム】Android OSを採用し、アプリ操作や外部接続がスムーズ。マウス・キーボード・HDMIモニタ対応で操作性を大幅に向上。教育・実験環境にも最適です。 【豊富なインターフェースと拡張性】USBホスト×4、USBデバイス、LAN、HDMIを装備。カメラ・マイク・スピーカー・ヘッドフォンにも対応し、音声解析や教育利用など応用範囲が広がります。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様オシロスコープファンクション・ジェネレータ直流電源DMM 4種の機能を1台に統合様々なトリガ・タイプ:エッジ、スロープ、パルス幅、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ビデオ、ロジック、シリアル・バス などFRA(周波数応答解析)機能アンドロイドを採用、新しい体験と可能性外部HDMIディスプレイ、マウス、キーボードをサポート、編集操作を容易にしますカメラ、マイクロフォン、スピーカー、ヘッドフォンをサポート、教育方法が拡がります10.4 インチ 高画質タッチ・スクリーン質量(kg)約4.25チャンネル数2分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×221×115インターフェースHDMI, USBホストx 4, USBデバイスx 1, トリガ出力(P/F), LAN, イヤホン・ポート周波数帯域(MHz)100ディスプレイ10.4インチLCDRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1GS/sメモリ長さ10M
  • 電子負荷 OEL85シリーズ (200W~500W、150V~600V/20A~40A) OWON(オウオン)

    電子負荷 OEL85シリーズ (200W~500W、150V~600V/20A~40A)

    OWON(オウオン)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    33日以内出荷
    【負荷試験がこれ1台で】OEL85シリーズは、CV・CC・CR・CPの4つの静的動作モードを搭載し、最大200~500W、150~600V、20~40A対応の高性能DC電子負荷です。CCダイナミックモードや短絡シミュレーション機能を備え、電源装置やバッテリの性能試験に最適。3.9インチTFTカラーLCDにより視認性と操作性を両立し、研究開発から品質検証、製造ラインまで幅広く対応します。 【速くて正確な計測】最高5kHzのダイナミックモードと0.001A/μs~2A/μsの調整可能な電流スルーレートにより、急変負荷試験や過渡応答測定が可能。電圧1mV、電流0.1mAの高分解能リードバック機能を搭載し、正確な評価が可能です。最小立ち上がり時間20μsで、スイッチング電源や高性能バッテリの挙動解析にも対応します。 【安全機能もしっかり】過電圧(OVP)、過電流(OCP)、過電力(OPP)、過熱(OTP)バッテリ放電試験、OCP試験、OPP試験を標準搭載。CVモードを除き、最大10台・総電力4kWまでの並列運転に対応し、大電力試験も可能。 【パソコン接続で効率アップ】USBホスト/デバイス、RS232、RS485インターフェースを標準装備し、SCPIコマンドによるPCからのリモート制御に対応。データロギングや自動試験を効率的に行えます。標準付属品は電源コード、ユーザーマニュアルで、RS232ケーブルやパラレルモジュール、テストリードなどはオプション選択可能。標準ラックマウントサイズ(1/2 2U)でシステム組込みも容易です。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様4つの静的動作モード:CV・CC・CR・CP、テスト機能:バッテリ放電テスト・OCPテスト・OPPテスト・CCダイナミックモード・短絡シミュレーションをサポート、ダイナミックモード:最高5kHz、調整可能な電流スルーレート:0.001A/μs~2A/μs、リードバック分解能:・1mV/0.1mA、機能:過電圧保護/過電流保護/過電力保護/過熱保護、最大10台、総電力4kWの並列動作(CVモードを除く)をサポート、通信インターフェース:USB・RS232・RS485・SCPIコマンドをサポート、1/2・2U・標準ラックマウントサイズその他【電流スルーレート】0.001~2A/μs分解能1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×215×88インターフェースUSBホスト・USBデバイス・RS232・RS485ディスプレイ3.9インチ TFT LCDRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル・オシロスコープ ADS3000シリーズ (100MHz~500MHz、2/4CH) OWON(オウオン)

    デジタル・オシロスコープ ADS3000シリーズ (100MHz~500MHz、2/4CH)

    OWON(オウオン)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    33日以内出荷
    【優れた性能】最大100Mポイントのレコード長と毎秒50万波形更新、低ノイズで高精度な波形取得を実現。500μV/div~10V/divの垂直軸と500ps/div~1000s/divの水平軸で広範な信号をカバーし、1MポイントFFT解析で正確な周波数分析が可能です。 【Androidベースの拡張性】直感的な操作を可能にするAndroid OS採用。マイク・スピーカー内蔵でマウス・キーボードの接続も可能。表示・編集・エクスポートも簡単なファイルマネージャー搭載。Wi-Fi/Bluetooth対応によりFTP接続やプリンター出力、ホットスポット共有などもサポートします。 【多彩な機能】オシロスコープ、FFT、周波数カウンタ、電圧計、プロトコル解析(オプション)、50MHz波形発生器(オプション)など多機能を1台に集約。RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LINなどに対応。オプション波形発生器は波形クローンやボード線図機能も搭載し、高度FFT解析や便利なカーソル・統計・自動測定も可能です。 【ユーザーインターフェースとデザイン】省スペース設計(奥行約10cm)の薄型筐体に10.1インチ高解像度マルチタッチ液晶を搭載。スムーズなジェスチャ操作とカスタムショートカットで操作性向上。AC電源に加えUSB Type-C(12V/4A)給電対応で可搬性にも優れています。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最大レコード長100Mポイント、最高500,000波形/秒の波形更新レートでクリアな信号取り込み垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div、水平軸スケール 500 ps/div-1000s/div1MポイントFFT解析で正確に周波数成分を抽出オシロスコープ、2チャンネル 50MHz波形発生器(オプション)、周波数カウンタ、電圧計、FFT、プロトコル解析機能を統合多彩なトリガ・タイプ:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ロジック、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN質量(kg)約3.2分解能14ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×111.5×209インターフェースHDMI, USBデバイス x1, USBホスト x3, トリガ出力(P/F), Type-C(給電用)*, LAN*外部モバイル・バッテリーは 12V/4A 出力に適合のことサンプルレート(回/s)2.5Gディスプレイ10.1インチ LCD波形【更新レート】500000 wfrms/sRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ100M
  • デジタル・オシロスコープ ADS900Aシリーズ (125MHz~250MHz、2/4CH) OWON(オウオン)

    デジタル・オシロスコープ ADS900Aシリーズ (125MHz~250MHz、2/4CH)

    OWON(オウオン)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    33日以内出荷
    【12ビットADC搭載による高分解能波形観測】 ADS900Aシリーズは従来の8ビットを超える12ビットA/Dコンバータを採用し、垂直軸200μV/div~10V/divで繊細な波形も高精度に観測可能。FFT解析(1Mポイント)や豊富な波形演算、±3%以内のDCゲイン確度により、ノイズの少ない波形取得を実現します。 【多機能統合型:オシロ+発生器+ロジアナ+プロトコル解析】 本体にはオシロスコープ機能のほか、30MHz波形発生器(オプション)、16chロジックアナライザ(オプション)、周波数カウンタ・電圧計・FFT・プロトコル解析機能(UART/I2C/SPI/CAN/LIN)を統合。ボード線図機能や1μHzステップの任意波形発生にも対応し、開発・評価作業の幅を広げます。 【深いメモリと高速取り込みで信号を確実に捉える】 100Mポイントの大容量メモリと最大700,000 wfms/sの波形更新レートにより、過渡現象や微小ノイズも高精度に検出可能。トリガ種別・演算・測定項目も極めて豊富で、複雑な信号解析やデバッグに必要な機能がオールインワンで揃っています。 【操作性と拡張性を両立したコンパクト筐体】 7インチ静電容量式マルチタッチディスプレイ搭載。マウス/キーボードにも対応し、USBホスト/デバイス、LAN、HDMI、トリガ出力端子を備えており、外部連携や自動測定システムにも対応可能。Wi-Fi/BluetoothオプションでFTP/プリンタ連携も可能で、柔軟な運用をサポートします。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様オシロスコープに、30MHz波形発生器(オプション)、16ch ロジック・アナライザ(オプション)、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ、プロトコル・アナライザ を統合、OWON Xビジョン・アーキテクチャ搭載:低ノイズ、深いメモリ長、高速な波形更新レート質量(kg)約1.5分解能12ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×160×78インターフェースHDMI, USBホスト, USBデバイス, トリガ出力(P/F), LANサンプルレート(回/s)2ディスプレイ7インチ TFT LCD波形【更新レート】700000 wfrms/sRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1ch使用時:2GSa/s、2ch使用時:1GSa/s、3,4ch使用時:500MSa/sメモリ長さ100M
  • デジタル・オシロスコープ XDS4000シリーズ (350MHz~500MHz、最大5GSa/s、400M、2/4CH) OWON(オウオン)

    デジタル・オシロスコープ XDS4000シリーズ (350MHz~500MHz、最大5GSa/s、400M、2/4CH)

    OWON(オウオン)
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【機能統合の高性能】XDS4000シリーズは、オシロスコープ、波形発生器、マルチメータ(オプション)、FFTスペクトラム解析、周波数応答解析、周波数カウンタ、プロトコル解析(オプション)を1台に統合。350MHz/500MHz帯域、最大5GSa/sサンプリング、400Mptsメモリを搭載し、複雑な波形を高精度で再現します。研究・開発・電子回路検証に最適です。 【50MHz波形発生器標準搭載・波形複製対応】1ch 50MHz任意波形発生器を標準搭載。正弦波、矩形波、パルス、ノイズなど多彩な出力に対応し、オシロスコープで観測した波形を再出力できる波形複製機能を備えています。研究開発や品質評価、電源検証などにおいて、試験信号生成と解析を1台で完結可能です。 【FFT解析・周波数応答・異常波形検出に最適】600,000波形/秒の高速更新により低頻度の異常信号も確実に捕捉。FFT解析機能を標準搭載。周波数応答解析(FRA)によりフィルタやアンプの特性測定が容易。 【直感操作×多彩な通信機能】10.4インチ高解像度タッチスクリーンにより直感的な波形操作が可能。USBホスト・デバイス、LAN、VGA出力を標準装備し、外部ディスプレイ出力やPC連携にも対応。SCPIコマンド制御をサポートし、プロフェッショナル現場向けの高性能オシロスコープです。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様7種の測定機能を1台に統合: オシロスコープ、波形発生器、マルチメーター(オプション)、FFTスペクトラム解析、周波数カウンタ、プロトコル解析(オプション)、周波数応答解析質量(kg)約5.0分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×226×135インターフェースUSBホスト, USBデバイス, トリガ出力(P/F), LAN, VGA;EXTTrigInサンプルレート(回/s)5Gディスプレイ10.4インチLCD波形【更新レート】600000 wfrms/sRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート最高5GSa/sメモリ長さ400M
  • デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH) OWON(オウオン)

    デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH)

    OWON(オウオン)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    【多機能統合の高性能オシロ】XDS3000シリーズは、オシロスコープ、信号発生器(オプション)、マルチメーター(オプション)、データロガー、周波数カウンタ、プロトコル解析を1台に統合。最大1GSa/sサンプリング、40Mメモリ長、最大70,000波形/秒の高速更新で安定した波形観測を実現。研究・開発・電源評価・教育用途まで幅広く対応する高機能オシロスコープです。 【高分解能14ビット&低ノイズ設計】A/AEモデルは最大14ビットの高分解能ADCを搭載し、微小信号の変化を高精度に捉えます。低バックグラウンドノイズ設計により、正確な波形解析が可能。FFT解析・波形演算(加減乗除・積分・微分・デジタルフィルタ)を標準装備し、詳細な信号解析をサポートします。 【直感操作&高い通信対応力】8インチ800×600ピクセルLCDを搭載し、直感的な操作を実現。USBホスト/デバイス、LAN、トリガ出力(P/F)、VGA(オプション)など豊富なインターフェースを標準装備。SCPIコマンド制御をサポートし、リモート制御や自動試験システムにも対応可能です。 【豊富なオプションと拡張性】25MHz波形発生器、マルチメーター、WiFiモジュール、VGA出力、リチウムイオンバッテリーなど多彩なオプションに対応。プロトコル解析(I2C、SPI、RS232、CAN)にも対応し、組込み開発や通信波形解析に最適。可搬性に優れたモバイルテスターとして現場でも活用可能です。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)約2.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90ディスプレイ8インチ
  • ベンチトップオシロスコープ OWON(オウオン)

    ベンチトップオシロスコープ

    OWON(オウオン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    2チャンネル サンプルレート:100MS / s 超薄型ボディ 7インチ高解像度LCD SCPI、およびLabVIEWをサポート
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)約1.1分解能垂直分解能:8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70ディスプレイ7インチLCDサンプルレート100MSa/sメモリ長さ10K
オシロスコープ