絞り込み
チャンネル数
- 2ch(1)
ブランド
- SELECTED BY MARINTEC
- RIGOL(リゴル)(92)
- Pico Technology(62)
- フルーク(FLUKE)(28)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(27)
- OWON(オウオン)(18)
- RS PRO(12)
- SIGLENT(10)
- DIGILENT(9)
- レクロイ(テレダイン・ジャパン)(9)
- 岩崎通信機(IWATSU)(9)
- HIOKI(日置電機)(8)
- Tektronix(テクトロニクス)(8)
- Micsig(8)
- はくでん(7)
- MCP(7)
- Fluke(6)
- ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)(5)
- sensepeek(5)
- PMK(3)
- ブランドをもっと見る
周波数帯域(MHz)
- 50(1)
- 100(1)
特価

オシロスコープ
SELECTED BY MARINTEC¥17,980税込¥19,7781式6日以内出荷・軽量200gのコンパクトサイズ!。・USB Type-C充電式で持ち運びも簡単。・フィールドワーク/車両整備/設備点検など、動き回る現場での作業に最適。・10MHz帯域幅×48MSa/sとプロ仕様の計測性能。・高帯域幅と高速サンプリングで、波形をリアルタイムかつ正確にキャプチャ。・±400Vまで対応する広範囲測定!低電圧から高電圧まで幅広く測れる。・付属プローブは X1 / X10 の切替に対応。・高輝度・高コントラストの見やすい2.8インチ TFTカラーディスプレイ。・明るい環境でも波形を視認しやすい。・自動 / 通常 / シングルの3種類のトリガーモード搭載。・変動・瞬間的な信号も的確に捉え、解析精度が大幅アップ。・長押しで画像を保存できる保存ボタン搭載。・Type-Cデータ転送機能付き。・折りたたみ式スタンド付き。・1年保証付属品プローブ・収納ケース仕様【帯域幅】10MHz質量(g)200電源USB Type-C充電式プローブX1 / X10(±40V~±400V対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×50ディスプレイ2.8インチ TFTカラー保証期間1年モード【トリガーモード】自動 / 通常 / シングルサンプリング速度48MSa/s
デジタルオシロスコープ
SELECTED BY MARINTEC¥44,980~税込¥49,478~1式6日以内出荷付属品プローブ×2・テストリード・USBケーブル・ACアダプタ・キャリブレーションペン・収納ケース・取扱説明書消費電力(W)3未満電源USB Type-C充電式測定項目【マルチメーター】電圧/電流/抵抗/静電容量/ダイオード/導通チェック表示【マルチメーター】4 1/2桁(最大20000カウント)チャンネル数2ch連続使用時間(時間)6測定機能自動測定(7種類)/カーソル測定/XY表示保証期間1年最大入力電圧750VAC / 1000VDC波形【更新速度】10000wfms/sサンプルレート250MSa/sレコード長最大8KPC接続USB接続