絞り込み
ブランド
- SELECTED BY MARINTEC
- モノタロウ(206)
- A&D(エー・アンド・デイ)(765)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,865)
- SK(新潟精機)(994)
- SKC(環境測定)(507)
- TESA[測定用品](577)
- testo(テストー)(455)
- アイゼン(529)
- アズワン(449)
- エスコ(1,709)
- オーハウス(443)
- カネテック(454)
- ガステック(475)
- シンワ測定(719)
- テクロック(802)
- ホーザン(613)
- 佐藤計量器製作所(448)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ブランドをもっと見る

可燃性ガス漏れ検知器
SELECTED BY MARINTEC¥7,998税込¥8,7981式6日以内出荷LPG/天然ガス/プロパン/ブタン/メタンなど幅広い可燃性ガスに対応。高速検知 約0.5秒。デュアルレンジで感度調節可。ガス濃度に応じてビープ音と液晶表示色で警告。棒グラフ表示でガス濃度変化を直感的に確認可能。見やすいLCDディスプレイ。便利な自動電源OFF機能搭載。電池残量低下時は画面表示でお知らせ。単4電池駆動。ポケットに入るコンパクト設計。ペンクリップ付き。収納ケース付属。1年保証付属品収納ケース / 単4電池 / 取扱説明書その他【検知速度】約0.5秒型式PT-199質量(g)60外形寸法(mm)165×20×20電源単4電池×2本使用温度範囲0-50℃表示方式LCDディスプレイセンサーガス感応型半導体測定対象可燃性ガス適合ガスLPG / メタン / エタン / プロパン / ブタン / 天然ガス / 石炭ガス / LNG など検知範囲【低感度モード】500-1,000 ppmウォームアップ時間約30秒モード【高感度モード】50-500 ppm
マイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡
SELECTED BY MARINTEC¥16,980税込¥18,6781式当日出荷多機能LCDデジタル顕微鏡!。回路基板・マイクロ溶接・プリント配線板などの確認作業や修復に最適!。コイン・植物・プラグイン・ジュエリー・切手などの検査にも。・簡単操作。・本体は樹脂製・小型で軽量!。・鮮明な映像の4.3インチIPSスクリーンLCDモニター搭載。・拡大倍率50-1000倍(50-1000X)。・PC接続対応(Windows/Mac)。・PCと接続することで写真撮影や録画可能。・調整可能なLEDランプ(8個)搭載/無段階調光式。・バッテリー内蔵・室外使用可能。・USB Type-Cで充電可能。・フル充電時、連続使用時間2.5時間(ライト不使用)。・アウトドア使用も可能なので屋外での生物観察にも。・SDカード(32GB)内蔵。・日本語対応。・1年保証付属品USB Type-Cケーブル・SDカード32GB(内蔵)・クロス・取扱説明書型式DMS-4.3質量(g)約500電源(V)DC3.7倍率最大:1000xレンズ【工学寸法】1/6.5光源8LEDランプ解像度VGA 640×480/1M 1280×720/2M 1920×1080保証期間1年フォーマット形式【画像】JPG/BMPフォーカス【範囲】10~40mm言語表示日本語含む10ヶ国語対応サイズ(mm)高さ134各種認証CE/FCC/RoHSデータ形式JPG/AVIストレージMicro SDカード32GB(MAX)
マイクロスコープ10.1デジタル顕微鏡
SELECTED BY MARINTEC¥80,980税込¥89,0781式6日以内出荷最大1000倍の拡大倍率、4倍のデジタルズームを実現。高精細4K映像と最大5,200万画素の静止画撮影に対応!微細な部品や基板パターンも鮮明に表示。先進のTOF距離センシングとAIオートフォーカス技術を採用。自動で素早くピントを合わせ、精密作業の効率を向上。視野角が広く色再現性に優れた10.1インチIPS液晶モニター搭載。HDMIおよびUSB接続に対応し、外部モニターやパソコンへ映像を出力可能。複数画面での観察や作業にも便利。アームは360°回転に対応し、高さや角度を自由に調整可能。均一に照射するLEDリングライトを標準装備。影を抑えながら対象物を明るく照らし、視認性を向上。写真・動画保存対応出力HDMI/USB倍率最大:1000倍記録媒体保存:16GBメモリーカード付属ディスプレイ10.1インチ IPS液晶(1280×800)解像度撮影:最大52MP静止画・4K動画フォーカスAIオートフォーカス(TOF距離センシング)アーム360°回転・高さ調整対応
デジタル照度計
SELECTED BY MARINTEC¥7,798税込¥8,5781式6日以内出荷最大200,000Luxの広範囲測定。・180°回転センサー搭載。・測定場所に合わせて角度を調整でき、狭い場所や高所でも測定しやすい設計。・約0.5秒ごとに測定し、リアルタイムで照度変化を確認可能。・照度/温度/湿度を同時測定可能。・5.5cm大型LCDディスプレイ搭載で暗所でも視認性抜群。・測定データの比較や管理に便利な最大値&最小値記録機能搭載!。・測定値を画面に保持できるデータホールド機能付き。・約10分間操作がない場合は自動で電源OFF。・電池交換時期を表示でお知らせ付属品収納ケース / 単4電池×3本 / 取扱説明書質量(g)135電源単4電池×3本測定項目照度/温度/湿度精度±3%rdg ±5dgtセンサー180°回転式照度センサー温度表示℃ / °F保証期間1年測定範囲(Lux)0.1-2000000(1-20000FC)サイズ(mm)550×250×140サンプリング速度約0.5秒
Type-C 電圧・電流チェッカー
SELECTED BY MARINTEC¥2,698税込¥2,9681式6日以内出荷USB Type-Cの充電状態を"見える化"。電圧・電流・電力を一目で把握できる多機能テスター。充電測定・電源管理・デバイス検証 などに。USB Type-C機器の状態を瞬時にチェック可能。電圧/電流/電力をリアルタイム表示。双方向測定対応/電流の流れる方向を自動検知し、正確に表示。電圧/電流/電力/通電時間/積算電流/温度など多機能データ表示可能。高視認性で、あらゆる角度から見やすい0.96インチIPSカラー液晶搭載。持ち運びに便利なポケットサイズ。画面回転機能搭載。ワンボタンで画面切替・リセットが可能な簡単操作。USB Type-C給電式。1年保証測定範囲【容量】0-999999mWh【時間】0-99時間質量(g)15使用温度範囲(℃)0-50電源USB Type-C給電電力(W)0-150表示0.96インチ IPSカラー液晶分解能電圧 0.002V/電流 0.002A機能双方向測定/画面回転/データリセット/通電方向表示測定温度(℃)0-80本体サイズ(mm)55×26×11測定電流0-5.1A抵抗測定1-9999.9Ω測定電圧(V)4-30
デジタル膜厚計
SELECTED BY MARINTEC¥14,980税込¥16,4781式6日以内出荷スチール/アルミなど基材を自動判別し、正確に測定。最大1300μmまで対応の高精度測定(0.1μm分解能)。±(3%+2μm)の安定した測定精度。電磁式+渦電流式のデュアル測定方式。大型LCDディスプレイ搭載!測定値/金属種別/モード/電池残量を一目で確認。片手で押し当てるだけの簡単操作!。値を自動固定するオートホールド機能付き。簡易校正対応。1年保証付属品アルミ基板・鉄基板・標準厚さシート・収納袋・9V電池・取扱説明書寸法(mm)170×83×57質量(g)250精度±(3%+2μm)測定方式電磁式/渦電流式分解能0.1μm/0.01mil測定範囲(μm)0-1300
デジタル風速計
SELECTED BY MARINTEC¥7,998税込¥8,7981式6日以内出荷風速だけでなく、周囲の温度や湿度も測定できる多機能モデル。6種類の風速単位に対応。高感度ファンブレード採用で微風から強風まで正確に測定。MAX/MIN/AVG機能搭載!最大/最小/平均値を簡単に確認可能。片手で操作しやすく持ち運びにも便利。5.5cm大型LCDディスプレイ搭載で暗所でも視認性抜群。約10分間操作がない場合は自動で電源OFF。電池残量が少なくなるとインジケーターでお知らせ。持ち運びや保管に便利な専用キャリーポーチ付き。1年保証用途空調設備点検・換気確認・スポーツ用途などにも付属品収納ケース / 単4電池×3本 / 取扱説明書質量(g)135電源単4電池×3本測定項目風速/温度/湿度センサー高感度ファンブレード式測定機能現在値・最大値(MAX)・最小値(MIN)・平均値(AVG)単位m/s・km/h・mph・knots・ft/s・ft/min本体サイズ(mm)140×55×25保証期間1年
建築用シャーペン
SELECTED BY MARINTEC¥8,298税込¥9,1281式7日以内出荷充実のセット内容 このセットには、3本の丈夫な建築用シャープペンシル、2B芯(2.8mm)36本(6色)、2.0mmシャーペン3本と3色36本の芯、1.3mmシャーペン1本と黒芯12本カラー芯12本が含まれています。さらに、3色のロングノーズマーカーペン、ケガキ、ポジショニングセンターポンチ、交換用針1本、2.8mm芯用シャープナー1個、2.0mm芯用シャープナー2個、消しゴム1個、円形と四角形の水準器、消しゴムリフィル7個、そして大容量のペンバッグも付属。これ1セットで効率的かつスムーズに作業を進められます。深穴対応のマーカーペン 長い先端を持つ防水マーカーペンは、ガラス、金属、プラスチックなどの狭いスペースや手の届きにくい場所へのマーキングに最適です。従来の大工用シャーペンでは対応しづらい場所でも正確なマーキングが可能で、さまざまな素材に対応できる汎用性を備えています。コンパクトなキャンバス製ペンケース 防水性と耐久性に優れたキャンバス素材のペンケースが付属しています。滑らかなジッパーで簡単に出し入れでき、持ち運びにも便利なコンパクト設計。木工作業やDIY、建築現場での使用はもちろん、自宅での作業にも最適です。木工職人、DIY愛好家、建築学生、日曜大工、プロフェッショナルに理想的なギフトとしても喜ばれます。45mmの延長チップ付き大工用メカニカルペンシル この大工用シャーペンは45mmの延長チップを採用しており、狭いスペースや深い穴への正確なマーキングが可能です。この機能により、手の届きにくい場所での再配置の手間を削減し、効率と正確性を向上させます。各シャーペンには上部に取り付けられたシャープナーが付属しており、いつでも鋭いチップで正確なマーキングが可能です。頑丈なメカニカルペンシル 1.3mmと2.0mmのシャープシルは、工学図面に最適な耐久性を備えています。2.0mmのシャーペンは、滑り止め加工が施された金属グリップとバランスの取れた重さを持ち、1.3mmのモデルは全金属製ボディで高級感を演出します。芯のカラーバリエーションが豊富で、工学プロジェクトにさらなる可能性と区別を提供します。多用途で使いやすい大工用ツール このセットには、カーバイド彫刻ツールやポジショニングセンターポンチが含まれており、金属、タイル、ガラス、セラミック、木材などの硬い表面への正確な彫刻に最適です。また、円形水準器と四角形水準器を含むため、さまざまなシーンで活躍します。さらに、4B消しゴムが付属しており、簡単に訂正が可能。細かい作業にも対応するオールインワンのセットです。
建築用シャーペン
SELECTED BY MARINTEC¥4,698税込¥5,1681式7日以内出荷【精巧な建築用シャーペンセット】 本セットには、頑丈な建築用シャーペン2本、2.8mmの高品質な黒およびカラー芯12本、2.0mmメカニカルシャーペン3本、対応する芯24本が含まれています。さらに、赤と黒のロングノーズマーカーペン2本、金属製カーバイド刻印ペン1本、センターポンチ1本、シャープナー2個、スペアニードル1本、整理に便利なジッパー付き収納袋も付属。さらに、交換用シャープナーと4B消しゴムもセットになっており、作業をよりスピーディーかつ効率的に行えます。【シャープナー内蔵のプロ仕様建築用シャーペン】 このロングニブ構造の建築マーカーペンは、長さ45mm直径5.6mmの金属製先端を採用し、狭い箇所や深い穴へのマーキングが簡単に行えます。手の届きにくい場所での繰り返し位置調整を減らし、木工作業の効率と精度を向上させます。さらに、各ペンの上部にはネジ式のシャープナーを内蔵し、常に先端をシャープに保つことができます。【深穴対応マーカーペン】 このロングチップで防水仕様のマーカーペンは、ガラス金属プラスチックなど、通常の建築用シャーペンでは対応が難しい素材にもスムーズにマーキング可能です。素材を選ばず正確に描けるため、作業の汎用性が大きく広がります。【高耐久な金属製シャーペン】 2.0mmの製図用メカニカルシャーペンは、筆記や製図に最適で、エンジニアリング作業の頼れる相棒です。金属製グリップは滑り止め加工が施され、手にしっくりと馴染む重心バランスで快適な使用感を実現。芯の色もバリエーション豊かで、用途に応じた使い分けが可能です。【多機能な建築用ツールセット】 このセットには、金属製カーバイド刻印ペンとセンターポンチが含まれており、金属タイルガラスセラミック木材などの硬い素材に対しても正確な刻印やマーキングが可能です。スプリング式のセンターポンチは片手で操作でき、穴あけ作業前の位置決めに最適です。4B消しゴムも付属し、細かい修正にも対応します。【便利なジッパー付き収納ポーチ】 STAGEEKの建築用シャーペンセットには、防水性と耐久性に優れたジッパー付きポーチが付属しており、持ち運びにも便利です。木工プロジェクトや建設現場、自宅でのDIYなど、どこでもすぐに使えるコンパクト設計。木工職人、DIY愛好家、建築学生、プロフェッショナルまで、幅広い方へのプレゼントとしても最適なアイテムです。
建築用シャーペン
SELECTED BY MARINTEC¥4,698税込¥5,1681式7日以内出荷【精巧な建築用シャーペンセット】 本セットには、頑丈な建築用シャーペン2本、2.8mmの高品質な黒およびカラー芯12本、2.0mmメカニカルシャーペン3本、対応する芯24本が含まれています。さらに、赤と黒のロングノーズマーカーペン2本、金属製カーバイド刻印ペン1本、センターポンチ1本、シャープナー2個、スペアニードル1本、整理に便利なケースも付属。さらに、交換用シャープナーと4B消しゴムもセットになっており、作業をよりスピーディーかつ効率的に行えます。【シャープナー内蔵のプロ仕様建築用シャーペン】 このロングニブ構造の建築マーカーペンは、長さ45mm直径5.6mmの金属製先端を採用し、狭い箇所や深い穴へのマーキングが簡単に行えます。手の届きにくい場所での繰り返し位置調整を減らし、木工作業の効率と精度を向上させます。さらに、各ペンの上部にはネジ式のシャープナーを内蔵し、常に先端をシャープに保つことができます。【深穴対応マーカーペン】 このロングチップで防水仕様のマーカーペンは、ガラス金属プラスチックなど、通常の建築用シャーペンでは対応が難しい素材にもスムーズにマーキング可能です。素材を選ばず正確に描けるため、作業の汎用性が大きく広がります。【高耐久な金属製シャーペン】 2.0mmの製図用メカニカルシャーペンは、筆記や製図に最適で、エンジニアリング作業の頼れる相棒です。金属製グリップは滑り止め加工が施され、手にしっくりと馴染む重心バランスで快適な使用感を実現。芯の色もバリエーション豊かで、用途に応じた使い分けが可能です。【多機能な建築用ツールセット】 このセットには、金属製カーバイド刻印ペンとセンターポンチが含まれており、金属タイルガラスセラミック木材などの硬い素材に対しても正確な刻印やマーキングが可能です。スプリング式のセンターポンチは片手で操作でき、穴あけ作業前の位置決めに最適です。4B消しゴムも付属し、細かい修正にも対応します。【便利なケース】 STAGEEKの建築用シャーペンセットには、防水性と耐久性にケースが付属しており、持ち運びにも便利です。木工プロジェクトや建設現場、自宅でのDIYなど、どこでもすぐに使えるコンパクト設計。木工職人、DIY愛好家、建築学生、プロフェッショナルまで、幅広い方へのプレゼントとしても最適なアイテムです。
建築用シャーペン
SELECTED BY MARINTEC¥3,698税込¥4,0681式7日以内出荷【精巧な建築用シャーペンセット】 このセットには、頑丈な建築用シャーペン1本、2.8mmの高品質な黒&カラー芯12本、2.0mmのシャーペン1本、2.0mm芯24本が含まれています。さらに、赤インクのロングノーズマーカーペン1本、金属製ケガキペン1本、センターポンチ1本、専用シャープナー2個、スペアニードル1本、整理に便利収納ケースが付属します。加えて、交換用シャープナーと4B消しゴムもセットになっており、効率的でスムーズな作業を実現します。【プロ仕様の木工用シャーペン(シャープナー内蔵)】 建築マーカーペンは、直径5.6mm長さ45mmの金属製ロングニブを採用し、狭いスペースや深い穴でも正確なマーキングが可能です。届きにくい場所でも位置調整の手間を減らし、作業効率と精度を大幅に向上させます。また、ペンの上部にはねじ込み式のシャープナーが内蔵されており、常に先端をシャープな状態に保てます。【深穴マーキング用マーカーペン】 ロングチップ&防水仕様のマーカーペンは、ガラス金属プラスチックなど、通常の建築用シャーペンでは対応が難しい素材へのマーキングに最適です。あらゆる素材に正確に描けるため、セットの汎用性をさらに高めています。【高品質な金属製シャーペン】 耐久性に優れた2.0mm製図用シャーペンは、筆記や図面作成に最適で、特に工学設計に最適なパートナーです。金属製のグリップは滑り止め加工が施されており、手にしっくりと馴染むバランスの取れた重さで快適に使用できます。セットには複数の芯カラーも含まれており、用途に応じた使い分けが可能です。【多用途の建築用ツールセット】 金属製のカーバイド刻印ペンとセンターポンチは、金属タイルガラス陶器木材など硬い素材への精密なマーキングや刻印に最適です。片手で操作可能なスプリング式センターポンチは、穴あけのためのセンター位置を正確に示すことができます。4B消しゴムも付属し、細かい修正にも対応します。【ジッパー付き収納ポーチ】 STAGEEKの建築用シャーペンセットには、防水加工が施された耐久性の高いキャンバス地のポーチが付属。滑らかなジッパーで簡単に開閉でき、現場やDIY作業時にも持ち運びに便利なコンパクト設計です。木工職人、DIY愛好家、建築学生、プロフェッショナルまで幅広い方におすすめのギフトにも最適なツールセットです。
建築用シャーペン
SELECTED BY MARINTEC¥5,298税込¥5,8281式7日以内出荷【充実の建築用シャーペンセット】 本セットには、頑丈な建築用シャーペン3本、2.8mmの高品質な黒カラー芯18本、2.0mmメカニカルシャーペン3本、2.0mm替芯36本が含まれています。さらに、ロングノーズタイプのマーカーペン(赤黒黄)3本、金属製カーバイド刻印ペン1本、センターポンチ1本、シャープナー2個、スペアニードル1本、消しゴム1個、整理に便利なジッパー付き収納袋も付属。交換用シャープナーと4B消しゴムもセットに含まれており、これ一つで木工や建築作業を効率的にこなすことができます。【シャープナー内蔵のプロ仕様建築用シャーペン】 建築用のロングニブマーカーペンは、45mmの長さと5.6mmの直径を持つ金属製先端で、狭い場所や深い穴へのマーキングがより簡単かつ正確に行えます。手の届きにくい場所でも調整の手間を軽減し、作業効率と正確さを向上させます。また、各ペンの上部にはネジ式のシャープナーが内蔵されており、常にシャープな状態で作業が可能です。【深穴対応マーカーペン】 防水仕様のロングチップマーカーペンは、ガラス金属プラスチックなどの手の届きにくい素材にも明確にマーキングでき、通常の建築用シャーペンでは対応しにくい場面でも活躍します。多様な素材への対応力により、作業の幅が広がります。【金属製メカニカルシャーペン】 2.0mmの製図用メカニカルシャーペンは、筆記や図面作成に最適で、エンジニアリングや建築図面の心強い相棒です。滑りにくい金属グリップとバランスの取れた重量感があり、全金属製ボディは耐久性と高級感を兼ね備えています。多彩なカラー芯により、用途ごとに使い分けることができ、図面の識別性も向上します。【多機能建築用ツールセット】 カーバイド刻印ペンとセンターポンチは、金属タイルガラスセラミック木材など、硬い表面への精密な刻印やセンタリングに最適です。スプリング式センターポンチは片手でも操作可能で、正確な穴あけ位置決めを簡単に行えます。さらに、4B消しゴムも付属しており、細かい修正もスムーズに対応可能です。【携帯に便利な収納ポーチ付き】 STAGEEKの建築用シャーペンセットには、防水性と耐久性に優れたジッパー付き収納ポーチが付属。スムーズな開閉で道具の出し入れが簡単にでき、コンパクトな設計は現場での持ち運びにも最適です。木工職人、DIY愛好家、建築学生、プロの作業員など、幅広い方におすすめの実用的なセットで、ギフトとしても喜ばれること間違いなしです。
建築用シャーペン
SELECTED BY MARINTEC¥9,998税込¥10,9981式7日以内出荷TAGEEK 建築用シャーペン 43点セット 2.8mm大工用シャープペンシル 2.0mm建築用シャープペン ケガキペン センターポンチ マーカー シャー芯(赤、黄色、黒、青、緑、白)
建築用シャーペン
SELECTED BY MARINTEC¥5,298税込¥5,8281式7日以内出荷STAGEEK 建築用シャーペン 22点セット 2.8mm大工用シャープペンシル ケガキペン センターポンチ マーカー シャー芯(赤、黄色、黒)-ケース付き
マイクロスコープ2.0ポータブルデジタル顕微鏡
SELECTED BY MARINTEC¥6,198税込¥6,8181式6日以内出荷ミクロの世界を、もっと身近に!。1000倍ズーム・写真撮影対応のポータブルデジタル顕微鏡。植物や昆虫、鉱物など幅広い観察に対応。・最大1000倍デジタルズーム!細かな組織や微細な構造まで拡大観察が可能。・視野角が広く色鮮やかな2インチIPSカラーディスプレイ搭載。・観察した内容を写真や動画で記録可能(動画は別売TFカード必要)。・明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!暗い場所でも対象物を鮮明に観察。・USB接続によりパソコンへ映像を表示可能。・電源を入れるだけですぐに使用可能。・約117gの軽量ボディで持ち運びも簡単。屋外での植物観察や昆虫観察にも便利
2WAY 非接触温度計
SELECTED BY MARINTEC¥6,798税込¥7,4781式6日以内出荷非接触測定は最大800℃まで測定可能!。0.5秒の高速測定で作業効率UP。赤外線による非接触測定とプローブによる接触測定に対応。表面温度から液体・内部温度まで幅広く測定可能。0.1~0.99の範囲で放射率を設定可能。MAX表示/MIN表示/HOLD機能搭載。見やすい大型LCDディスプレイで測定値を大きく表示。12:1距離スポット比機能で離れた場所からでも狙ったポイントの温度を測定可能。約30秒間操作がない場合は自動で電源OFF。持ち運びしやすい軽量コンパクト設計。収納バッグ付き付属品収納バッグ/単4電池×2本/取扱説明書電源単4電池×2本測定範囲(℃)接触測定範囲:-50-+300、非接触測定範囲:-50-+800測定方式非接触(赤外線)+接触(プローブ)測定精度100℃未満:±2℃、100℃以上:±2%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×40×150分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約12測定単位℃/°F切替応答速度約0.5秒放射率設定0.10-0.99スポット比距離スポット比12:1
工業用内視鏡カメラ
SELECTED BY MARINTEC¥7,198税込¥7,9181式6日以内出荷USB Type-C充電対応。大容量充電式2000mAhバッテリー搭載で最大4時間の連続使用可能。近接マクロフォーカス対応。焦点範囲4-10cm。4.3インチHDディスプレイ搭載。鮮明で精細な映像をリアルタイムに細部までしっかりと確認可能!。明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!。剛性と柔軟性を両立した5mセミリジッドケーブル。コンパクトで持ち運び簡単。鏡/フック/磁石の3種アクセサリー付き。2倍ズーム機能/180°回転/カラー&モノクロ切替機能搭載。画像倍率1.0x-1.5x-2.0x。防水規格IP67。充電時間約2.5時間
デジタル照度計
SELECTED BY MARINTEC¥5,998税込¥6,5981式6日以内出荷最大200,000Luxの広範囲測定。180°回転センサー搭載。測定場所に合わせて角度を調整でき、狭い場所や高所でも測定しやすい設計。照度/温度を同時に測定可能。バックライト液晶ディスプレイ搭載で暗所でも視認性抜群。測定データの比較に便利な最大値&最小値測定機能搭載!。測定値を画面に保持できるデータホールド機能付き。約5分間操作がない場合は自動で電源OFF付属品ストラップ / 単4電池×3本 / 取扱説明書質量(g)150電源単4電池×3本測定項目照度/温度センサー180°回転式対応バックライト解除:可能表示機能現在値 / 最大値 / 最小値保証期間1年照度(Lux)0-200,000Luxサイズ(mm)195×124×33
クランプメーター
SELECTED BY MARINTEC¥11,980税込¥13,1781式当日出荷・DC電流も測定可能!。・電線を切断することなく、挟むだけで通電状態のまま測定可能!。・電圧/電流/抵抗/静電容量/周波数/温度/ダイオード/導通を測定可能。・ローパスフィルター搭載で正確な出力測定が可能!。・2色バックライト付きLCDディスプレイ。・低バッテリ表示/自動電源OFF機能付き。・LED懐中電灯付き。・1年保証型式CMT-206D質量(g)220入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×33×191機能最小検出電流値:【DC】0.1A / 【AC】0.2A抵抗(MΩ)測定範囲:~60まで保証期間1年
デジタルマルチテスター
SELECTED BY MARINTEC¥10,980税込¥12,0781式6日以内出荷・電圧/電流/抵抗/静電容量/周波数/温度/ダイオード/導通を測定可能。・オートレンジ機能。・温度センサー付き。・明るい懐中電灯付き。・バーグラフ/最大・最小ホールド/二色バックライト/入力ジャックLED表示付き。・表示画面が大きく、クリアなバックライトLCDディスプレイで読みやすい!。・データ保持/自動電源オフ/範囲超過表示/バッテリー低下表示/高電圧プロンプト機能付き。・AC電圧/周波数など2つの測定値を同時表示可能。・1年保証型式DMT-118A測定範囲【抵抗】~60MΩまで、【電圧】600mV~1000V/AC:600mV~750V、【電流】~10Aまで質量(g)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×50×180保証期間1年間
建築用シャーペン
SELECTED BY MARINTEC¥4,498税込¥4,9481式7日以内出荷2.8mm建築用シャーペンを中心としたマーキングツールセット。2.8mmシャーペンは直径5.6mm/長さ45mmのロングノーズを採用。狭い場所や深い穴など通常の筆記具では届きにくい箇所へのマーキングが可能。本体上部にねじ込み式シャープナーを内蔵!作業中でも芯の先端を整えられる設計。素材や作業内容に応じてマーキングを使い分け可能。筆記や図面作成など細かな作業にも対応可能な2.0mmシャーペン&芯も付属。ガラス/金属/プラスチック等へのマーキングに使用可能な防水仕様のロングノーズマーカー付き。金属製ケガキペンを使用で、金属/タイル/ガラス/陶器/木材などへのケガキ作業が可能。穴あけ前のセンター位置のマーキングに使用可能なスプリング式センターポンチ付き。工具類をまとめて収納でき、現場への持ち運びや保管にも便利な収納ポーチ付き