絞り込み
ブランド
  • KVK(1,590)
  • INAX(LIXIL)(1,589)
  • カクダイ(1,527)
  • TOTO(1,283)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,218)
  • ミヤコ(672)
  • エスコ(450)
  • GAONA(ガオナ)(218)
  • 東尾メック(138)
  • 未来工業(92)
  • SUGICO(スギコ)(63)
  • ミナミサワ(40)
  • コンサス(35)
  • TBC(タブチ)(29)
  • バイタル(20)
  • Hansgrohe(ハンスグローエ)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • オンダ製作所(12)
  • SFA JAPAN(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(259)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9,224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキ用ゴムパッキン リビラックフレキ用ゴムパッキンリビラック(44件のレビュー)
469税込516
1袋(50枚)
当日出荷
吐水口回転形水栓 KVK吐水口回転形水栓KVK(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シルバーJIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
パッキン(ニトリルゴム) カクダイパッキン(ニトリルゴム)カクダイ(45件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
材質NBR(ニトリルゴム)商品タイプ
フレキ用パッキン(ノンアスベスト) リビラックフレキ用パッキン(ノンアスベスト)リビラック(43件のレビュー)
699税込769
1袋(50枚)
当日出荷
材質ノンアスベスト厚さ(mm)2最高使用温度(℃)80商品タイプ
共用水栓カギ SANEI(旧:三栄水栓製作所)共用水栓カギSANEI(旧:三栄水栓製作所)(52件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
ビニールプレート(穴なし) カクダイビニールプレート(穴なし)カクダイ(16件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質PVC仕様のり付き
水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(18件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
ビニールプレート(ホワイト) カクダイビニールプレート(ホワイト)カクダイ(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き材質PVCホワイト
ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリー自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(54件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
フレキ用袋ナット リビラックフレキ用袋ナットリビラック(23件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(50個)
当日出荷
材質黄銅
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
109税込120
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)2
平パッキン 9851 カクダイ平パッキン 9851カクダイ(26件のレビュー)
139税込153
1セット(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ
水栓泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓泡沫器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
泡沫付水栓パイプの泡沫部水はねを抑えます。
材質黄銅接続ねじM22×1.25
発電式自動水洗用バックアップ乾電池 TOTO発電式自動水洗用バックアップ乾電池TOTO(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
適合発電式自動水洗用バックアップ関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
補修用Oリング カクダイ補修用Oリングカクダイ(24件のレビュー)
96税込106
1袋(2枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
ステンレスプレート(穴なし) カクダイステンレスプレート(穴なし)カクダイ(16件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質ステンレス仕様のり付き厚さ(mm)0.5
Sパイプ カクダイSパイプカクダイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ・先端器具下向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
平パッキン 794-87 カクダイ平パッキン 794-87カクダイ(20件のレビュー)
138税込152
1袋(2個)
当日出荷
用途補修用材質NBR厚さ(mm)2使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
ゴムつきケレップ カクダイゴムつきケレップカクダイ(36件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質EPDM、黄銅使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
水栓上部パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓上部パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(16件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
用途水栓上部からの水モレ補修用
パッキン TOTOパッキンTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から47日以内出荷
メーターパッキン カクダイメーターパッキンカクダイ(20件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
材質NBR寸法C(mm)3
水栓上部パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓上部パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
979税込1,077
1パック(15個)
当日出荷
材質EPDM
ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(21件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
直径(mm)15材質EPDM外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
自在パイプ取付パッキン(小) カクダイ自在パイプ取付パッキン(小)カクダイ(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
回転パイプ部品(W26山20)
トラスコ品番322-9581材質NBR、POM質量(g)4適合パイプ径(Φmm)16・18適合パイプ外径(Φmm)16
自在水栓補修セット カクダイ自在水栓補修セットカクダイ(6件のレビュー)
309税込340
1セット
当日出荷
用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
ステンレスプレート(穴なし) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスプレート(穴なし)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)1仕様のり付
O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)O〈オー〉リングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
71税込78特価
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
Uパイプ カクダイUパイプカクダイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ・先端器具上向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
ワンタッチレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワンタッチレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様ハンドルアダプター3付付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
浄水器カートリッジ TOTO浄水器カートリッジTOTO(42件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷
年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
屋外ホース接続ニップル付二口横水栓 KVK屋外ホース接続ニップル付二口横水栓KVK(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
口数2口ハンドル形状三角ハンドルホース接続口対応
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(27件のレビュー)
27税込30
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質EPDM(耐熱ゴム)最高使用温度(℃)80商品タイプリブ付
水栓こま KVK水栓こまKVK(13件のレビュー)
269税込296
1袋(2個)ほか
当日出荷
水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
A型上部一式M341用 KVKA型上部一式M341用KVK(44件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818形状浮きコマ
シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)190商品タイプ壁付タイプ
Oリング TOTOOリングTOTO(1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
水栓シリコングリス KVK水栓シリコングリスKVK(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
質量(g)3
...

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓