8,631件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シルバー JIS規格日本工業規格品 ハンドル形状三角ハンドル
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ノンアスベスト 厚さ(mm)2 最高使用温度(℃)80 商品タイプ
1袋(50枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
1個
149 税込164
当日出荷

1個
62 税込68
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

適合発電式自動水洗用バックアップ 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 ZW26山20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキ用袋ナット リビラック 動画あり
1袋(50個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。 材質EPDM 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ先端径(Φmm)17.8
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1袋(2枚)ほか
96 税込106
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(2個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質黄銅 接続ねじM22×1.25
1個
499 税込549
当日出荷

補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品 最高使用温度(℃)80 入数2/枚 商品タイプ
1セット(2枚)
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ハンドルアダプター3付 付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本) 材質亜鉛ダイカスト 長さ(mm)75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ先端径(Φmm)17.8
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途補修用 材質NBR 厚さ(mm)2 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80 商品タイプ
1袋(2個)
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水栓上部パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P82A-15 ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
直径(mm)15 材質EPDM 外径(Φmm)15 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80
1個
97 税込107
当日出荷

用途水道用 材質NBR 最高使用温度(℃)80
1袋(2個)
特価
71 税込78
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個ほか
16 税込18
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 ねじサイズPJ1/2 吐水口長さ(mm)190 商品タイプ壁付タイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続ねじM24×P1.0 適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
518 税込570
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転パイプ部品(W26山20)
トラスコ品番322-9581 材質NBR、POM 質量(g)4 適合パイプ径(Φmm)16・18 適合パイプ外径(Φmm)16
1個
209 税込230
当日出荷

排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM 使用可能温度範囲70℃以下 最高使用温度(℃)70 使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用 付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5 ねじ径M20X1 取付ねじM20×1 パイプ形状Sパイプ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷

JP42A-15S-13 水栓上部パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1パック(15個)
979 税込1,077
当日出荷

1セット(2個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)