273件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
1個
149 税込164
当日出荷

仕様ハンドルアダプター3付 付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本) 材質亜鉛ダイカスト 長さ(mm)75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

角型水栓柱を固定する金具
材質SUS304
1個
879 税込967
当日出荷

ホース接続用の水栓。
用途呼び13水栓用。 呼び径(mm)13 直径(Φmm)16.5(ホース接続部)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
869 税込956
翌日出荷

三栄水栓製ミニセラ水栓専用ハンドル。ハンドル内部のインサート付。
材質ABS樹脂 付属品インサート付
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質黄銅 接続ねじM22×1.25
1個
499 税込549
当日出荷

水栓ケレップ SANEI 動画あり
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。 材質EPDM 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PY12J-64X-16 万能ホームパイプ SANEI 動画あり
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじW26山20 材質パイプ:黄銅
1個
769 税込846
当日出荷

混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。 SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。 ネジサイズ:M24X1 泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。 ZM24×1 接続ねじM24×1
1個
339 税込373
当日出荷

水栓上部パッキン SANEI 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び13水栓の補修用のスピンドルです。 JIS規格品、同等品に合います。
用途呼び13水栓用 材質黄銅 呼び径(mm)13
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用 材質ポリアセタール・MBR
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PY120-65X-16 万能ホームパイプ SANEI 動画あり
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじW26山20 材質黄銅 曲げ角度90°
1個
839 税込923
当日出荷

【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。 【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較 全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。 【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして 付属品M24×1めねじ用アダプター付 材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM) シルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ) 最高使用温度(℃)60 使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。 対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

自在水栓の本体とパイプの間に取付けて分岐。
材質黄銅
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン。都型・市型水栓の呼び13用水栓に使用できます。湯・水に使用可能。直径17mm。最高使用温度80度。
呼び径(mm)13 呼び13 外径(Φmm)17 最高耐熱温度(℃)80 直径(mm)17
1個
449 税込494
欠品中

ユニット取り出し金具と水栓ソケットを一体にしたものです。
用途HI PVパイプ用 仕様床穴開寸法/38mm共通ビス付 材質塩化ビニル樹脂 寸法H(mm)51 寸法D(Φmm)31 寸法d(Φmm)24
1個
989 税込1,088
当日出荷

用途水栓の三角ハンドル用ビス ねじW3/16山24 材質(パイプ)黄銅
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用
材質青銅 高さ(mm)70
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

三栄水栓製セラミック水栓専用の交換用カートリッジ
適合機種V272S-13、V271S-13、S32YV-13、Y504H-13
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カップリング横水栓・散水栓などの先端と取替えてワンタッチ着脱ツギテにします
材質黄銅
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の故障時に便利なセット。
セット内容三角パッキン、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入
1個
379 税込417
当日出荷

用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用 パイプ径(Φmm)16 適合パイプ径(Φmm)16 材質ポリアセタール、NBR
1箱(15個)
1,198 税込1,318
当日出荷

壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用
仕様ソケット直結型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用。
材質青銅
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用
材質青銅
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

エスコマ SANEI 動画あり
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。 材質NBR 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三栄水栓のクイックファスナー式ワンホール混合栓用。
適合クイックファスナー式ワンホール混合栓用
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップリング横水栓 SANEI 動画あり
ホース接続用の水栓。
ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三栄水栓製混合栓の断熱吐水口(だ円)の補修用キャップ
材質ABS樹脂
1個
719 税込791
当日出荷

引き出しシャワー付きの水栓のシャワホースを伝って、洗面台下に流れて行ってしまう水を受ける容器です。13cm×11cmのコンパクトタイプで、深さは5cmです。
用途伝い漏れの水受けとして 寸法(mm)110×130×50
1個
289 税込318
翌日出荷

既設の単水栓を外して分岐する際のバルブ。
ねじサイズG1/2、PJ1/2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

共用水栓のカギ 呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。 押しながら使用してください。(1辺7.4~8.4mmに対応)
材質亜鉛ダイガスト
1個
329 税込362
当日出荷

エスコマ SANEI 動画あり
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。 材質NBR 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80
1個(3個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設の単水栓を外して分岐する際のバルブ。
使用地区寒冷地
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。 呼び径(mm)13 取付方式全交換(台付) 呼び径取付ねじ G(PF)1/2 電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)24~26 使用地区一般地 検知時間(秒)0.5 吐水口長さ(mm)126 吐水口高さ(mm)76 検知距離(mm)初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

レバー式の単水栓です。【簡単に止水・吐水】通常の三角ハンドルに比べ、操作がしやすく、肘や手の甲を使って簡単に開け閉めできます。感染症対策にも最適です。また、リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。
用途厨房用の水栓として 呼び径(mm)13 ねじ径PJ1/2 ハンドル形状レバー式ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

既設の単水栓を外して分岐する際のバルブ。
ねじサイズRp1/2、PJ1/2
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング