商品豆知識
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。
寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。
サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様
材質黄銅、エチレンプロピレンゴム
呼び径(mm)13
使用圧力(MPa)0.04~0.75
使用温度(℃)-15~80
色(キャップ)黄色
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。
寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。
盗水を防止するためのカギ式です。カギ1個付。
サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様
付属品共用栓カギ
材質水栓上部:黄銅・エチレンプロピレンゴム、カギ:亜鉛
使用温度範囲(℃)-15~80
呼び径(mm)13
使用圧力(MPa)0.04~0.75
本体形状共用栓
アズワン品番64-5153-84
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。