8,610件中 1,121~1,160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口横水栓
二口に分かれているタイプなので一方を散水ホースつなぎっぱなしでも使用できて便利
仕様共用型、ジョインター接続 規格JIS 口数2口 使用地区一般地
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

寸法A(mm)32 適合品番自動大便フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) OKC-50、500、610系 OKC-T60、T610系 、低圧用フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) CF-60、610系 CFB-610RT7
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

適合BF-HJ856TL(R)X-PU、BF-HJ856TL(R)X-PU/N85、BF-HT856TL(R)X-PU/FW1、BF-HT856TL(R)X-PU/N11、BF-HW156TSB、BF-HW156TSC、BF-HW156TSD、BF-HW156TX-PU、BF-HW156TXW-PU 寸法A(mm)54.1 寸法B(mm)28.4
1個
809 税込890
当日出荷

適合BF-B646T(300)-A85、BF-B646T(300)-A100、BF-B646T(300)-A120、BF-B646TM(300)-A85BF-B646TM(300)-A100、BF-B646TM(300)-A120、BF-HG146TX-PU、BF-HG146TX-PU/N85、BF-HG146TXW-PU、BF-HG146TXW-PU/N85、BF-M646T(330)-A85-D-PU2、BF-M646T(330)-A85-DW-PU2 寸法A(mm)19
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

適合一般水栓全般 本体形状三角
1個
669 税込736
当日出荷

1個
7,798 税込8,578
当日出荷

ティーオークリエイト硬質塩ビ製 ドレンパン
用途天井裏の配管等からの漏水受けとして使用 グレー
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般住宅用 キッチン、各施設、洗面所・手洗い 適合場所洗面所・手洗い 使用地区一般 仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 長さ(mm)スパウト:120 形状止水ハンドル:レバー 止水ハンドル:メタル 種類シングルレバー 取り付け形状一体型 最高温度(℃)給湯:85 取付穴一穴 形態げ吐水、ソフト 取付穴径(Φmm)35±2 使用環境温度(℃)1~40 取付け方法台付き 操作方法ハンドルを上下操作 使用水水道水または飲用可能な井戸水 吐水口長さ(mm)120 給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時) 商品タイプ台付
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

スマートな形状で、使いやすさとデザイン性を両立させました。
用途アダプター、赤ポイント付き 材質ABS樹脂 アズワン品番64-6492-80
1個
619 税込681
当日出荷

適合本体TV750型他用 長さ(mm)92.5 接続ねじW38山16 適合流体水道水、再生水共用
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単) GAONA(ガオナ) 動画あり
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様 材質黄銅、エチレンプロピレンゴム 呼び径(mm)13 使用圧力(MPa)0.04~0.75 使用温度(℃)-15~80 色(キャップ)黄色
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様スリップワッシャー付 適合32mm排水金具全般 厚さ(mm)4 寸法内径:A=30mm、外径:B=34mm、厚さ:C=4mm 外径(Φmm)34
1個
128 税込141
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種SF-54S/N88,SF-53S(500)/N88
1個
519 税込571
7日以内出荷

INAX(LIXIL)接続プラグ
用途浄水カートリッジ交換時に浄水ホース内の洗浄を行う際に使用します。また浄水カートリッジをご使用にならないとき浄水カートリッジを取り外し、浄水ホース同士を接続するアダプターとして使用します。 形状プラグ 適合品番JF-N460SX(JW)、JF-N461SX(JW)、JF-N463SX(JW)、JF-N465SX(JW)、JF-N467SX(JW)、JF-NA461S(JW)、JF-NA461S-JG(JW)、JF-NB461SX(JW)、KS-403XU(JW)、KS-460SXU(JW)、KS-462SXU(JW)
1個
729 税込802
欠品中

内径Φ38の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

素材はエラストマーなので、専用工具を必要とせずハサミやカッターで切断できます。 コーキングなど特殊な施工を伴わず、隙間に差し込むだけなので容易に設置することが出来ます。 特殊形状で、洗濯機パンと壁や巾木の隙間にピッタリフィットします。 差込部分は突起に入りやすく、抜けにくい構造になっています。
材質TPO
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

止水栓周りの配管の角度調整に最適です。 止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。 45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

天日温水用タンクの取出しに使用します。
材質本体/黄銅製、パッキン/NBR
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機パンとトラップを設置する際、トラップの引き上げに大変便利です。 本体を引上げたままフランジを通すことができ、楽に締付けることができます。
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス 材質(ビス)SUS304
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するパッキンです。
材質EPDM
1個
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M14S(W)、M14J(W)、M14L(W)、M14SBK(W)に使用できます。 G11/2×VP・VU40は40Aの流し台トラップをVP・VU40に接続したい場合に使用します。 G11/2×VP・VU50は40Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。 G2×VP・VU50は50Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓。先端シャワー吐水切替ができるタイプです。
仕様エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、金属ハンドル 質量(kg)1.7 適合場所キッチン 吐水口長さ(mm)自在221 商品タイプ壁付
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

水栓上部からの水漏れを止めるパッキン
外径(Φmm)22 適合13mm一般水栓全般 厚さ(mm)4.8
1袋(2組)
278 税込306
当日出荷

適合品番BF-B145TS、BF-7145T(N)、BF-M145T(N)、BF-M345T(N)、BF-7140T(N)、BF-M140T(N)、BF-B646T(N)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

SK18520S9K-13 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
用途寒冷地仕様 適合場所浴室 使用地区寒冷地 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

エスコ品番EA432MS-503 高さ(mm)12 呼び径13 適合パイプ径(Φmm)13.5 ねじサイズG1/2
1個
295 税込325
当日出荷

エスコ品番EA124MA-8 呼び径(mm)20 外径(Φmm)21 最高耐熱温度(℃)80
1個
特価
269 税込296
当日出荷

内径(Φmm)16 エスコ品番EA949SW-16
1個
340 税込374
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホーム立水栓
呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状三角ハンドル
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形上向自在水栓(左ハンドル)
呼び径(mm)13 吐水口PA27J-60X-16
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様VUパイプ40・50兼用 材質EPDM
1個
299 税込329
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径片ナット付アダプター
袋ナット回転式、パッキン付き(ノンアスベスト)
材質黄銅
1個
869 税込956
当日出荷

壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用
材質青銅 高さ(mm)70
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリー給水管
SUS304ステンレスパイプをラセン状に加工しているので屈曲できます
パイプ径(Φmm)12.7 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
439 税込483
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水座金
水栓と配管部の目かくし用
適合呼び20水栓用 材質ステンレス
1個
64 税込70
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K87101JV-13 シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。シャワー・整流の二つの水流に切り替え可能。ナット式
厚さ(mm)5~30 規格JIS規格 ホース長さ(m)(引き出し)1.1 取付穴径(Φmm)36~38 取付径(Φmm)(足)35 ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
21,980 税込24,178
当日出荷