428件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
翌々日出荷

JIS規格および同等品に適合
適合呼び13水栓用 材質黄銅、亜鉛ダイカスト 呼び径(mm)13 本体形状三角 色(キャップ)
1個
939 税込1,033
当日出荷

用途止水栓用 ねじサイズR1/2 材質 呼び径13 パイプ外径(Φmm)20.6
1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

JIS規格および同等品に適合。
適合JISおよび同等品に適合。
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。
材質ステンレス
1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂
1個
899 税込989
3日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 直径(Φmm)20.6 呼び径(B)1/2B 仕上クロムメッキ 呼び径(A)13
1本
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅 六角対辺(mm)19 入数10/箱、120/梱
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紛失・破損した場合の交換・スペア用です。 共用上部の先端が正方形(7ミリ角)であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。 呼13、20兼用 紐付き
用途共用水道栓用のカギです。 材質亜鉛
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

適合13用 材質EPDM、黄銅 タイプ寒冷地対応 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1袋(2個)
309 税込340
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE
1個
199 税込219
当日出荷

オンダ製作所給水栓プラグ
給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水カプラー
用途浄水器 ビルトイン形(TK302B1XB/BRB/BXB)用
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

カクダイ給水ザガネ
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。塗装仕上げ
用途配管部材 材質ステンレス マットブラック
1個
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連資料(0.09MB)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

給水管
用途台付化学水栓(T43D/DU)用
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

カクダイ給水ザガネ
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。
用途配管部材 材質ステンレス
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクダイ給水プラグ
水栓を取外したあとの止水用としてご使用ください。
付属品シールテープ1m付き。温水表示リング付き。 材質黄銅
1個
999 税込1,099
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水カプラー
用途アングル形止水栓(T4ADH1AB/AS/AV1S/V4/S,T4ADH2AB/AS/S,TN901A1X/A1AX/A2AX,TS91F1UA系),止水付分岐金具(TL346C12XB/13XB/14XB,TL348C9XB/10XB/11XB/12XB),分岐金具(TN100-5KXB/6KXB/7KXB/8KXB,TN54-26S/AS/AV1S,TN54-28S/AS/ARS),給水アダプター(TN54-26S/AS/AV1S),給水コンセント(TWA62A2X/A4X,TWA63A2X/A4X,TWA65CRX/CRKX/CKX,TWA65CX/CRX)用
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

用途止水栓用 呼び20 ねじサイズR3/4 材質 呼び径20 パイプ外径(Φmm)26.5
1個ほか
589 税込648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給水管
用途アングル形止水栓(TN114-1/1X)用 長さ(mm)750 全長(mm)750 ねじ径ナット部:G3/4 ねじサイズナット部:G3/4 内ねじ径Rp1/2 外ねじ径M32×1.5
1個
27,980 税込30,778
47日以内出荷

マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:250mm
用途止水栓用の給水管として 長さ(mm)250
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷

1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

給水管
用途台付化学水栓(T42B/BU,T43B)用 仕様下位の補修品:あり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

仕様下位の補修品:あり
1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

幅広タイプの給水栓用の座金
穴径(Φmm)22 適合呼び13水栓用 材質黄銅
1個
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:300mm
用途止水栓用の給水管として 長さ(mm)300
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

用途止水栓用 長さ(mm)550 呼び13 ねじサイズR1/2 材質 全長(mm)550 呼び径13 パイプ外径(Φmm)20.6
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

給水管
用途台付化学水栓(T42C/CU/D/DU)用 仕様下位の補修品:あり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷