絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • カクダイ(400)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(196)
  • KVK(177)
  • INAX(LIXIL)(111)
  • エスコ(52)
  • GAONA(ガオナ)(26)
  • TOTO(16)
  • ミヤコ(6)
  • TBC(タブチ)(6)
  • RELIANCE(リラインス)(4)
  • クリタック(3)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • ミナミサワ(2)
  • Hansgrohe(ハンスグローエ)(2)
  • DELMAN(デルマン)(2)
  • ジャービス商事(2)
  • BLANCO(ブランコ)(2)
  • Janis(ジャニス工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛇口 RS PRO ハンドルツイスト 横水栓 RS PRO蛇口 RS PRO ハンドルツイスト 横水栓RS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
コントロールタイプ = ハンドルツイストボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールコンポーネントタイプ = 横水栓ねじの呼び径 = 1/2 in, 3/4インチスレッド標準 = BSPPRS PRO 15
蛇口 RS PRO レバー 横水栓 RS PRO蛇口 RS PRO レバー 横水栓RS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS Pro
仕様コントロールタイプ = レバーボディ材質 = 真鍮仕上げ = クロムめっき最大使用圧力 = 21バールコンポーネントタイプ = 横水栓ねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSPホース内径 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
蛇口 RS PRO レバー 横水栓 RS PRO蛇口 RS PRO レバー 横水栓RS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. S.142 Bib-Cock 3/8 - 1 インチ( 3/4 インチコンセント付き)とホース. この RS Pro Bibコック は、屋外用水栓の代替品として最適です。アングルパターンボール Bibcock の本体は、クロムめっき黄銅製です。通常の T 字型ハンドルの代わりに、 1/4 回転ハンドルを使用すると、操作が簡単になります。スパウトには、標準的なガーデンホース用のホース継手が付属しています。特長と利点. 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール. アプリケーション : 水、配管. 動作温度 :-20 ℃ /+80 ℃. 作動圧: PN15 (最大 3/4 インチ)、 PN12 ( 1 インチ非衝撃冷間時作動圧). ねじ山: ISO 228 オス入口ねじ、 3/4 インチねじ付き出口、ホース付き. 赤色のエナメルレバーハンドル. ステム構成:ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム( 2 本). EN 12165及びEN 12164(以前のDIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 100 %イタリア製
仕様コントロールタイプ = レバーボディ材質 = 真鍮仕上げ = クロムめっき最大使用圧力 = 21バールコンポーネントタイプ = 横水栓ねじの呼び径 = 3/8インチスレッド標準 = BSPホース内径 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

単水栓