カテゴリ
絞り込み
呼び径(mm)
- 13(46)
- 20(7)
- 25(1)
ブランド
- INAX(LIXIL)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(148)
- カクダイ(68)
- KVK(41)
- エスコ(37)
- TOTO(10)
- TBC(タブチ)(6)
- クリタック(3)
- ミナミサワ(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- DELMAN(デルマン)(2)
- RELIANCE(リラインス)(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(19)
特価

緊急止水弁付横水栓(13mm)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式仕様逆止弁、吐水口固定式呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2ハンドル90°開閉JIS規格JIS B 2061使用場所屋内専用
立水栓(寒冷地共用)
INAX(LIXIL)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷手のひねりが少なくても吐水・止水ができる90°開閉ハンドルです。 一般地、寒冷地共用。呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)105
カップリング付横水栓
INAX(LIXIL)(8件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷タイプ(吐水口)カップリングJIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応グリーン購入法適合
キー式散水栓
INAX(LIXIL)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様キー式、節水コマ取付方式埋込式呼び径(mm)13規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-396機能節水機能:あり対象地域一般地用ねじサイズPJ1/2逆止弁有無あり
熱湯用水栓(壁付型)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷・抗菌ハンドル用途一般地、寒冷地共用付属品長尺断熱キャップ呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)190
金属製ハンドル立水栓(節水コマ仕様)
INAX(LIXIL)(7件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状三角ハンドル吐水口長さ(mm)75
バス水栓 壁付タイプ 単水栓 一般水栓 定量止水付
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
三ツ口化学水栓(壁付形)
INAX(LIXIL)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷タイプ非自動取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13口数3口適合場所化学用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)上:固定130、下:固定150(壁から)水栓タイプ単水栓
三ツ口化学水栓
INAX(LIXIL)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷タイプ非自動取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13口数3口適合場所化学用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)上:固定130,下:固定150水栓タイプ単水栓
二ツ口化学水栓
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷タイプ非自動取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13口数2口適合場所化学用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定150水栓タイプ単水栓
立水栓
INAX(LIXIL)¥21,980税込¥24,1781個欠品中手のひねりが少なくても吐水・止水ができる90°開閉ハンドルです。 一般地、寒冷地共用。呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地、寒冷地共用吐水口長さ(mm)103グリーン購入法適合
二ツ口化学水栓(壁付形)
INAX(LIXIL)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷タイプ非自動取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13口数2口適合場所化学用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定150(壁から)水栓タイプ単水栓
ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用シャワー単水栓
INAX(LIXIL)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。仕様セルフストップ、防かびホース呼び径(mm)13機能逆止弁付JIS規格JIS B 2061使用地区一般地水栓タイプ自閉水栓
手洗衛生フラッシュ弁(立形)
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2使用地区一般地
手洗衛生フラッシュ弁
INAX(LIXIL)(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定105(壁から)
シングルレバー単水栓
INAX(LIXIL)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)26±1ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)85
プッシュ式セルフストップ水栓 壁付タイプ(泡沫式)
INAX(LIXIL)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ横水栓仕様泡沫式タイプ非自動取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定122(壁から)グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
プッシュ式セルフストップ 立水栓 排水栓なし(泡沫式)
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ立水栓仕様泡沫式タイプ非自動取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定95グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
レバー式立水栓
INAX(LIXIL)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷タイプ非自動取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所医療・施設用取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状レバーハンドル水栓タイプ単水栓