1,008件中 761~800件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用化粧バルブ
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 別売りの厨房用ベンリーパイプ(A181-77X3、他)や厨房用ベンリー直パイプ(A281-77X5、他)などを接続しての使用も便利。 パイプ接続部分のネジサイズ:PJ1/2
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F ねじサイズパイプ接続部分:PJ1/2
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

ハンドルを90°ひねるだけで止水・吐水ができる90°開閉ハンドル。 ハンドルを握りこまなくても軽い力で開閉できます。 指で触れずに手の甲で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 手を洗った後の水滴が蛇口をつたってカウンターを汚すことがありません。 上部:104-012(カクダイ品番)
用途胴長のレバーハンドル仕様の蛇口です。 材質青銅 使用圧力(MPa)0~0.75 使用温度(℃)1~80
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷

通水時にハンドルが水で洗い流されるので衛生的です。 吐水部より下にハンドルがあるので、手を洗った後の水滴が蛇口をつたってカウンターを汚すことがありません。 大人数が使用する学校や施設に最適です。
用途昔懐かしい衛生蛇口(単水栓)です。 材質青銅 使用圧力(MPa)0~0.75
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

JIS規格日本工業規格品 仕様エコこま
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉。吐水口空間高さ196mm。
用途一般地・寒冷地共用 仕様泡沫吐水 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地共通 吐水口高さ(mm)196 ハンドル操作角度(°)開閉:90
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉。吐水口空間高さ143mm。
用途一般地・寒冷地共用 仕様泡沫吐水 JIS規格日本工業規格品 吐水口高さ(mm)143 ハンドル操作角度(°)開閉:90
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉。吐水口空間高さ88mm。
用途一般地・寒冷地共用 仕様泡沫吐水 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地共通 吐水口高さ(mm)88 ハンドル操作角度(°)開閉:90
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

仕様エコこま 付属品赤キャップ付(固定こま) JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 ハンドル形状グリップハンドル
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

仕様エコこま JIS規格日本工業規格品
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

イタリア製卓上用単水栓金具。真鍮製です。 蛇口部分が羊のオーナメントになっており、中世ヨーロッパを彷彿とさせます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 アンティークブラス 仕上真鍮アンティーク仕上げ 寸法(高さH×奥行D)(mm)175×230
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮製水栓 外用 アンティークブラス OB1 HL
イタリア製アンティーク仕上げのシンプルな真鍮製の水栓です。 先端が丸い十字の取っ手は握りやすいです。 デザイン・仕上げ(色)共にちょっとレトロ感ある水栓は、さりげないアクセントになりそう。 こちらは単水栓になります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 アンティークブラス 仕上真鍮アンティーク仕上げ 寸法(高さH×奥行D)(mm)285×240
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮製水栓 外用 金色 モデナ
イタリア製のシンプルな真鍮製の水栓です。 屋外でお使いの場合は、真鍮磨き仕上げはすぐに変色をしていきます。レトロ感あるデザインと、真鍮独特の色調の変化をぜひお楽しみください。 ワンタッチニップルを取り付けることができます。 (ワンタッチニップルをお使いいただくことで簡単にホースを取り付けることができます。)
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品G1/2変換アダプター 材質真鍮 金色 仕上真鍮磨き仕上げ 寸法(高さH×奥行D)(mm)130×133
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮製水栓 外用 アンティークブラス モデナAB
イタリア製アンティーク仕上げのシンプルな真鍮製の水栓です。 デザイン・仕上げ(色)共にちょっとレトロ感ある水栓は、お庭などのさりげないアクセントになりそう。 ワンタッチニップルを取り付けることができます。 (ワンタッチニップルをお使いいただくことで簡単にホースを取り付けることができます。)
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品G1/2変換アダプター 材質真鍮 アンティークブラス 仕上真鍮アンティーク仕上げ 寸法(高さH×奥行D)(mm)130×133
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓
洗面所などの手洗い用に適した水栓。ワンタッチで水の出し止めができるタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。取付穴径:33~35mm、取付ロックナット対辺:36mm。
呼び径(mm)13 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33~35 ハンドル形状レバーハンドル 取付穴径(mm)33~35
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)差込90°ターニングバルブ
水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。接続ネジサイズ:Rc3。
接続ねじRc3
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

アヒルを傾けると吐水します。手洗い専用水栓です。
仕様専用セラミックシート 材質PVC、黄銅 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)22~27(厚5~35) ハンドル形状レバーハンドル アズワン品番64-6489-88
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

カクダイいや~ん
仕様上部:104-013 材質青銅、ABS
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

カクダイ消火器蛇口
仕様上部:104-012、本体部:赤塗装 材質青銅 取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35 アズワン品番64-6489-79
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

やかんを傾けると吐水します。手洗い専用水栓です。
仕様専用セラミックシート 材質アルミニウム、黄銅 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)22~27(厚5~35) ハンドル形状レバーハンドル アズワン品番64-6489-58
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

カクダイO・DE・N
仕様上部:104-013、塗装仕上げ 材質青銅 アズワン品番64-6489-59
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格 呼び径(mm)13 規格JIS ねじ径PJ1/2 取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格 長さ(mm)150 呼び径(mm)13 規格JIS ねじ径PJ1/2
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルを支えている間だけ吐水します。
規格JIS規格
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

呼び径(mm)13 口数2口 ホース接続口対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び径(mm)13 口数2口 使用地区一般地・寒冷地
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格 シルバー 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 アズワン品番64-6488-92
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

仕様節水固定コマ仕様、JIS規格 シルバー 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 アズワン品番64-6488-85
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

化学実験室などの台の下にパイプが収納できます。
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格 アズワン品番64-6488-75
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

カクダイ自閉横水栓
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
仕様JIS規格 アズワン品番64-6486-79
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

カクダイ胴長横水栓
90°のハンドル開閉で吐水、止水ができる製品です。
仕様上部:104-013 アズワン品番64-6488-48
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

パイプは専用で、ヘッドのレバーをにぎると吐水、はなすと一時止水できます。
仕様泡沫吐水、逆流防止機能が付き、JIS規格 取付穴径(Φmm)22~27、厚15~35 アズワン品番64-6487-91
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

仕様レバーハンドル側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様 三角ハンドル側:JIS規格上部固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、レバーハンドル側は90°開閉制限仕様、パイプは別売 アズワン品番64-6487-18
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、パイプは別売
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、パイプは別売
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

カクダイ立水栓
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用) 厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状クロスハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 アズワン品番64-6488-25
1個
6,088 税込6,697
4日以内出荷

仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用) 厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~27
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります