カテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

万能二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。仕様吐水口/PY12J-64X-16呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ホース接続口対応
自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
ベンリー直横形自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ パイプが上向きなのでスペース広々仕様固定コマ呼び径(mm)13
厨房用立型自在水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷用途厨房用呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地
緊急止水弁付横水栓(13mm)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式仕様逆止弁、吐水口固定式呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2ハンドル90°開閉JIS規格JIS B 2061使用場所屋内専用
厨房用立形自在水栓
カクダイ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様吐水口/PA27J-60X-16呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
ワンタッチハンドル付立形自在水栓
KVK¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉JIS規格JISB2061最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
ワンタッチハンドル付自在水栓
KVK(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉JIS規格JISB2061最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
衛生水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷吐水部やハンドル部が水を出すたびに洗い流されるので衛生的に使用できます。公園など公共の場所の使用にも最適。呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061