絞り込み
呼び径(mm)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 13(23)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
ブランド
  • カクダイ
  • KVK(63)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(30)
  • INAX(LIXIL)(22)
  • GAONA(ガオナ)(13)
  • TOTO(10)
  • エスコ(3)
  • TBC(タブチ)(3)
  • DELMAN(デルマン)(2)
  • ジャービス商事(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(mm)から絞り込む
6(1)
10(1)
13(23)
20(2)
25(1)
30(1)
40(1)
50(1)
  • カップリング付き横水栓 カクダイ

    カップリング付き横水栓

    カクダイ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    呼び13呼び径(mm)13寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法C(mm)56ハンドル形状三角ハンドルねじ径APJ1/2カップリング対応入数40/箱
  • 共用カップリング付き横水栓(かぎ式) カクダイ

    共用カップリング付き横水栓(かぎ式)

    カクダイ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13付属品かぎ1個規格JWWA適合品ねじ径PJ1/2寸法D(mm)82.5寸法E(mm)15.5寸法B(mm)52寸法C(mm)56ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地共用カップリング対応寸法APJ1/2
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用。ネジ口金付き(取付ネジM16×1.0)
    仕様上部(品番):104-010呼び径(mm)13ねじ径APJ1/2
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
  • 自動接手水栓 カクダイ

    自動接手水栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
  • 壁付水栓 カクダイ

    壁付水栓

    カクダイ
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ。対応壁厚20~30ミリ。ハンドルはスパウトの左・右に設置可能。上部:070-000。先端金具取付ネジM16×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 ロング カクダイ

    横水栓 ロング

    カクダイ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    一般地・寒冷地共用。整流器付き。567-011付き(取付ネジG1/2)
    仕様上部(品番):104-010
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    8,898税込9,788
    1個
    欠品中
    一般地・寒冷地共用
    仕様上部(品番):104-010付属品ネジ口金(取付ネジM16×1.0)マットブラック
  • カップリング付き横水栓 カクダイ

    カップリング付き横水栓

    カクダイ
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    大口径水栓。
    用途水栓本体
  • 平成カラン カクダイ

    平成カラン

    カクダイ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-549寸法E(mm)30
  • 泡沫横水栓 カクダイ

    泡沫横水栓

    カクダイ
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。791-104-MD付き(取付ネジG1/2)
    マットブラックJIS規格JIS B 2061
  • 横水栓(ロング) カクダイ

    横水栓(ロング)

    カクダイ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    上部:0171R。先端金具取付ネジM18×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓(ロング) カクダイ

    横水栓(ロング)

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    上部:104-014。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
  • オレん家のオレンジ カクダイ

    オレん家のオレンジ

    カクダイ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様。泡沫吐水。90°開閉制限仕様。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    材質青銅
  • 厨房用自在水栓本体 カクダイ

    厨房用自在水栓本体

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。レバーハンドル内の六角インサートは金属製
    仕様スピンドル(品番):792-806
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    12,880税込14,168
    1個
    3日以内出荷
  • カップリング付き横水栓 カクダイ

    カップリング付き横水栓

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。カップリング付き(取付ネジG1/2)
    レトロシルバー
  • カップリング付き横水栓 カクダイ

    カップリング付き横水栓

    カクダイ
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用。ネジ口金は大口径
    用途水栓本体仕様568-096付き(取付ネジG3/4)、送り座仕様、固定コマ仕様JIS規格JIS B 2061
  • 自動接手水栓 カクダイ

    自動接手水栓

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    大口径水栓。
    用途水栓本体仕様固定コマ仕様、送り座仕様
  • 胴長横水栓 カクダイ

    胴長横水栓

    カクダイ
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体JIS規格JIS B 2061
  • 胴長横水栓 カクダイ

    胴長横水栓

    カクダイ
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    秋津(あきつ)シリーズ 「秋津」の雅名を持つトンボは、不退転の精神を表す縁起の良い生きものとして古くから日本人の心を掴んできました。そんな意匠を頂に宿したこの水栓に触れるたび、人々の心にはどこか懐かしい日本の原風景が映し出されます。 節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    呼び13材質青銅仕上ニッケルメッキJIS規格JIS B 2061
  • カップリング付き横水栓(バキュームブレーカ) カクダイ

    カップリング付き横水栓(バキュームブレーカ)

    カクダイ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止することができます。吸気口から漏水することがあります(特に低圧の場合)。0764-13付き(外すと取付ネジG1/2)。
    仕様バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止、吸気口から漏水することがあります。(特に低圧の場合)呼び径(mm)13ねじ径APJ1/2アズワン品番64-6489-03入数40/箱
  • 自閉横水栓 カクダイ

    自閉横水栓

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
    仕様JIS規格呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ねじ径APJ1/2アズワン品番64-6486-79
  • 泡沫横水栓 カクダイ

    泡沫横水栓

    カクダイ
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。796-104-13付き(取付ネジG1/2)
    JIS規格JIS B 2061
  • 泡沫横水栓 カクダイ

    泡沫横水栓

    カクダイ
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。796-108-13付き(取付ネジG1/2)
    アンティークゴールドJIS規格JIS B 2061
  • 泡沫横水栓 カクダイ

    泡沫横水栓

    カクダイ
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。791-104-BR付き(取付ネジG1/2)
    カッパーブラウンJIS規格JIS B 2061
  • 横水栓(ショート) カクダイ

    横水栓(ショート)

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    上部:104-014。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓(ショート) カクダイ

    横水栓(ショート)

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    上部:0171R。先端金具取付ネジM18×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓(ショート) カクダイ

    横水栓(ショート)

    カクダイ
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    上部:0171R。796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    上部:104-013
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    上部:104-015
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    上部:104-014。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    上部:0171R。先端金具取付ネジM18×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    品番上部:104-014取付ねじ先端金具(本体直付けタイプ):M16.5×1.0JIS規格JIS B 2061
横水栓