絞り込み
呼び径(mm)
- 13(12)
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- カクダイ(128)
- KVK(29)
- INAX(LIXIL)(12)
- エスコ(7)
- TOTO(7)
- RELIANCE(リラインス)(4)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ミヤコ(1)
- ミナミサワ(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「呼び径(mm)」から絞り込む
13(12)

レバー立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷条ネジ仕様。リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドル・レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。仕様レバー/R262F呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。仕様節水、セラミック呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル
立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥24,980税込¥27,4781個欠品中仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)呼び径(mm)13対辺(mm)(取付ロックナット)36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル
立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷洗面所などの手洗い用に適した水栓。ワンタッチで水の出し止めができるタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。取付穴径:33~35mm、取付ロックナット対辺:36mm。呼び径(mm)13対辺(mm)取付ロックナット:36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル取付穴径(mm)33~35
立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水呼び径(mm)13定格流量(L/min)5JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~26ハンドル形状レバーハンドル
立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥54,980税込¥60,4781台90日以内出荷定流量機能付(約5L/min)で水ハネが少ない泡沫吐水タイプの立水栓です。水流に気泡を含ませた使用感のやさしい泡沫吐水で水ハネを抑えます。止水部には耐久性・耐熱性に優れたセラミックを使用しています。レバーを上下することでワンタッチで吐水・止水が出来ます。JIS規格商品用途洗面の混合栓として仕様(定流量機能付)約5L/min材質セラミック対辺(mm)(取付ロックナット)36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)33~35
立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥49,980~税込¥54,978~1台110日以内出荷定流量機能付き(約5L/min)の立水栓です。空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水です。耐久性・耐熱性に優れたセラミックを使用した水栓です。マットブラックなので、モノトーンな空間を演出します。用途洗面用の水栓としてJIS規格JIS B 2061RoHS指令(10物質対応)対応
立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥52,980~税込¥58,278~1個翌々日出荷仕様泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)呼び径(mm)13対辺(mm)(取付ロックナット)36取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル
立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)対辺(mm)(取付ロックナット)36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35