自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から5日以内出荷
用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
厨房用横型自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)当日出荷
用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
厨房用自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
横形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
呼び13仕様吐水口/PA20J-60X-16呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
レバー式自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)欠品中
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13仕様二条ネジハンドルPR23F-Lハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ吐水口PA10J-60X-16商品タイプ立形
立形上向自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び径(mm)13仕様吐水口/PA27J-60X-16取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
シングル自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
厨房用立形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び径(mm)13仕様厨房用、二条ねじ仕様、レバーPR23F取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ吐水口PA20J-60X-16商品タイプ横形
厨房用ベンリー立形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ300mm。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X3-16長さ(mm)300呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)300取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
節水レバー自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び径(mm)13レバーの種類PR230F-S吐水口PA10J-60X-16
自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び径(mm)20ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ吐水口PA10J-60X-19商品タイプ立形
厨房用ベンリー立形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16長さ(mm)400呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)400取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
泡沫立形上向自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び径(mm)13仕様吐水口/PA27JH-60X-16節水取付穴径(Φmm)22~27
厨房用自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から12日以内出荷
水の出し止めが簡単に出来るワンタッチレバー式です。少ない力で吐水止水が出来ます。レバーを90°下げると全開吐水、上げると急閉止できるので作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。
用途厨房用の水栓としてパイプ長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
ベンリー自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ。
呼び径(mm)13タイプ節水水栓パイプ長(mm)240吐水口PA18A-76X2-16
レバー自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13仕様二条ネジハンドルP262F-L(不掲載)ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ吐水口PA10J-60X-16商品タイプ立形
横形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
エコ水栓用ケレップ内蔵
厨房用立形自在水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
厨房用立形自在水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
パイプが付属していないので、現場に応じたパイプを選定して取り付けて頂けます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
パイプ接続部分のネジサイズ:W26山20
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F接続部ねじW26山20取付穴径(Φmm)23~27取付穴径(mm)23~27
泡沫横形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
水はねしにくい泡沫タイプの自在水栓
呼び径(mm)13吐水口PA20JH-60X-16
自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び径(mm)13吐水口L2:PA10J-61X2-16 L3:PA10J-61X3-16
二口自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13仕様ホース接続部/PT32吐水口PA10J-60X-16
ベンリー自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
A18A2-13、A18A3-13、JA18A2-13、JA18A3-13は第三者機関認証登録品
呼び径(mm)13吐水口A2:PA18A-76X2-16 A3:PA18A-76X3-16
ミニセラ立形上向自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)欠品中
呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-8566-60取付穴径(mm)22~27吐水口PA27J-60X-16
自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び13仕様吐水口/PA10J-60X-16呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
横自在水栓KVK税込¥3,850¥3,500
横形自在水栓エスコ税込¥11,440¥10,400
自在水栓KVK税込¥3,850¥3,500
立柱栓カクダイ税込¥18,678~¥16,980~
二ツ口化学水栓INAX(LIXIL)税込¥18,678~¥16,980~
立水栓エスコ税込¥6,479¥5,890