絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「呼び径(mm)」から絞り込む

横形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷パイプが上向きなのでスペース広々呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061吐水口PA27J-60X-16
横形自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,698税込¥8,4681個欠品中パイプが上向きなのでスペース広々 主に多く水を使う場所用呼び20JIS規格JIS B 2061吐水口呼び13:PA20J-60X-16 呼び20:PA20J-60X-19
ベンリー自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷A18A2-13、A18A3-13、JA18A2-13、JA18A3-13は第三者機関認証登録品呼び径(mm)13吐水口A2:PA18A-76X2-16 A3:PA18A-76X3-16
立水栓(13mm・ワンホールカウンター取付タイプ・釉創)
INAX(LIXIL)¥29,980~税込¥32,978~1個15日以内出荷一般地、寒冷地共用呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)(水栓)Φ23±1吐水口長さ(mm)170
立形自在水栓泡沫付 K16NDF
KVK¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。JIS規格JISB2061
泡沫自在水栓 K3F
KVK¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。JIS規格JISB2061
泡沫横形自在水栓 K10F
KVK¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。JIS規格JISB2061
パーティシンク用立水栓(吐水口長尺型)
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷用途一般地、寒冷地共用呼び径(mm)13機能上面施工JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2吐水口長さ(mm)190
泡沫立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様吐水口/PA27JH-60X-16節水呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27
ベンリー横形自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,198税込¥9,0181個翌日出荷吐水口にフレキシブル長パイプ付横型水栓。(240mm)用途給水口 呼び13パイプ用水栓ねじ径PJ1/2呼び13
立形自在水栓(パーティーシンク用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷仕様セラミック、泡沫吐水呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27
ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 自在パイプ 80ミリ 首振り スロップシンク マットブラック モダン DIY
GAONA(ガオナ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の自在水栓です。_x000D_。◆一般的な蛇口よりパイプが少し長く左右に動かせるので、シンクでの洗い物がしやすいです。_x000D_。◆スロップシンクや大きめのガーデンパンに合わせる水栓として最適です。_x000D_。◆シンプルなデザインが空間を引き締め、スタイリッシュで高級感のある雰囲気を演出します。_x000D_。◆モダンなお庭や和風の庭園などに合うマットブラックカラーです。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆水の流量を制限して無駄な水を防ぎ、ムリなく水道代の節約ができる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途シックなお庭づくりにピッタリな屋外用マットブラック蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 自在パイプ 80ミリ 首振り スロップシンク アンティークゴールド レトロ DIY
GAONA(ガオナ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の自在水栓です。_x000D_。◆一般的な蛇口よりパイプが少し長く左右に動かせるので、シンクでの洗い物がしやすいです。_x000D_。◆スロップシンクや大きめのガーデンパンに合わせる水栓として最適です。_x000D_。◆シンプルなデザインとアンティークゴールドの優雅な色味が温かみのある雰囲気を演出します_x000D_。◆北欧風や和モダン、レンガや石畳を使ったレトロなお庭に合うアンティークゴールドカラーです。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆水の流量を制限して無駄な水を防ぎ、ムリなく水道代の節約ができる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途クラシカルなお庭づくりにピッタリな屋外用ゴールド蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 自在パイプ 170ミリ 首振り ガーデンシンク マットブラック モダン DIY
GAONA(ガオナ)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の自在水栓です。_x000D_。◆パイプが長く左右に動かせるので、園芸用品やキャンプ道具など大きな物でも洗いやすいです。_x000D_。◆ガーデンシンクや大きめのガーデンパンに合わせる水栓として最適です。_x000D_。◆シンプルなデザインが空間を引き締め、スタイリッシュで高級感のある雰囲気を演出します。_x000D_。◆モダンなお庭や和風の庭園などに合うマットブラックカラーです。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆水の流量を制限して無駄な水を防ぎ、ムリなく水道代の節約ができる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途シックなお庭づくりにピッタリな屋外用マットブラック蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 自在パイプ 170ミリ ガーデンシンク アンティークゴールド レトロ DIY
GAONA(ガオナ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の自在水栓です。_x000D_。◆パイプが長く左右に動かせるので、園芸用品やキャンプ道具など大きな物でも洗いやすいです。_x000D_。◆ガーデンシンクや大きめのガーデンパンに合わせる水栓として最適です。_x000D_。◆シンプルなデザインとアンティークゴールドの優雅な色味が温かみのある雰囲気を演出します_x000D_。◆北欧風や和モダン、レンガや石畳を使ったレトロなお庭に合うアンティークゴールドカラーです。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆水の流量を制限して無駄な水を防ぎ、ムリなく水道代の節約ができる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途クラシカルなお庭づくりにピッタリな屋外用ゴールド蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 横型 自在パイプ 170ミリ 首振り ガーデンシンク アンティークゴールド レトロ DIY
GAONA(ガオナ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の自在水栓です。_x000D_。◆パイプが長く左右に動かせるので、園芸用品やキャンプ道具など大きな物でも洗いやすいです。_x000D_。◆ハンドルが横についているので、棚があるなど上部のスペースが狭い場所にもオススメです。_x000D_。◆ガーデンシンクや大きめのガーデンパンに合わせる水栓として最適です。_x000D_。◆シンプルなデザインとアンティークゴールドの優雅な色味が温かみのある雰囲気を演出します_x000D_。◆北欧風や和モダン、レンガや石畳を使ったレトロなお庭に合うアンティークゴールドカラーです。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆水の流量を制限して無駄な水を防ぎ、ムリなく水道代の節約ができる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途クラシカルなお庭づくりにピッタリな屋外用ゴールド蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
回転シャワー水栓 壁付 取付ねじ PJ1/2 シャワーホースレス レバーハンドル ヘッド一体型 首振り 角度調節機能付 銭湯 温泉 大きいヘッド
GAONA(ガオナ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷◆水出し操作がしやすいレバーハンドルタイプの湯屋カランです。_x000D_。◆二条ネジスピンドル固定コマ仕様のため、水が出るまでの時間が早いです。_x000D_。◆吐水範囲が広く身体全体を洗いやすいヘッドです。_x000D_。◆ヘッドの角度調節、首振りで位置の調整ができます。_x000D_。◆銭湯や温泉、公衆浴場などの身体を洗うスペースのシャワー水栓としてオススメです。_x000D_。◆ヘッド部分はGA-DW002で交換できます。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2用途銭湯や温泉、公衆浴場でよく使用されている壁付け回転シャワー蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~60℃
立形自在水栓(トール)
カクダイ¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。吐水は全開での仕様となります。上部:070-000。ハンドルを途中で止めるとハンドルが自重で下がります。JIS規格JIS B 2061
立形自在水栓(ショート)
カクダイ¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。吐水は全開での仕様となります。上部:070-000。ハンドルを途中で止めるとハンドルが自重で下がります。JIS規格JIS B 2061
立形自在水栓
カクダイ¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷取付穴径22~25ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-014。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
立形自在水栓
カクダイ¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。上部:0171R。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061