絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「呼び径(mm)」から絞り込む

厨房用立形自在水栓(ミストシャワーつき)
カクダイ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806JIS規格JIS B 2061
厨房用横形自在水栓(ミストシャワーつき)
カクダイ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806JIS規格JIS B 2061
厨房用自在水栓(ミストシャワーつき)
カクダイ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806JIS規格JIS B 2061
厨房用ロングレバー自在水栓本体
カクダイ¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806仕様二条ネジ
厨房用ロングレバー自在水栓本体
カクダイ¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-807仕様左二条ネジ
厨房用ロングレバー自在水栓本体
カクダイ¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。はさみ込み厚1ミリ以下。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
厨房用ロングレバー自在水栓
カクダイ¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。パイプ:795-42-170。スピンドル:792-807仕様左二条ネジJIS規格JIS B 2061
泡沫横形自在水栓
カクダイ¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共有)。90°開閉制限仕様。泡沫金具付き(取付ネジW22山20)JIS規格JIS B 2061
泡沫立形自在水栓
カクダイ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。上部:070-000。泡沫金具付き(取付ネジW22山20)JIS規格JIS B 2061
自動水栓 SuiSui Single (単水用)後付けタイプ
ミナミサワ¥36,980税込¥40,6781個当日出荷既設の水栓を非接触型の自動水栓に変更できます。電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。吐水口に手を近づけると自動で吐水します。手動「出」ボタンを押すと60秒吐水します。適合自在水栓用(上向き)トラスコ品番383-0368材質外装:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)高さ(mm)164奥行(mm)192.5呼び径(mm)13取付穴径(mm)W26山20
厨房用左ハンドル横形自在水栓本体
カクダイ¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。レバーハンドル内の六角インサートは金属製仕様スピンドル(品番):792-807
厨房用立形自在水栓本体
カクダイ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。90°開閉制限仕様厚さ(mm)5~35
厨房用横形自在水栓本体
カクダイ¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。レバーハンドル内の六角インサートは金属製仕様スピンドル(品番):792-806
厨房用立形自在水栓
カクダイ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から3日以内出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。90°開閉制限仕様JIS規格JIS B 2061
インダストリアル横形自在水栓
カクダイ¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様仕様●スパウト回転角度(°):360●パイプ取付ネジ:W30山20色マットブラック
これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ
GAONA(ガオナ)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 ユニット取出し金具と組合わせて、厨房用などのはさみ込み厚が薄いシンクに取付けできます。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 水栓設置面:直径約40ミリ用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな呼13の立形自在水栓です。材質青銅呼び13取付ねじPJ1/2パイプ長(mm)170
厨房用立形自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷厨房用の立形自在水栓です。レバーハンドルなので、簡単に操作ができます。リードがピッチの2倍に等しい二条ネジ仕様で、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。用途自在水栓として奥行(mm)180取付ねじPJ3/4JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)28~32本体高さ(mm)134パイプ長(mm)170本体幅(mm)130
厨房用立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,498税込¥10,4481台翌日出荷厨房用の立形自在水栓です。水栓に向かって左側にハンドルがあるタイプ レバーハンドルで90度で吐水・止水ができ、簡単に操作ができます。 【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいネジで、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水ができます。 【共用型】止水栓が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。用途厨房用の水栓として奥行(mm)190取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27本体高さ(mm)163パイプ長(mm)190本体幅(mm)92
厨房用立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,598税込¥9,4581台翌日出荷厨房用の立形自在水栓です。 レバーハンドルで90度で吐水・止水ができ、簡単に操作ができます。 【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいネジで、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水ができます。 【共用型】止水栓が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。用途厨房用の水栓として奥行(mm)190取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27本体高さ(mm)163パイプ長(mm)190本体幅(mm)92
自由自在パイプセット
ミヤコ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷自由自在に吐水口の位置を調整できるので。吐水位置を変更したい時に便利です。自在水栓等の下向きの水栓本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
自由自在パイプセット
ミヤコ¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷自由自在に吐水口の位置を調整できるので。吐水位置を変更したい時に便利です。横形自在水栓等の上向きの水栓本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
自由自在パイプセット
ミヤコ¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷自由自在に吐水口の位置を調整できるので。吐水位置を変更したい時に便利です。自在水栓等の下向きの水栓本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
S型自由自在パイプ
ミヤコ¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷市販の自在パイプを継ぎ足すことで。吐水位置が自由に調整できます。自在水栓、横自在水栓等の本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
U型自由自在パイプ
ミヤコ¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷市販の自在パイプを継ぎ足すことで。吐水位置が自由に調整できます。自在水栓、横自在水栓等の本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
厨房用左ハンドル立形自在水栓
カクダイ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷水栓設置面直径約50ミリ。左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。青・赤表示リング付き。材質青銅呼び20JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6487-61
医科用肘動混合水栓
INAX(LIXIL)¥75,980税込¥83,5781個5日以内出荷タイプ非自動取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13適合場所医療用JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)自在150水栓タイプ混合栓
厨房用左ハンドル立形自在水栓本体(38ミリ延長)
カクダイ¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き材質青銅呼び13取付穴径(Φmm)2~27取付厚(mm)5~35