散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
ホース接続用の水栓。
用途呼び13水栓用。呼び径(mm)13直径(Φmm)16.5(ホース接続部)JIS規格JISねじサイズPJ1/2カップリング有無ありホース接続可否可逆止弁有無なし
差込45°散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅仕様圧力0.5MPa用使用地区一般地最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否可
共用散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
散水ホースを接続する。共用部分の盗水防止に。
用途呼び13水栓用。呼び径(mm)13仕様カギ/R32、逆止弁なし直径(Φmm)(ホース接続部)16.5使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続口T30Aカップリング有無ありホース接続可否可逆止弁有無なし
自動接手散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から9日以内出荷
ガーデン水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び径(mm)13直径(Φmm)(ホース接続部)15.9機能逆止弁:ありハンドル形状一文字ハンドル使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否可逆止弁有無あり
散水用横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。
接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
用途散水用の水栓として。仕様ホース接続にはPL60-50が必要、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)幅(mm)107直径(Φmm)16.8(ホース接続部)高さ(mm)121質量(g)500奥行(mm)23呼び径(mm)13接続ねじ配管:PJ1/2機能逆止弁:ありJIS規格JIS使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否可逆止弁有無あり
散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
呼び径(mm)13使用地区一般地ねじサイズPJ1/2カップリング有無ありホース接続可否可
散水用横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。
接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
用途散水用の水栓として。仕様ホース接続にはPL60-50が必要、寒冷地用は逆止弁なし幅(mm)107直径(Φmm)16.8(ホース接続部)高さ(mm)121質量(g)500奥行(mm)23呼び径(mm)13接続ねじ配管:PJ1/2JIS規格JIS使用地区寒冷地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否可逆止弁有無なし
散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
仕様ホース接続部 T30A、逆止弁なし使用地区一般地ホース接続口T30Aホース接続可否可逆止弁有無なし
ガーデン水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び径(mm)13直径(Φmm)(ホース接続部)15.9使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否可逆止弁有無あり
ガーデン水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様固定コマ、一文字ハンドル直径(Φmm)(ホース接続部)24ハンドル形状一文字ハンドル使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否可
ジョインター散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)翌日出荷
散水栓とジョインターのセット。逆止弁なしタイプ
呼び径(mm)13仕様ホース接続部 PL70-50、逆止弁なし付属品ジョイント口数1適合ホース外径(Φmm)18~20使用地区一般地適合ホース内径(Φmm)12~15ねじサイズPJ1/2ホース接続可否可逆止弁有無なし
共用散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
呼び径(mm)13直径(Φmm)(ホース接続部)16.5使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続口T30Aカップリング有無ありホース接続可否可
差込90°散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
ホースを接続し使用します。
ご使用の際は、カップリングをご使用ください。
用途散水栓として。材質黄銅種別圧力0.5MPa用使用地区一般地最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否可
差込45°散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
ホースを接続し使用します。
ご使用の際は、カップリングをご使用ください。
用途散水栓として。材質黄銅種別圧力0.5MPa用仕様圧力0.5MPa用使用地区一般地最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否可
差込90°ターニングバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。接続ネジサイズ:Rc3。
仕様根元360°回転式、目づまりしにくく、水流がスムーズ呼び径(mm)75ねじ径Rc3接続ねじRc3使用地区一般地
差込90°ターニングバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。SANEI製L21-2-50、L22-2-50、L23-2-50が接続可能。接続ネジサイズ:Rc2。
仕様根元360°回転式、目づまりしにくく、水流がスムーズ呼び径(mm)50接続ねじRc2使用地区一般地
共用自動接手散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ホース接続:可
呼び径(mm)13仕様カギ R32、ホース接続部 L210-2、逆止弁なし直径(Φmm)(ホース接続部)16.5ハンドル形状鍵使用地区一般地カップリングありねじサイズPJ1/2カップリング有無ありホース接続可否可逆止弁有無なし
散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から7日以内出荷
差込90°散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から5日以内出荷
材質黄銅仕様圧力0.5MPa用使用地区一般地最大使用水圧(Mpa)0.5
ガーデン水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び径(mm)13直径(Φmm)(ホース接続部)24使用地区一般地ねじサイズPJ1/2特性空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水ホース接続可否可
横水栓カクダイ税込¥21,978¥19,980
自在水栓KVK税込¥3,850¥3,500
横自在水栓KVK税込¥3,850¥3,500
立柱栓カクダイ税込¥18,678~¥16,980~
二ツ口化学水栓INAX(LIXIL)税込¥18,678~¥16,980~
横形自在水栓エスコ税込¥11,440¥10,400