絞り込み
呼び径(mm)
- 13(14)
- 20(3)
- 25(3)
- 40(4)
- 50(5)
- 65(2)
- 75(1)
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- カクダイ(21)
- INAX(LIXIL)(5)
- KVK(5)
- エスコ(3)
- TOTO(1)
「呼び径(mm)」から絞り込む
13(14)
20(3)
25(3)
40(4)
50(5)
65(2)
75(1)

共用散水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷散水ホースを接続する。共用部分の盗水防止に。用途呼び13水栓用。仕様カギ/R32、逆止弁なし直径(Φmm)(ホース接続部)16.5呼び径(mm)13使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続口T30Aカップリング有無ありホース接続可否可逆止弁有無なし
ガーデン水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷直径(Φmm)(ホース接続部)15.9呼び径(mm)13使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否可逆止弁有無あり
散水用横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)用途散水用の水栓として。仕様ホース接続にはPL60-50が必要、寒冷地用は逆止弁なし幅(mm)107直径(Φmm)16.8(ホース接続部)高さ(mm)121質量(g)500奥行(mm)23呼び径(mm)13接続ねじ配管:PJ1/2JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否可逆止弁有無なし
ガーデン水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷直径(Φmm)(ホース接続部)15.9呼び径(mm)13機能逆止弁:ありハンドル形状一文字ハンドル使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否可逆止弁有無あり
ガーデン水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷仕様固定コマ、一文字ハンドル直径(Φmm)(ホース接続部)24呼び径(mm)13ハンドル形状一文字ハンドル使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否可
差込90°散水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から翌々日出荷ホースを接続し使用します。 ご使用の際は、カップリングをご使用ください。用途散水栓として。種別圧力0.5MPa用材質黄銅使用地区一般地最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否可
差込45°散水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から翌々日出荷ホースを接続し使用します。 ご使用の際は、カップリングをご使用ください。用途散水栓として。仕様圧力0.5MPa用種別圧力0.5MPa用材質黄銅使用地区一般地最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否可
散水用横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,598税込¥6,1581台翌々日出荷ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)用途散水用の水栓として。仕様ホース接続にはPL60-50が必要、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)幅(mm)107直径(Φmm)16.8(ホース接続部)高さ(mm)121質量(g)500奥行(mm)23呼び径(mm)13接続ねじ配管:PJ1/2機能逆止弁:ありJIS規格JIS B 2061使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否可逆止弁有無あり
差込90°ターニングバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。接続ネジサイズ:Rc3。仕様根元360°回転式、目づまりしにくく、水流がスムーズ呼び径(mm)75ねじ径Rc3接続ねじRc3使用地区一般地
差込90°ターニングバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。SANEI製L21-2-50、L22-2-50、L23-2-50が接続可能。接続ネジサイズ:Rc2。仕様根元360°回転式、目づまりしにくく、水流がスムーズ呼び径(mm)50接続ねじRc2使用地区一般地
共用自動接手散水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷ホース接続:可仕様カギ R32、ホース接続部 L210-2、逆止弁なし直径(Φmm)(ホース接続部)16.5呼び径(mm)13ハンドル形状鍵使用地区一般地カップリングありねじサイズPJ1/2カップリング有無ありホース接続可否可逆止弁有無なし
ガーデン水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷直径(Φmm)(ホース接続部)24呼び径(mm)13使用地区一般地ねじサイズPJ1/2特性空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水ホース接続可否可
共用散水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から翌々日出荷直径(Φmm)(ホース接続部)16.5呼び径(mm)13使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続口T30Aカップリング有無ありホース接続可否可