絞り込み
呼び径(mm)
- 13
- 20(1)
ブランド
- INAX(LIXIL)(7)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- カクダイ(2)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
「呼び径(mm)」から絞り込む
13
20(1)

フットバルブ
カクダイ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷レバーを押しているあいだ、吐水をします。配管の接続はブレードフレキを使用してください。ビス・プラグ付き。材質黄銅呼び径(mm)13アズワン品番64-6487-52水栓タイプ自閉水栓
フットバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷フットレバーを押している間、吐水ができます。 湯水表示ラベル付。 取付ビスは付属していません。材質黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)最高60以下アズワン品番64-8763-79水栓タイプ自閉水栓
プッシュ式セルフストップ 立水栓 ポップアップ排水栓タイプ(泡沫式)
INAX(LIXIL)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するポップアップ式のセルフストップ立水栓仕様泡沫式タイプ非自動取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定120グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用シャワー単水栓
INAX(LIXIL)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。仕様セルフストップ、防かびホース呼び径(mm)13機能逆止弁付JIS規格JIS B 2061使用地区一般地水栓タイプ自閉水栓
プッシュ式セルフストップ 立水栓 排水栓なし(泡沫式)
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ立水栓仕様泡沫式タイプ非自動取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定95グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
自閉立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。仕様節水水栓呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27水栓タイプ自閉水栓
プッシュ式セルフストップ水栓 壁付タイプ(泡沫式)
INAX(LIXIL)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ横水栓仕様泡沫式タイプ非自動取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定122(壁から)グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
自閉式横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。仕様節水水栓呼び径(mm)13水栓タイプ自閉水栓
バス単水栓
INAX(LIXIL)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷用途洗い場専用、バス単水栓呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061使用地区一般地位置(吐水口)壁面より121mm吐水口長さ(mm)固定120.5(壁から)水栓タイプ自閉水栓
自閉式立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。仕様節水水栓呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ねじサイズPJ1/2水栓タイプ自閉水栓