絞り込み
使用場所
  • キッチン(22)
  • 洗面所(17)
給電方法
  • 電池式(12)
  • 電源式(27)
電源
  • 100V(21)
  • アルカリ電池(12)
  • 発電式(1)
取付方法
  • 全交換(台付)(33)
使用地区
  • 一般地(37)
  • 寒冷地(10)
吐水口高さ(mm)
  • 150~199
  • 100~149(37)
  • 200~(31)
  • ~99(33)
取付穴径(Φmm)
  • 22~25(7)
  • 22~27(3)
  • 22~28(3)
  • 25~28(1)
  • 27~36(1)
  • 28(2)
  • 32~36(1)
  • 35~39(14)
  • 35~40(2)
  • 37(6)
22~25・22~27・22~28・25~28・27~36・28・32~36・35~39・35~40・37
ブランド
  • KVK(18)
  • カクダイ(7)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • TOTO(2)
  • RELIANCE(リラインス)(2)
KVK・カクダイ・INAX(LIXIL)・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・TOTO・RELIANCE(リラインス)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動水栓選定ガイド

自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。

POINT1
給電方法で選ぶ
自動水栓には電気が必要です。コンセントがある場合は電源式、ない場合は電池式を選びます。
POINT2
使用場所で選ぶ
洗面所はベーシックなもの、キッチンはオシャレなデザインのものが好まれます。
POINT3
取付方法で選ぶ
既存の水栓に取り付ける後付け式と、丸ごと取り替える交換式があります。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
キッチン(22)
洗面所(17)
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサーなし) 電源式 A5タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサーなし) 電源式 A5タイプINAX(LIXIL)
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサーなし) 電源式 H5タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサーなし) 電源式 H5タイプINAX(LIXIL)
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)232吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 黒塗装仕上げ 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30使用地区一般地給電方式電池式材質黄銅黒(ブラック)使用圧力(MPa)0.05~0.75流量(L/min)約4(0.2MPa時)電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)水栓タイプその他
センサー水栓 AC100V仕様 ロング KVKセンサー水栓 AC100V仕様 ロングKVK
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電源式
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサー付) 電源式 A7タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサー付) 電源式 A7タイプINAX(LIXIL)
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、エコセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(浄水器ビルトイン型)電源式 A6タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(浄水器ビルトイン型)電源式 A6タイプINAX(LIXIL)
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地ホース長さ(mm)350関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサー付) 電源式 H7タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサー付) 電源式 H7タイプINAX(LIXIL)
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、エコセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)232吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプ INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプINAX(LIXIL)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100°付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350関連資料(4.3MB)吐水口長さ(mm)232吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
センサー水栓 マットカラー 電池式 KVKセンサー水栓 マットカラー 電池式KVK
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
台付自動水栓 アクアオート(サーモ、湯水切り替え、AC100V) TOTO台付自動水栓 アクアオート(サーモ、湯水切り替え、AC100V)TOTO
229,800税込252,780
1セット
3日以内出荷
ソフトフロー、湯水切替
水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電源式適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)28吐水口高さ(mm)158電源(V)AC100
小型電気温水器 センサー水栓つき 239-004シリーズ カクダイ小型電気温水器 センサー水栓つき 239-004シリーズカクダイ
88,880税込97,768
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22~28・厚5~35電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)定格消費電力(W)1242ヒーター(W)1240(瞬間式)ヒーターセラミックヒーター安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40)使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100流量(L/min)約1(0.2MPa時)使用温度範囲(℃)室温:1~40質量(kg)(温水器本体)1.6設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)連続吐出時間1分水栓タイプその他
小型電気温水器 239シリーズ カクダイ小型電気温水器 239シリーズカクダイ
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。) 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。
使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30電気代の目安年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合)付属品センサー水栓電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)定格消費電力(W)1242ヒーター(W)1240(瞬間式)ヒーターセラミックヒーター安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa時、最高約40℃)使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100流量(L/min)約1(0.2MPa時)使用温度範囲(℃)室温:1~40質量(kg)(温水器本体)1.6設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)連続吐出時間1分水栓タイプその他
シングル混合栓(センサー式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓(センサー式)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 シャワーヘッドで整流吐水・シャワー吐水に切替えできるボタン付き。 また、シャワーヘッドは引き出し可能です。引き出ししにくい場合は、シャワーホースに手を添えて操作してください。スプレー式でシンク洗い等にも便利です。 レバーが上がっている状態でのみ下記のセンサーが作動し、吐水ができます。 エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。上センサー操作による吐水中の場合、エコセンサーは無効となります。感知距離は約50mm~約150mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)安全の為、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。検知物などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 上センサー【連続吐水時に活用】…手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)出しっぱなし防止の為、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。 トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。 サーモランプの色や光方で水温や吐水状態を確認できます。 エコセンサーの感度をさげたい時、検知距離を短くしたい場合、サーモランプを点滅させたくない場合は電源ボックス内のスイッチで調整が可能です。
用途キッチンの水栓として。使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所キッチン取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)167消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大2感知距離(mm)【上センサー】約20~50、【下センサー】約50~150検知時間(秒)(間隔)0.5以内最高使用温度(℃)給湯機:60以下呼び径(mm)13水栓タイプ混合栓呼び径給水部:G1/2
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
取付穴径25~28ミリ、35ミリ・厚5~35ミリ 713-358ACアダプターまたは、電池(1.5V単3形アルカリ電池4個)は別売です。 電池を使用する場合、寿命は約2年です。(100回/1日の場合) センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体外付け
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質青銅クローム取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約5(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)25~28、35・厚5~35使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプその他
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質黄銅赤(レッド)取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約4(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30使用地区一般地給電方式電池式電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)水栓タイプその他
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。クローム取付方式全交換(台付)電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30使用地区一般地給電方式電池式呼び径(mm)13材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75流量(L/min)約4(0.2MPa時)電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)水栓タイプその他
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCECKVK
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
センサー 浄水器 快適シャワー
仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
自動水栓 オートマージュMX INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュMXINAX(LIXIL)
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)127吐水口高さ(mm)187給電方式電源式
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071EC KVKシングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071ECKVK
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
センサー、快適シャワー
用途寒冷地用仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6071EC KVKシングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6071ECKVK
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
センサー、快適シャワー 撥水膜コーテイング
仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6071EC KVKシングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6071ECKVK
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
センサー、快適シャワー 撥水膜コーテイング
タイプ逆止弁仕様吐水口回転規制:110°取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) KM6091SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) KM6091SCECKVK
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
センサー 浄水器 快適シャワー
仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCECKVK
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
センサー 浄水器 快適シャワー
タイプ逆止弁電源単三電池仕様吐水口回転規制:110°取付方式全交換(台付)適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6091SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6091SCECKVK
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
センサー 浄水器 快適シャワー
仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 KM6091SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 KM6091SCECKVK
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
センサー 浄水器 快適シャワー 撥水膜コーテイング
仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
センサー立水栓 FCV1700L3-MB型 RELIANCE(リラインス)センサー立水栓 FCV1700L3-MB型RELIANCE(リラインス)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様給水栓用:1℃-40℃材質黄銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)134取付方式全交換(台付)呼び径G1/2電源(V)AC100規格JIS認定品適合場所洗面所仕上マットブラック取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)196給電方式電源式取付ビス無し浴室使用可否可能水栓タイプ単水栓
センサー立水栓 FCV1700L3型 RELIANCE(リラインス)センサー立水栓 FCV1700L3型RELIANCE(リラインス)
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様給水栓用:1℃-40℃材質黄銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)134取付方式全交換(台付)呼び径G1/2電源(V)AC100規格JIS認定品適合場所洗面所仕上クロムメッキ取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)196給電方式電源式取付ビス無し浴室使用可否可能水栓タイプ単水栓
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック KVK(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラックKVK
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト KVK(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイトKVK
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック KVKシングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラックKVK
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト KVKシングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイトKVK
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングル混合栓(タッチ式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓(タッチ式)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチ検出部 ・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。 ・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。 ●使用方法 レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。 ・再度手を触れると、止まります。 ・触れ続けていると動作しません。 【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。 【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。 【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。 【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。 【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。
用途台所用の水栓取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2対辺(mm)取付ロックナット:38電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW適合場所キッチンホース長さ(m)1.1取付穴径(Φmm)35~40使用地区一般地検知時間(秒)0.1以上~1未満吐水口高さ(mm)157給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングル混合栓(タッチ式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓(タッチ式)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチ検出部 ・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。 ・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。 ●使用方法 レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。 ・再度手を触れると、止まります。 ・触れ続けていると動作しません。 【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。 【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。 【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。 【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。 【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。
用途台所用の水栓シルバー取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2対辺(mm)取付ロックナット:38電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW適合場所キッチンホース長さ(m)1.1取付穴径(Φmm)35~40使用地区一般地検知時間(秒)0.5吐水口長さ(mm)255吐水口高さ(mm)157給電方式電源式水栓タイプ混合栓
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(グースセンサー付)eレバー KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(グースセンサー付)eレバーKVK
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
センサー 浄水器 快適シャワー
取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
センサー水栓 マットカラー 電源式 KVKセンサー水栓 マットカラー 電源式KVK
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電源式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 電池式 ロング KVKセンサー水栓 電池式 ロングKVK
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 電池式  ロング KVKセンサー水栓 電池式 ロングKVK
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用タイプロング、単水栓取付方式全交換(台付)電源単三電池温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプその他
小型電気温水器 センサー水栓つき 篝(かがり) カクダイ小型電気温水器 センサー水栓つき 篝(かがり)カクダイ(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途自動吐水・止水式の小型電気温水器(センサー水栓つき)です。タイプその他(電気温水器)取付方式全交換(台付)電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30使用地区一般地吐水口長さ(mm)109検知距離(mm)約50~100ミリ給電方式電源式水栓タイプその他
台付自動水栓 TOTO台付自動水栓TOTO
77,980税込85,778
1セット
4日以内出荷
取付方式全交換(台付)電源(V)100適合場所洗面所取付穴径(Φmm)28使用地区一般地関連資料商品図(0.08MB)吐水口高さ(mm)196給電方式電源式

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

自動水栓