16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(mm)から絞り込む
  • 横形洗眼水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形洗眼水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)167呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2アズワン品番64-8782-81
  • 横形洗眼水栓 INAX(LIXIL)

    横形洗眼水栓

    INAX(LIXIL)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 横形洗眼水栓 カクダイ

    横形洗眼水栓

    カクダイ
    9,398税込10,338
    1個
    欠品中
    仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格長さ(mm)150呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061
  • 立形洗眼水栓 INAX(LIXIL)

    立形洗眼水栓

    INAX(LIXIL)
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 立形洗眼水栓 カクダイ

    立形洗眼水栓

    カクダイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35アズワン品番64-6489-45
  • 立形洗眼水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立形洗眼水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    呼び径(mm)13アズワン品番64-8783-05
  • 洗眼水栓 T249RS TOTO

    洗眼水栓 T249RS

    TOTO
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    用途一般地用長さ(mm)スパウト:100形状止水ハンドル:三角止水ハンドル:メタルねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061取付け方法台付き操作方法(水の出し方)ハンドルを回す
  • 目洗い水栓 壁付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール GAONA(ガオナ)

    目洗い水栓 壁付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール

    GAONA(ガオナ)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ◆学校や市営プールの洗眼水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2
    用途学校や市営プールでよく使用されている横形の目洗い蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • 目洗い水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール GAONA(ガオナ)

    目洗い水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール

    GAONA(ガオナ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ◆学校や市営プールの洗眼水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2_x000D_。◆取付穴径:22~27ミリ_x000D_。◆取付厚:5~35ミリ
    用途学校や市営プールでよく使用されている立形の目洗い蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • 横形洗眼用水栓 エスコ

    横形洗眼用水栓

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    洗眼用水栓。
    長さ(mm)120呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2
  • 立形洗眼用水栓 エスコ

    立形洗眼用水栓

    エスコ
    23,300税込25,630
    1個
    翌日出荷
    材質青銅質量(g)1010呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2取付穴径(Φmm)27±2設置寸法(mm)66×120×197
  • ガオナ 洗眼水栓用カバー GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗眼水栓用カバー

    GAONA(ガオナ)
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    かわいい洗眼水栓カバーです。 目から水が出るので子供も思わず目を洗いたくなります。 すべてのメーカーの洗眼水栓に取付可能です。 両面テープで簡単に後付けできます。 幼稚園、小学校のプール、市民プールなどにおすすめです。
    用途洗眼水栓用のカバー材質不飽和ポリエステル樹脂
  • 立形洗眼水栓 カクダイ

    立形洗眼水栓

    カクダイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35
  • 立形洗眼水栓 カクダイ

    立形洗眼水栓

    カクダイ
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格呼び径(mm)13規格JISJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35アズワン品番64-6489-44
  • 横形洗眼水栓 カクダイ

    横形洗眼水栓

    カクダイ
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格長さ(mm)150呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061
  • PJ 1/2” 横形 洗眼用水栓 エスコ

    PJ 1/2” 横形 洗眼用水栓

    エスコ
    9,900税込10,890
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468B-59材質青銅長さ(mm)150呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2サイズ(mm)設置サイズ(奥行×高さ):150×80設置寸法(mm)奥行×高さ:150×80
水栓特集
おすすめ人気ランキング
洗眼水栓