絞り込み
適合場所
  • 適合場所浴室(2)
使用地区
  • 一般地(12)
  • 寒冷地(11)
ブランド
  • カクダイ
  • KVK(108)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(37)
  • INAX(LIXIL)(23)
  • TOTO(17)
  • エスコ(3)
  • KOHLER(コーラー)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合場所から絞り込む
浴室
浴室(2)
  • 厨房用2ハンドル混合栓 カクダイ

    厨房用2ハンドル混合栓

    カクダイ
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    取付穴径23~26ミリ・厚5~35ミリ。水側:左二条ネジスピンドル固定コマ仕様、湯側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。パイプ:775-18-240。パイプ取付ネジ:W26山20
    規格JISJIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    ブレードホース
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体仕様(クランク)0102/501、泡沫吐水、固定コマ仕様取付ねじ(パイプ)W26山20JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    規格JIS規格吐水口長さ(mm)170
  • 壁付2ハンドル混合栓 カクダイ

    壁付2ハンドル混合栓

    カクダイ
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ。対応壁厚20~30ミリ。上部 水側:070-001 湯側:070-000。先端金具取付ネジM16×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用。泡沫吐水
    仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    36,880税込40,568
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 2ハンドル混合栓 アンティークゴールド カクダイ

    2ハンドル混合栓 アンティークゴールド

    カクダイ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
    用途水栓本体JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    上部:104-010 一般地・寒冷地共用
    厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6482-24
  • 台付2ハンドル混合栓 カクダイ

    台付2ハンドル混合栓

    カクダイ
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    水栓本体
    仕様引棒付き(Φ5.5mm)、(上部部品)104-010(湯水共通)、796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)クロム取付ねじ(先端金具)24×1.0取付穴径(Φmm)(スパウト)35~36、(ハンドル)30~35RoHS指令(10物質対応)対応取付厚(mm)5~35
  • 壁付2ハンドル混合栓 カクダイ

    壁付2ハンドル混合栓

    カクダイ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ。対応壁厚20~28ミリ。上部 水側:070-000 湯側:070-001。先端金具取付ネジM16×1.0。壁穴加工用の型紙を同梱
    JIS規格JIS B 2061
  • 壁付2ハンドル混合栓 カクダイ

    壁付2ハンドル混合栓

    カクダイ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ。対応壁厚20~30ミリ。上部:0171R(湯水共通)。先端金具取付ネジM16×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 壁付2ハンドル混合栓 カクダイ

    壁付2ハンドル混合栓

    カクダイ
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ。対応壁厚20~28ミリ。上部:0171R(湯水共通)。先端金具取付ネジM16×1.0。壁穴加工用の型紙を同梱
    JIS規格JIS B 2061
  • 台付2ハンドル混合栓(引棒つき) カクダイ

    台付2ハンドル混合栓(引棒つき)

    カクダイ
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径スパウト35ミリ、ハンドル30~35ミリ。取付厚5~35ミリ。引棒付き(直径5.5ミリ)。上部:104-010(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20
    マットブラックJIS規格JIS B 2061
  • 台付2ハンドル混合栓 カクダイ

    台付2ハンドル混合栓

    カクダイ
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径スパウト35ミリ、ハンドル30~35ミリ。取付厚5~30ミリ。引棒付き(直径4ミリ)。上部 水側:070-001 湯側:070-000。先端金具取付ネジM20×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓(引棒つき) カクダイ

    2ハンドル混合栓(引棒つき)

    カクダイ
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。引棒付き(直径4ミリ)。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20
    マットブラックJIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓(トール) カクダイ

    2ハンドル混合栓(トール)

    カクダイ
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径33~35ミリ・厚5~35ミリ。上部 水側:104-013 湯側:104-014。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジM16×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓(ショート) カクダイ

    2ハンドル混合栓(ショート)

    カクダイ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径33~35ミリ・厚5~35ミリ。上部 水側:104-013 湯側:104-014。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジM16×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~25ミリ。上部:104-010(湯水共通)。先端金具取付ネジM18×1.0
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径33~35ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-013(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部:0171R(湯水共通)。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。上部 水側:104-013 湯側:104-014。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジM16×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部 水側:070-000 湯側:070-001。パイプ取付ネジW26山20。泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R(湯水共通)。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径34~35ミリ・厚5~35ミリ。上部 水側:104-013 湯側:104-014。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
    JIS規格JIS B 2061
  • 台付2ハンドル混合栓 カクダイ

    台付2ハンドル混合栓

    カクダイ
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径スパウト35ミリ、ハンドル30~35ミリ。取付厚5~35ミリ。引棒付き(Φ5.5ミリ)。上部:104-010(湯水共通)
    アンティークゴールド取付ねじパイプ:W26山20、先端金具:W22山20JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径25~28、35ミリ・厚5~35ミリ。固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    カッパーブラウンJIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部:0171R(湯水共通)
    取付ねじ先端金具:M16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061回転角度(°)スパウト:360
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。上部 水側:104-013 湯側:104-014。スパウト回転角度360°
    取付ねじパイプ:W26山20、先端金具:M16×1.0JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。引棒付き(Φ4ミリ)。上部:0171R(湯水共通)
    アンティークゴールド取付ねじパイプ:W26山20、先端金具:W22山20JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径25~35ミリ・厚5~35ミリ。泡沫吐水。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
    JIS規格JIS B 2061
  • 壁付2ハンドル混合栓 カクダイ

    壁付2ハンドル混合栓

    カクダイ
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様●上部(品番):0171R(湯水共通)●先端金具取付ネジ:M16×1.0●取付穴径スパウト・ハンドル(mm):31~32カッパーブラウンJIS規格JIS B 2061適合壁厚(mm)10~20
  • ソーラーシャワー混合栓 カクダイ

    ソーラーシャワー混合栓

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
    仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
  • インダストリアル混合栓 カクダイ

    インダストリアル混合栓

    カクダイ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    レトロシルバーは、一般的なクロームメッキのシルバー色と比べて、黄みがかった落ち着いた色調をしています
    厚さ(mm)5~35
  • 2ハンドルシャワー混合栓 カクダイ

    2ハンドルシャワー混合栓

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
    JIS規格JIS B 2061パイプ長(mm)240吐水口長さ(mm)240

混合栓』には他にこんなカテゴリがあります

ツーハンドル(ツーバルブ)