ツーハンドル(ツーバルブ) :「蛇口」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「適合場所」から絞り込む

浴室(2)
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様(クランク)0102/501、泡沫吐水、固定コマ仕様
取付ねじ(パイプ)W26山20
関連資料(0.06MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能
用途水栓本体
仕様【上部】水側/104-015、湯側/104-016
取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0
四角形をベースとしたクラシカルモダンの滑らかなフォルム
用途水栓本体
仕様【上部】水側/104-015、湯側/104-016
取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0
フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適。シャワーヘッドは専用
用途水栓本体
厚さ(mm)20~30
長さ(m)(シャワーホース)1.75
接続部ねじ(シャワーホース)G1/2
取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0
取付穴径(Φmm)30
取付穴径(mm)30
2ハンドル混合栓(台付・1穴)。
用途水栓本体
仕様(上部部品)0171R(湯水共通)
その他泡沫吐水
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)
取付穴径(Φmm)35
取付穴径(mm)35
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。水流切替:シャワー・泡沫。一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様パイプ(796-916)、213-054キッチンシャワー付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(パイプ)W26山20
取付穴径(Φmm)23~26
取付穴径(mm)23~26
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
神楽シリーズ。シャワーエルボは樹脂(黒色)製
用途水栓本体
色アンティークゴールド
長さ(m)(シャワーホース)1.6
接続部ねじ(シャワーホース)G1/2
取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)28×1.0
シャワーヘッドは専用
用途水栓本体
仕様(上部部品)0171R(湯水共通)
厚さ(mm)5~35
長さ(m)(シャワーホース)1.75
取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0
取付穴径(Φmm)22~27
取付穴径(mm)22~27
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(パイプ)W26山20
適合パイプ7957
取付穴径(Φmm)23~26
関連資料(0.04MB)
取付穴径(mm)23~26
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途水栓本体
厚さ(mm)5~35
色アンティークゴールド
取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20
取付穴径(Φmm)35
取付穴径(mm)35
神楽シリーズです。
用途水栓本体
仕様【上部】水側/104-015、湯側/104-016
取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)28×1.0
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
メンテナンスが簡単!。上部交換可能
用途水栓本体
仕様(上部部品)0171R(湯水共通)
取付穴径(Φmm)(スパウト)ハンドル31~32
適合壁厚(mm)10~20
関連資料(0.06MB)
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅
タイプ上部:104-010(湯水共通)
アズワン品番64-6482-22
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅
タイプ引棒付き(Φ4ミリ)
取付穴径(Φmm)35
取付厚(mm)5~25
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅
取付穴径(Φmm)35
取付厚(mm)5~25
hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅
取付ねじパイプ:W26山20
タイプ上部:104-010(湯水共通)
アズワン品番64-6482-23
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
上部:0171R(湯水共通)
シャワーホースの長さは1.4m
hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅
色ゴールド
アズワン品番64-6481-21
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
上部:104-010 一般地・寒冷地共用
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)23~26
アズワン品番64-6482-24
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付できるシャワーホース付き
仕様パイプ:0751-170 クランク:0102/609 切替部:104-018
規格JIS規格
接続部ねじシャワーホース:G1/2
取付穴径25~35ミリ・厚5~35ミリ。泡沫吐水。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様●上部(品番):0171R(湯水共通)●先端金具取付ネジ:M16×1.0●取付穴径スパウト・ハンドル(mm):31~32
色カッパーブラウン
適合壁厚(mm)10~20
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
パイプ長(mm)240
吐水口長さ(mm)240
水流切替:シャワー・泡沫。大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます。洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です。シャワーホース取付ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
仕様●スパウト取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:M22×1.0
色マットブラック
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付きシャワー。エルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
化学実験室などの台の下にパイプが収納できます。
仕様上部 水側:104-015 湯側:104-016、クランク:101-410、JIS規格
使用地区一般地
アズワン品番64-6482-19
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1
2
3
次へ
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。