2ページ目: シングルレバー
商品豆知識
「適合場所」から絞り込む
エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ台付
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。シャワー・整流の二つの水流に切り替え可能。ナット式
厚さ(mm)5~30
規格JIS規格
ホース長さ(m)(引き出し)1.1
取付穴径(Φmm)36~38
取付径(Φmm)(足)35
ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
既存のクランク(ソケット)を残したまま簡単取替ができます!
アダプターを約30mmとコンパクトにしたことにより、前に出る取り付けでもほとんど気になりません。
既存のクランク(ソケット)を取り外す時に老朽化による配管損傷の心配がありません。また、シールテープの取り付けミスもありません。
適合場所キッチン
セット内容シングルレバー水栓本体(クランク無し)、アダプター2個、ネジ部B2個、六角棒(工具)、パッキン2種(G3/4用、G3/4用(MYM)、W28山18用)
適合メーカーTOTO、INAX、MYM、KVK、SAN-EI、カクダイ
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区一般地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)240
商品タイプ壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
浄水性能が大幅に進化。浄水シャワーにも対応しているので、野菜洗いやお米都議にも気兼ねなくたっぷり使えます。また段差のないスタイリッシュなデザインがキッチン空間にマッチします。
適合場所キッチン
対応カートリッジJF-K12,K11,K10タイプ
台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
用途一般地・寒冷地兼用
適合場所洗面・トイレ
使用地区一般
厚さ(mm)5~30
タイプ泡沫吐水
取付穴径(Φmm)23~27
アズワン品番64-8573-34
吐水口長さ(mm)118
商品タイプ台付タイプ
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓。先端シャワー吐水切替ができるタイプです。
仕様エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、金属ハンドル
質量(kg)1.7
適合場所キッチン
吐水口長さ(mm)自在221
商品タイプ壁付
ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
厚さ(mm)5~15
ホース長さ(m)(引き出し)1
取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38
アズワン品番65-2023-99
取付径(Φmm)(足)35
ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けはナット式。
適合場所洗面所
厚さ(mm)5~25
取付穴径(Φmm)36~40
取付径(Φmm)(足)35
ナット対辺(mm)(取付ロック)38
ポップアップ用の専用引棒付き。
用途洗面所用
適合場所洗面所
仕様泡沫吐水、ナット式、フレキ、節水
対辺(mm)(取付ロックナット)38
取付穴径(Φmm)36~38
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台
仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様
レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)36~38
取付板厚(mm)5~30
施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
規格JIS適合品
適合場所お風呂場
ホース長さ(m)1.6
機能逆流防止機能付き
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。
シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。
用途キッチン用の混合栓として
呼び13
適合場所洗面所
ホース長さ(m)0.5
取付穴径(Φmm)23-27
取付ピッチ(mm)102
取付ねじサイズPJ1/2
取付厚(mm)最大35・最小5
吐水口長さ(mm)140
ナット対辺(mm)ロックナット:24
商品タイプ台付タイプ
建築に美しく収まるスクエアをベースに、人にやさしい緩やかな曲線を掛け合わせた、やわらかな輪郭を持つ水栓です。張りのある面とシャープなエッジが、空間にのびやかで優美な印象を与えます。
用途洗面器・手洗器用水栓
呼び径(mm)13
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36±2
吐水口長さ(mm)113
グリーン購入法適合
水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー洗面水栓
適合場所洗面
使用地区一般地・寒冷地共用
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)36
吐水口長さ(mm)固定110
グリーン購入法適合
吐水口が360度回転するので、下向きで手洗い、上向きでうがいなどに便利な洗面水栓
適合場所洗面
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)36
吐水口長さ(mm)固定113
吐水口が360度回転するので、下向きで手洗い、上向きでうがいなどに便利な洗面水栓
適合場所洗面
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)36
吐水口長さ(mm)固定113
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)
使用地区寒冷地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ツヤのない落ち着いたブラックのボディに銀色が映える高級感のあるキッチン用シングルレバー混合栓です。
吐水パイプ長さ:170ミリ
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
カートリッジ:101-999(カクダイ品番)
用途壁付のキッチン用シングルレバー混合栓(マットブラック)です。
付属品シールテープ5m、六角レンチ
長さ(mm)吐水パイプ:170
色マットブラック
使用温度範囲(℃)1~80
使用圧力0.05~0.75MPa
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)37±2
関連資料分解図(TKY01301J)
吐水口長さ(mm)248
商品タイプ台付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
キッチン用シングルレバー混合水栓。フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。水はねが少なく、肌ざわりのやさしい泡沫吐水タイプ。別売の取替浄水スパウトに交換してオールインワン浄水栓にアップグレードできるモデル。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
材質メッキ
質量(g)1890
吐水口長さ(mm)235
グリーン購入法適合
取付穴径(mm)22~26
取付芯々(mm)203
用途キッチン用
グリーン購入法適合
仕様エコハンドル、泡沫、抗菌ハンドル
タイプ壁付
規格JIS規格
吐水口長さ(mm)220
水の出し止め、温度調節がワンタッチで操作できます。
用途バスルーム用
適合場所バスルーム
仕様節水
ホース長さ(m)1.6
シャワー・泡沫切替、吐水口120°回転、食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
仕様節水水栓、上面施工、フレキ
ホース長さ(m)1.1
取付穴径(Φmm)36~38
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
適合場所流し台
レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)
JIS規格日本工業規格品
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
回転制御(吐水口)110°
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口長さ(mm)250
シャワー種類引出し式
商品タイプ台付
エコシングル水栓
アルカリイオン水生成器と食器洗い乾燥機を同時に接続できます。
分岐口は化粧キャップ付きなので、将来周辺機器を取り付け予定の方にも
おすすめです。
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ台付
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)37
関連資料分解図(TKS05309J)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります
- ツーハンドル(ツーバルブ)
- シングルレバー
- サーモスタット
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。