855件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合場所」から絞り込む
お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
規格JIS適合品 適合場所お風呂場 ホース長さ(m)1.6 機能逆流防止機能付き 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

エコシングル水栓 アルカリイオン水生成器と食器洗い乾燥機を同時に接続できます。 分岐口は化粧キャップ付きなので、将来周辺機器を取り付け予定の方にも おすすめです。
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ台付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)37 関連資料分解図(TKS05309J)
1個
26,980 税込29,678
欠品中

小型スワンムーブ仕様。ホース可動長さ360ミリ。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-999。パイプ取付ネジW26山20。2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
その他【ガイドマーク等】逆流防止機能付、給湯制限シングルレバー混合栓 規格JIS、節湯B
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【水ハネ軽減シャワー&時短ストレート】食器や食材を洗う時にオススメなシャワー水流と、ポットや鍋などに素早く水を注げるストレート水流。吐水口の位置も高く、お鍋やポットに水を注ぎやすい。【操作しやすい切替スイッチ】吐水口の先端にカチッと回すコンパクトな水流切替スイッチを付けました。角丸のデザインは泡がついた手でもつまみやすく簡単に水流を切り替えられます。【ホース引き出し】ホース(長さ1.1m)を引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率アップ。【施工特徴】ナット式 取付穴径35~39mm 厚み5~30mm 取付ロックナット対辺38mm
用途スプレー混合栓として シルバー ホース長さ(m)1.1
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
カートリッジ101-999 水流切替シャワー・泡沫
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
カートリッジ101-999 水流切替シャワー・泡沫
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
用途水栓本体 取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20 カートリッジ101-999 関連資料(0.06MB)
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
用途水栓本体 仕様塗装仕上げ 取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20 カートリッジ101-999 関連資料(0.05MB)
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

用途浴室 呼び径(mm)13 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室 関連資料(0.13MB)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

用途キッチン ハンドル樹脂ハンドル 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)37 関連資料(0.15MB)
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

キッチン用浄水器内蔵シャワー混合水栓(スパウトイン型) トクラス 動画あり
浄水カートリッジをシャワーヘッド内に内蔵した浄水器。取替が簡単なカートリッジは小型ながらも、JIS規格基準16物質、浄水器協会自主規格基準4物質除去の高性能。
用途飲用、食材洗浄、炊飯 付属品カートリッジ1個 性能除去性能:JIS規格16物質+浄水器協会4物質 クロム 高さ(mm)246 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)36~38 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.34MB) 対応カートリッジJCSA2E 吐水口3タイプ(浄水整流・整流・シャワ―)
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール分岐混合栓
【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】回転規制:116° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
用途キッチン用の混合栓として 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)33~40 パイプ長(mm)約260 回転角度(°)吐水パイプ:116 吐水口長さ(mm)260
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 ホースが1m引き出せるので、お掃除や洗髪に便利です。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。
用途洗面用の混合栓として 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)35~38 使用地区寒冷地用 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
洗面用でポップアップなし・ゴム栓なしの混合栓です。 空気を含んだ泡沫吐水で水ハネを軽減します。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 ナットに締付けにはSANEI PR357 ナット締付工具 (別売)が適しています。
用途洗面の水栓として 厚さ(mm)最大25~最小5 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36-40 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間に溶け込むシンプルで美しい専用水栓。 独自の3重ろ過システムにより「家庭用品品質表示法」で除去対象として指定されている17物質+3物質【PFOS及びPFOA(※2)/鉄(微粒子状)/アルミニウム(中性)】を高度除去のハイグレードタイプ。 (※2)PFOS:ペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOA:ペルフルオロオクタン酸。 専用水栓なので、混合水栓でお湯やお水の使用中でも浄水が使えます(※浄水カートリッジには35℃以上のお湯を通さないでください)。 レバーをひねるだけの簡単操作。 交換用浄水カートリッジ:HUC17021は浄水を1日20Lご使用した場合、約1年での交換となります。
取付穴径(Φmm)35~39 天板厚さ(mm)取付:4~40 仕様一般地用水栓、製造元:三菱ケミカル・クリンスイ株式会社
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

シャワーヘッドは引出しができ、広いシンクの掃除も楽にできます。
適合場所キッチン 付属品浄水カートリッジ1個
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の塊から削り出したような重厚なスタイリングの角型水栓です。直線を基調としながらも曲面や張りも持たせることで、シンプルで落ち着いた印象を与えます。
用途洗面器・手洗器用水栓 呼び径(mm)13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36±2 吐水口長さ(mm)113 グリーン購入法適合
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
使用地区一般地・寒冷地共用 材質黄銅 取付穴径(Φmm)32~35 取付厚(mm)5~35
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイシングルレバー混合栓
エコ商品
ショートクランク仕様。既存のクランクを使用して取付けます。W28山18用アダプター、G3/4両ナットアダプター付き
材質青銅 グリーン購入法適合
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在228 ホース長さ(mm)550 ホース長さ(m)0.55
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在228 ホース長さ(mm)550 ホース長さ(m)0.55
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな見た目の熱湯口付単水栓
使用地区一般地・寒冷地共用 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在170 取付穴径(Φmm)24±2 仕様電気温水器専用
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

シンク内清掃に便利なハンドシャワー付
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在181 ホース長さ(mm)550 ホース長さ(m)0.55
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌仕様のハンドルを採用したシングルレバー水栓
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在170 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコハンドル付きワンホールキッチン水栓
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在260 取付穴径(Φmm)37±2 グリーン購入法適合
1個
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな見た目のハンドシャワー水栓
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在250 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)400 ホース長さ(m)0.4
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコハンドル付きホース引出式洗面水栓
適合場所洗面 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在135 取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ) ホース長さ(mm)350 ホース長さ(m)0.35
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外で手軽にシャワーやお湯が使える水栓柱。ペット用はもちろん、保育園などの幼児施設での衛生管理にも役立ちます。
使用地区一般地・寒冷地共用 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 ホース長さ(mm)1200 仕様その他屋外 ホース長さ(m)1.2
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー洗面水栓
適合場所洗面 使用地区一般地・寒冷地共用 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)30(2ケ)、20(1ケ) 吐水口長さ(mm)固定105 グリーン購入法適合
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

吐水口が360度回転するので、うがいや洗眼などに便利な洗面水栓
適合場所洗面 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ) 吐水口長さ(mm)自在145 グリーン購入法適合
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吐水口が360度回転するので、下向きで手洗い、上向きでうがいなどに便利な洗面水栓
適合場所洗面 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)36 吐水口長さ(mm)固定113
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャストクランク付き クランクが360°動くので、混合栓取付時の位置調整が簡単にできます。 ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き 水抜可能共用タイプ
材質青銅
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200mmパイプ付
仕様保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯B 付属品200mmパイプ付 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区一般地
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓
お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取り付け穴の直径33~47mmに対応しているので国内メーカーのほとんどの混合栓と取替え可能。(41~47mmは付属の水栓穴変換アダプターにて対応)上面施工式なのでカウンター上から簡単に取り付け可能。吐水パイプ116度回転。天板厚み5~30mm用。水はねしにくい泡沫吐水。
使用地区寒冷地 適合板厚(mm)5~30 取付穴径(Φmm)33~47 取付穴径(mm)33~47
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓
お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ80度回転。
適合板厚(mm)5~30 取付穴径(Φmm)35~39 取付穴径(mm)35~39
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
当日出荷

『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります