サーモスタット :「シャワー混合水栓」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「適合場所」から絞り込む
節水シャワーヘッドを標準装備したサーモシャワー混合栓。
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ。
カラン・シャワーの切替え操作がしやすい形状のハンドル。
用途浴室用のサーモシャワー混合栓
適合場所浴室
グリーン購入法適合
商品タイプ壁付タイプ
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用
適合場所浴室
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。
触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓
適合場所浴室
商品タイプ壁付タイプ
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室
仕様逆止弁
ホース長さ(m)1.6
JIS規格日本工業規格品
吐水口長さ(mm)170
シャワー種類フルメッキシャワーヘッド
商品タイプ壁付タイプ
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
用途浴室
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
操作方法ハンドルを上下操作
商品タイプ壁付タイプ
エコストップボタンで水使用量を10リットル/分に制限
適合場所浴室
仕様1方向、サーモスタットカートリッジ、38℃での安全ロック、上限温度調節可能、シャワーホルダー内蔵、逆流防止機能付き、汚れ吸着メッシュ含む
材質真鍮
色クロム
流量(L/min)30
ゲージ長さ(mm)150±12
1個
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
表示が見やすく、ハンドル操作がしやすくなりました。
天使の羽のようなデザインのハンドル。
適合場所浴室
仕様サーモスタットカートリッジ、逆流防止機能付き
色クロム
流量(L/min)20
1個
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
適合場所浴室
仕様サーモスタットカートリッジ、逆流防止機能付き
色クロム
流量(L/min)20
1個
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
ハンドルを回してお好みの温度に合わせられるホース引出式洗面水栓
適合場所洗面
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)自在135
取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ)
ホース長さ(mm)350
ホース長さ(m)0.35
吐水口が長い、浴槽内外の両方で使えるタイプです。(浴槽・洗い場兼用)
仕様●型番:BF-KA145TSG●仕様:常温用●設置サイズ(幅×奥行×高さ):200×266×87mm●ホース長:1.5m●ねじ径:PJ1/2"●材質:銅合金●吐水口長さ:170mm●浴室用●逆止弁付●サーモスタット付●防カビホース●本体昇温防止●エコフルシャワー
アズワン品番65-5669-57
1個
¥55,100
税込¥60,610
翌日出荷
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ
お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能
オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン
通常より水の出が抑えられる節水タイプ
用途寒冷地仕様
適合場所浴室
使用地区寒冷地
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
商品タイプ壁付タイプ
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。
【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。
【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。
【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として
セット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
使用地区一般地
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様本体昇温防止、ソフトサーモ、防カビホース
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所浴室
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。
用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。
適合場所浴室
仕様整流吐水
タイプスプレーシャワー
取付穴径(Φmm)25±2(2ケ)
吐水口長さ(mm)自在300
湯水芯々(mm)85、100~102、120
グリーン購入法適合
アジャストクランク付き
クランクが360°動くので、混合栓取付時の位置調整が簡単にできます。
シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
材質青銅
適合場所浴室
グリーン購入法適合
浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。節水しながらも、シャワーヘッドはワイド設計で全身を包み込むような浴びごこち。吐水パイプの先は触れても熱くない断熱キャップ付き。泡沫吐水。取り付けピッチは120~210mm。
混合栓本体に小物を乗せられるトレー付き。トレーは撥水性に優れ、水アカが落としやすいセラピカ樹脂を採用。水の勢いそのまま、節水効果約25%の節水シャワー付き。スタイルに合わせてパイプあり・なしを使い分けできる。
適合場所浴室/洗面所
仕様偏心管:流量調整栓付、パイプ:2スタイルパイプ(整流器をはずして本体に取付可能)、シャワーヘッド:節水シャワーヘッド(約25%節水)
ピッチ(mm)取付け芯:最小120~最大200(取付穴と取付穴の距離)
本体断熱ボディ
ホース長さ(m)1.6
材質(トレー)セラピカ樹脂
グリーン購入法適合
【ウルトラファインバブルシャワーヘッド付き】 約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生し、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。手元で止水でき、節水効果も50%!シャワーホースは、補強糸が見えないミラー調のシャワーホースを採用しています。【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。シャワー板はお手入れ可能。※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。
用途浴室用の混合栓として
適合場所浴室
『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります
- ツーハンドル(ツーバルブ)
- シングルレバー
- サーモスタット
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。