特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転分岐栓 カクダイ

    回転分岐栓

    カクダイ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    固定コマ仕様
    仕様固定コマ仕様
  • 分岐水栓 KVK

    分岐水栓

    KVK(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ユニオンナットなし
    仕様ユニオンナットなし、研磨なしJIS規格JISB2061
  • 分岐水栓 KVK

    分岐水栓

    KVK(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ユニオンナットなし
    用途給湯器に水を引くとき等に仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓JIS規格JISB2061
  • 全自動洗濯機用分岐蛇口(CG) タカギ

    全自動洗濯機用分岐蛇口(CG)

    タカギ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    全自動洗濯機から散水ホースリールやホースをつなぐことができる分岐栓です。
    材質原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール 金属材料:ステンレス ゴム材料:EPDM、NBR質量(g)177径(Φmm)W152×D50×H188耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ(mm)普通ホース(内径12-15/外径21まで)に対応
  • 食器洗い乾燥機用分岐水栓 Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機用分岐水栓

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ナショナル(National)ブランド。
  • 分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    水栓の本体とパイプの間に取り付けて食器洗い機等に送水します。2方向同時の送水不可。逆止弁内蔵。
    材質黄銅
  • 分岐バルブ(普及品) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐バルブ(普及品)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ねじサイズG1/2、PJ1/2
  • 分岐栓 インテークチューブ用 INAX(LIXIL)

    分岐栓 インテークチューブ用

    INAX(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    止水栓に取付けてシャワートイレへの給水を分岐する部品です。インテークチューブ(金属管)用です。
    適合インテークチューブ(金属管)用
  • 上部分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    上部分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    JIS規格のツーバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。ノンライジングには使用できません。下部のパッキン PP13-1S-13
    材質青銅
  • クロス分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クロス分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    キャップナットをはずせば、両方へ同時に送水できます。
    仕様キャップナットをはずせば、両方へ同時に送水できます。
  • 分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    浄水器や食器洗い機などへ分岐します。 既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
    仕様バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。JIS規格JIS B 2061ねじサイズG1/2
  • D式分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    浄水器や食器洗い機などへ分岐します。 既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
    適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。JIS規格JIS B 2061
  • アングル分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アングル分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
    ねじサイズG1/2吐水口長さ(mm)88
  • マルチ分岐(切替弁型) カクダイ

    マルチ分岐(切替弁型)

    カクダイ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
    用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。仕様パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます適合IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用材質黄銅、POM入数5/箱、50/梱
  • シングル混合栓用分岐金具 KVK

    シングル混合栓用分岐金具

    KVK
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    KVK専用。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。レバーハンドル・カートリッジ・固定ナットは既存のものを使用します。分岐止水栓セット。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。
  • スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スマートヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 2口分岐可能。JIS規格商品。
    用途分岐止水栓として文字色グレーめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
  • 分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,598税込6,158
    1個
    翌日出荷
    JIS規格JIS B 2061ねじサイズRp1/2、PJ1/2
  • 分岐水栓(水抜き付)(ユニオンナットなし) K19SWU4 KVK

    分岐水栓(水抜き付)(ユニオンナットなし) K19SWU4

    KVK(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様ユニオンナットなし、水抜き付JIS規格JISB2061
  • 分岐水栓(研磨なし) K19NU4 KVK

    分岐水栓(研磨なし) K19NU4

    KVK(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様研磨なしJIS規格JISB2061
  • 流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5021PN KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5021PN

    KVK(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    仕様KVK専用適合品番KM5021T、KM5031(T)、KM5061N
  • アングル分岐栓(C) カクダイ

    アングル分岐栓(C)

    カクダイ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    仕様固定コマパッキン付き材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-191呼び13
  • アングル分岐栓(A)13 カクダイ

    アングル分岐栓(A)13

    カクダイ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    仕様固定コマパッキン付き材質青銅
  • 回転分岐栓 カクダイ

    回転分岐栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様-材質黄銅、ABS
  • クロス分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クロス分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    キャップナットを外せば両方へ同時に送水可能
  • アングル分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アングル分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
    ねじサイズG1/2吐水口長さ(mm)130
  • 分岐ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐ソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    1つの配管から2方向へ分岐するソケット。
  • 二又ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    二又ソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    1つの配管から2方向へ分岐するソケット。
  • アングルホーム水栓 K109 KVK

    アングルホーム水栓 K109

    KVK
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    立水栓等からホースを使用、多目的に 普通に使っていても節水効果があります。
  • 水抜回転分岐栓 13 カクダイ

    水抜回転分岐栓 13

    カクダイ
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    仕様固定コマ材質黄銅
  • ストレート分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストレート分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます。
    種別ストレート型JIS規格JIS B 2061
  • U字管 KVK

    U字管

    KVK
    3,150税込3,465
    1個
    5日以内出荷
    仕様分岐止水栓取出し向き変換用
  • 洗濯機用分岐パイプ カクダイ

    洗濯機用分岐パイプ

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用。室内に散水ホースを通さないでください。呼13の万能ホーム水栓用。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
    材質黄銅、POM、PP
  • 分岐コックセット   NSQ-SK ナニワ製作所

    分岐コックセット NSQ-SK

    ナニワ製作所
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    G1/2ネジ接続タイプ。。※お使いの水栓金具により、適合する製品が異なります。事前にサポートセンター(06-6974-7033)で、適合機種のご確認をお願いいたします。※凍結の恐れのある所への設置はお避けください。水洩れの恐れがあります。※給水圧力0.6MPa(6kgf/cm2)以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa(2kgf/cm2)程度に減圧してください。
  • 食器洗い乾燥機用 分岐水栓 CB-SEF8   CB-SEF8 Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機用 分岐水栓 CB-SEF8 CB-SEF8

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    適合【水栓メーカー】SANEI株式会社
  • スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スマートヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,798税込9,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    エルボが360°回転します。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。
    用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
  • スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スマートヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    握りやすいハンドルで吐水・止水がしやすい。 JIS規格商品。
    用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
  • 分水専用水栓 カクダイ

    分水専用水栓

    カクダイ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35
  • 分岐水栓 ミヤコ

    分岐水栓

    ミヤコ(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    湯沸器などに分水するときに使用する分岐水栓です。
    材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13
  • 混合栓分岐セット ミヤコ

    混合栓分岐セット

    ミヤコ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。
    材質青銅製クロームメッキ寸法13
  • 水抜クロス分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水抜クロス分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    水抜キャップナットをはずせば、両方へ同時に送水できます。
    使用地区寒冷地

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

分岐水栓