カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水栓
- 水栓部品
- 三角ハンドル・クロスハンドル(50)
- ケレップ・コマ(63)
- レバーハンドル(192)
- スピンドル(77)
- 共用栓カギ(23)
- スパウト・水栓パイプ(449)
- グリップハンドル(84)
- 吐水口・ノズル(113)
- ハンドルビス(35)
- 水栓クランク(39)
- ハンドル上部(15)
- カートリッジ・切替部(185)
- 水栓アダプター(310)
- 水栓ソケット・ニップル(306)
- 水栓パッキン(534)
- 水栓ナット(166)
- 座金・プレート(834)
- ワン(57)
- 給水管(77)
- 水栓補修部品(134)
- 水栓取付部品(186)
- キッチンシャワー(69)
- 浄水カートリッジ(49)
- 泡まつ・断熱キャップ(121)
- ユニット取出金具(87)
- 水受け容器(30)
- 水道用コンセント(19)
- 水栓逆止弁(68)
- 水栓プラグ(28)
- その他水栓部品(1,358)
- 水栓部品
- 水栓
- 水廻り部材
- 配管・水廻り設備部材
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)(1,246)
- TOTO(1,190)
- ミヤコ(653)
- KVK(574)
- カクダイ(572)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(532)
- エスコ(356)
- GAONA(ガオナ)(168)
- 東尾メック(138)
- 未来工業(80)
- SUGICO(スギコ)(60)
- TBC(タブチ)(18)
- SFA JAPAN(12)
- リビラック(11)
- バイタル(10)
- オンダ製作所(8)
- 兼工業(7)
- タカギ(7)
- イチネンTASCO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
グリーン購入法適合(1)

ベンリー自在パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
平パッキン 9851
カクダイ(27件のレビュー)¥139~税込¥153~1セット(2枚)当日出荷から翌々日出荷補修用に必要な平パッキンです。仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ平
補修用Oリング
カクダイ(25件のレビュー)¥96~税込¥106~1袋(2枚)ほか当日出荷から4日以内出荷補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
水栓ケレップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
浄水器カートリッジ
TOTO(43件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
自在パイプ取付パッキン(小)
カクダイ(8件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷回転パイプ部品(W26山20)トラスコ品番322-9581材質NBR、POM質量(g)4適合パイプ径(Φmm)16・18適合パイプ外径(Φmm)16
泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)
TOTO(3件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
ワンタッチレバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様ハンドルアダプター3付付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
ステンレス穴なしプレート(のり付)
ミヤコ(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から3日以内出荷のり付、穴ナシのステンレスプレートです。材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7
...