絞り込み
ブランド
  • INAX(LIXIL)(1,245)
  • TOTO(1,175)
  • ミヤコ(659)
  • KVK(574)
  • カクダイ(572)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(532)
  • エスコ(357)
  • GAONA(ガオナ)(166)
  • 東尾メック(138)
  • 未来工業(80)
  • SUGICO(スギコ)(62)
  • コンサス(35)
  • TBC(タブチ)(18)
  • SFA JAPAN(12)
  • リビラック(11)
  • バイタル(10)
  • オンダ製作所(8)
  • 兼工業(7)
  • タカギ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,777件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン(ニトリルゴム) カクダイパッキン(ニトリルゴム)カクダイ(46件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
材質NBR(ニトリルゴム)商品タイプ
フレキ用ゴムパッキン リビラックフレキ用ゴムパッキンリビラック(44件のレビュー)
469税込516
1袋(50枚)
当日出荷
共用水栓カギ SANEI(旧:三栄水栓製作所)共用水栓カギSANEI(旧:三栄水栓製作所)(53件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
フレキ用パッキン(ノンアスベスト) リビラックフレキ用パッキン(ノンアスベスト)リビラック(43件のレビュー)
699税込769
1袋(50枚)
当日出荷
材質ノンアスベスト厚さ(mm)2最高使用温度(℃)80商品タイプ
ビニールプレート(穴なし) カクダイビニールプレート(穴なし)カクダイ(16件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PVC仕様のり付き
平パッキン 9851 カクダイ平パッキン 9851カクダイ(26件のレビュー)
139税込153
1セット(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ
ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリー自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
119税込131
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)2
メーターパッキン カクダイメーターパッキンカクダイ(21件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
材質NBR寸法C(mm)3
発電式自動水洗用バックアップ乾電池 TOTO発電式自動水洗用バックアップ乾電池TOTO(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
適合発電式自動水洗用バックアップ
水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(18件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
補修用Oリング カクダイ補修用Oリングカクダイ(25件のレビュー)
96税込106
1袋(2枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
ビニールプレート(ホワイト) カクダイビニールプレート(ホワイト)カクダイ(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き材質PVCホワイト
平パッキン 794-87 カクダイ平パッキン 794-87カクダイ(20件のレビュー)
138税込152
1袋(2個)
当日出荷
用途補修用材質NBR厚さ(mm)2使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
ステンレスプレート(穴なし) カクダイステンレスプレート(穴なし)カクダイ(16件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質ステンレス仕様のり付き厚さ(mm)0.5
ゴムつきケレップ カクダイゴムつきケレップカクダイ(36件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質EPDM、黄銅使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(54件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
水栓泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓泡沫器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
泡沫付水栓パイプの泡沫部水はねを抑えます。
材質黄銅接続ねじM22×1.25
フレキ用袋ナット リビラックフレキ用袋ナットリビラック(23件のレビュー)
4,898税込5,388
1袋(50個)
当日出荷
材質黄銅
パッキン TOTOパッキンTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から47日以内出荷
Sパイプ カクダイSパイプカクダイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
パイプ・先端器具下向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)O〈オー〉リングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
63税込69特価
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
浄水器カートリッジ TOTO浄水器カートリッジTOTO(43件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷
年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
自在パイプ取付パッキン(小) カクダイ自在パイプ取付パッキン(小)カクダイ(8件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
回転パイプ部品(W26山20)
トラスコ品番322-9581材質NBR、POM質量(g)4適合パイプ径(Φmm)16・18適合パイプ外径(Φmm)16
泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0) TOTO泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)TOTO(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
Uパイプ カクダイUパイプカクダイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
パイプ・先端器具上向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
ワンタッチレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワンタッチレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様ハンドルアダプター3付付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
水栓上部パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓上部パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(16件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
用途水栓上部からの水モレ補修用
ステンレスプレート(穴なし) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスプレート(穴なし)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
厚さ(mm)1仕様のり付
自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
自動接手 カクダイ自動接手カクダイ(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
用途7230自動接手水栓、7232自動接手散水栓用材質黄銅
ワントラップワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップワンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
メタルハンドル カクダイメタルハンドルカクダイ(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
水栓の金属製ハンドルです。
付属品赤ポイント材質黄銅本体形状三角色(キャップ)青・赤
共用水栓鍵 TOTO共用水栓鍵TOTO(11件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
寸法(mm)外径14mm×7mm角
Oリング TOTOOリングTOTO(1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
ステンレス穴なしプレート(のり付) ミヤコステンレス穴なしプレート(のり付)ミヤコ(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
のり付、穴ナシのステンレスプレートです。
材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7
自在水栓補修セット カクダイ自在水栓補修セットカクダイ(7件のレビュー)
359税込395
1セット
当日出荷
用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
シングルレバー混合栓用Xパッキンセット TOTOシングルレバー混合栓用XパッキンセットTOTO(12件のレビュー)
589税込648
1セット(2個)
当日出荷
長さ(mm)45.6幅(mm)4厚さ(mm)4
水道用ゴムつきケレップ カクダイ水道用ゴムつきケレップカクダイ(7件のレビュー)
269税込296
1セット(2個)
当日出荷
材質EPDM、黄銅最高耐熱温度(℃)80
...

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓特集
おすすめ人気ランキング
水栓部品