絞り込み
ブランド
- サイエンス
- INAX(LIXIL)(1,246)
- TOTO(1,190)
- ミヤコ(653)
- KVK(574)
- カクダイ(572)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(532)
- エスコ(356)
- GAONA(ガオナ)(168)
- 東尾メック(138)
- 未来工業(80)
- SUGICO(スギコ)(61)
- TBC(タブチ)(18)
- SFA JAPAN(12)
- リビラック(11)
- バイタル(10)
- オンダ製作所(8)
- 兼工業(7)
- タカギ(7)
- イチネンTASCO(6)
- ブランドをもっと見る

ミラブルキッチン 本体のみ
サイエンス¥74,980税込¥82,4781台5日以内出荷汚れは落とす、手はうるおう。1ccに約1600万個のウルトラファインバブルが油分等の落としにくい汚れにも洗浄効果を発揮します。ワンホールシングルレバー水栓。※本体のみの発送となります。施工はお客様にてお手配ください。仕様●【本体】●用途:一般住宅用●給水圧力●▼最低必要水圧:0.05Mpa(流動時)●▼最高水圧:0.6Mpa(静止時)●使用可能水質:水道水及び飲用可能な井戸水●使用環境温度:1~40℃●最高給湯温度:85℃以下●本体外形●▼全長:278mm●▼全高:吐水時/約255mm、止水時/約219mm●ハンドル回転角度:左右45°●スパウト回転角度:左右60°●取り付け穴:Φ35~Φ39mm●【配管】●全長:フレキホース直管時/パッキン当たりまで約428mm●給水給湯ホース接続径:G1/2●フレキホース曲げ:半径/アズワン品番65-8741-34