水栓部品 :「ソケット 配管用」の検索結果
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:黄銅製
メッキ付きなので美観を損ないません。配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
床下スペースがない現場に有効です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性に優れています。床下立上最小寸法が120mmで狭小部の排水配管に便利です。上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。《ご注意》施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。配管洗浄剤を使用の際は使用上の注意をよく守りご使用下さい。
仕様●材質:耐熱PVC
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。耐振動性にすぐれております。水・エアー・油等の配管に適しています。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。《ご注意》銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
仕様●材質:黄銅製
トラップのリブでごみの流出を低減します。
横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50mmで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
《ご注意》
施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
2重トラップにならないように配管してください。
逆勾配にならないよう施工してください。
VP・VU50兼用です。
耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
アズワン品番67-7249-51
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。青銅製です。芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。《ご注意》曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
仕様●材質:青銅製
長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。黄銅製です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。《ご注意》曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
仕様●材質:黄銅製
長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。青銅製です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。《ご注意》曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。