1個
¥739
税込¥813
当日出荷
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。
キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。
ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。
付属品赤ビス
材質黄銅
呼び径(mm)13
呼び径13
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
JIS規格および同等品に適合
適合呼び13水栓用
材質黄銅、亜鉛ダイカスト
呼び径(mm)13
本体形状三角
色(キャップ)青
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合JIS規格水栓呼13用
材質黄銅
呼び径(mm)13
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
材質ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)70
質量(g)130
適合JISおよび同等品の単水栓に適合。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×145×45(パックサイズ)
ねじサイズW24山20
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。
キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。
ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。
付属品赤ビス
材質黄銅
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
カギは紐付き
用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部です。
材質亜鉛、黄銅
取付ねじW24山20
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量出水、約5℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。
用途JIS規格水栓呼13用
材質黄銅
アズワン品番64-6489-39
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁
SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様
材質黄銅
呼び20
呼び径(mm)20
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
適合JIS規格水栓呼13用
エスコ品番EA468B-100
材質黄銅
呼び径(mm)13
使用圧力(MPa)0.04~0.75
使用温度(℃)-15~80
使用流体上水道水
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
三角パッキンとパッキン受けのセットです。
水栓ハンドル内のパッキンを簡単に交換できます。
呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットです。
材質黄銅、ニトリルゴム
呼び径(mm)20
呼び径20
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1セット
¥239
税込¥263
当日出荷
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。
キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。
ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。
付属品赤ビス
材質黄銅
呼び径(mm)20
呼び径20
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様。
カギは紐付き
用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部(寒冷地仕様)です。
材質亜鉛、黄銅
取付ねじW24山20
用途スピンドル用20(4/3)用パッキン
適合20(3/4)用
材質合成ゴム、C2680R
1セット
¥269
税込¥296
当日出荷
カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。
従来品と比べて上部が長く、市販のカギでは通水できない専用カギなのでより安心です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
用途交換用の首長カギ式共用水栓上部です。
材質黄銅
取付ねじW24山20
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
寒波対策の必需品です。
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
約6℃で閉弁します。
呼13の水栓に取付できます。
固定コマ仕様になります。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途外にある蛇口などの凍結を防止する水栓上部です。
材質黄銅、エチレンプロピレンゴム
使用温度範囲(℃)-15~80
呼び径(mm)13
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。
キッチンやトイレ、洗面下の止水栓の補修によく使用されています。
ハンドルの開閉にはドライバーなどが必要なため、公衆便所のいたずら防止や頻繁に開閉する必要のない場所におすすめです。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用のD式止水栓上部です。
材質黄銅
呼び径13
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。
寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。
サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様
材質黄銅、エチレンプロピレンゴム
呼び径(mm)13
使用圧力(MPa)0.04~0.75
使用温度(℃)-15~80
色(キャップ)黄色
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。
寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。
盗水を防止するためのカギ式です。カギ1個付。
サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様
付属品共用栓カギ
材質水栓上部:黄銅・エチレンプロピレンゴム、カギ:亜鉛
使用温度範囲(℃)-15~80
呼び径(mm)13
使用圧力(MPa)0.04~0.75
本体形状共用栓
アズワン品番64-5153-84
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818
形状浮きコマ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
JIS規格水栓呼13用。節水固定コマ仕様。H・Cビス各1個付き。
材質黄銅
呼び径(mm)JIS13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:90×165×55
本体形状クロス
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
1
2
次へ
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。