絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- INAX(LIXIL)(33)
- KVK(17)
- カクダイ(10)
- TOTO(7)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- エスコ(2)
- BIG DAISHOWA(1)

ガオナ 水栓スピンドル
GAONA(ガオナ)¥529税込¥5821個7日以内出荷呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 ケレップは、別途GA-HJ001(2個入)、GA-HJ002(10個入)、GA-HJ003(30個入)をお求めください。用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)です。材質黄銅長さ(mm)45全長(mm)45使用温度(℃)1~80
ガオナ 水栓スピンドル 寒冷地用 固定コマ
GAONA(ガオナ)¥619税込¥6811個7日以内出荷呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様のため、寒冷地用水栓の補修に最適です。 補修用パッキンは、別途GA-HJ004(2個入)をお求めください。用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)の固定コマ仕様です。材質黄銅全長(mm)52呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80使用地区寒冷地用商品タイプ右ねじ