絞り込み
取付ねじ
  • W26
  • G(PF)1/2(3)
  • M12(1)
  • M20(3)
  • M24(1)
  • W22(10)
  • W24(1)
  • W27(1)
  • W30(20)
  • W44(1)
  • W55(1)
  • その他(3)
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(38)
  • GAONA(ガオナ)(35)
  • INAX(LIXIL)(21)
  • TOTO(12)
  • KVK(4)
  • カクダイ(2)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付ねじから絞り込む
G(PF)1/2(3)
M20(3)
W22(10)
W24(1)
W26
W27(1)
W30(20)
W44(1)
W55(1)
その他(3)
  • 万能ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ホームパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    万能ホーム水栓の補修用パイプ
    材質パイプ:黄銅取付ねじW26山20
  • ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
  • 腰高パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    腰高パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじW26山20取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
  • 自在水栓用パイプ13(1/2)用 KVK

    自在水栓用パイプ13(1/2)用

    KVK(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2ねじ寸法接続/W26-20パイプ径(Φmm)16取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • 万能ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ホームパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    万能ホーム水栓の補修用パイプ
    材質黄銅取付ねじW26山20曲げ角度90°
  • フレキシャワー カクダイ

    フレキシャワー

    カクダイ(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    ストレートとシャワーの切替えができます。
    材質ステンレス、黄銅、PVC使用温度(℃)1~60取付ねじW26山20パイプ長(mm)475パイプ外径(Φmm)16パイプ形状フレキパイプ
  • 自在スパウト(整流キャップ付) TOTO

    自在スパウト(整流キャップ付)

    TOTO(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    付属品整流キャップ適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • 断熱横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    断熱横形パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    上向きなのでシンクが広々使えます。断熱キャップがついているのでパイプ先端に触れても熱くない。
    仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 腰高上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    腰高上向パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
    材質パイプ/黄銅取付ねじW26山20取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
  • ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • 自在スパウト(泡まつキャップ付) TOTO

    自在スパウト(泡まつキャップ付)

    TOTO
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    付属品泡まつキャップ接続ねじW26山20
  • 上向自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    上向自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    上向きタイプでスペース広々。
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Sパイプ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • 1/2”自在水栓用パイプ部 INAX(LIXIL)

    1/2”自在水栓用パイプ部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    接続ねじW26山20
  • 樹脂キャップ付自在パイプ13(1/2) KVK

    樹脂キャップ付自在パイプ13(1/2)

    KVK(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • 泡沫自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    水はね防止の泡沫水流。
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)170アズワン品番65-2066-52取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 自在パイプ TOTO

    自在パイプ

    TOTO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    種別袋ナット式タイプ標準タイプねじ径先端/W26山20接続ねじ先端:W26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • 自在パイプ TOTO

    自在パイプ

    TOTO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種別袋ナット式タイプ標準タイプ接続ねじW26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • 横形自在水栓用パイプ13(1/2) PZK81 KVK

    横形自在水栓用パイプ13(1/2) PZK81

    KVK(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ スワンUパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ スワンUパイプ 高さアップ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-37取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • 断熱腰高パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    断熱腰高パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    台付き混合栓の補修用パイプ
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • ツル首自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツル首自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 泡沫UHパイプ カクダイ

    泡沫UHパイプ

    カクダイ(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    付属品泡沫金具0780材質黄銅、ABS取付ねじW26山20パイプ長(mm)170外径(mm)(パイプ)16アズワン品番64-6493-19取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
  • ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)

    ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプ

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
    用途万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
  • 泡沫上向自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫上向自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    上向きタイプでスペース広々。水はね防止、静かな水流。
    仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)170取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Sパイプ

    GAONA(ガオナ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅、ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)接続ねじW26山20
  • 泡沫横形ツル首パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫横形ツル首パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    高さアップでシンクのスペース広々
    パイプ径(Φmm)16取付ねじW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16
  • 自在パイプ(先端ねじ付) TOTO

    自在パイプ(先端ねじ付)

    TOTO(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    ねじ径先端/W22山20パイプ外径(Φmm)19パイプ形状Uパイプ
  • 泡沫万能ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫万能ホームパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    水はねを抑え節水効果があります。
    材質黄銅曲げ角度90度取付ねじサイズW26山20
  • 節水ベンリー直パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水ベンリー直パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    交換するだけで約40%の節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16最高使用温度(℃)60パイプ長(mm)400取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 横形上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形上向パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    上向きなのでシンクが広々使えます
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)190取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 断熱腰高パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    断熱腰高パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    高さアップでシンクのスペース広々
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 泡沫上向自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫上向自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    上向きタイプでスペース広々。約130mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
    仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 泡沫Uパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫Uパイプ

    GAONA(ガオナ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • 泡沫横形上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫横形上向パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    向きなのでシンクが広々使えます。水はねしにくい泡沫吐水。
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)190取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 断熱上向自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    断熱上向自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    上向きなのでシンクが広々と使えます。パイプ先端に触れても熱くない断熱キャップ。
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 角吐水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    角吐水口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    通常のパイプだと長すぎて使い勝手が悪い場合用に。
    用途主にバス用仕様ソフト整流材質黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)75取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 自在パイプ(ホーム水栓用) TOTO

    自在パイプ(ホーム水栓用)

    TOTO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様袋ナット式ねじ径接続/W26山20
スパウト・水栓パイプ