98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付ねじから絞り込む
  • ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリー自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
    用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
  • Sパイプ カクダイ

    Sパイプ

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    パイプ・先端器具。下向きパイプ
    材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
  • Uパイプ カクダイ

    Uパイプ

    カクダイ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    パイプ・先端器具。上向きパイプ
    材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
  • 自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    自在水栓用取替えパイプ
    パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • 横型パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横型パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    横型自在水栓用取替えパイプ
    パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
  • 万能ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ホームパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    万能ホーム水栓の補修用パイプ
    材質パイプ:黄銅取付ねじW26山20
  • 断熱カバー付シャワー出湯管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    断熱カバー付シャワー出湯管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
    用途キッチン用付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5ねじ径M20X1取付ねじM20×1パイプ形状Sパイプ
  • 自在フレキパイプ カクダイ

    自在フレキパイプ

    カクダイ(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
    材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60パイプ形状フレキパイプ
  • 泡沫Uパイプ カクダイ

    泡沫Uパイプ

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    パイプ・先端器具。泡沫金具(796-180)付き
    材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
  • エコスワンフレキパイプ カクダイ

    エコスワンフレキパイプ

    カクダイ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
    材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60アズワン品番64-6493-26パイプ外径(Φmm)16
  • 腰高パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    腰高パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじW26山20取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
  • ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
  • ベンリー直パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリー直パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ZW26山20材質(パイプ)黄銅
  • 自在水栓用パイプ13(1/2)用 KVK

    自在水栓用パイプ13(1/2)用

    KVK(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2ねじ寸法接続/W26-20パイプ径(Φmm)16取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • 散水用ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用ホームパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    取り付けネジサイズ:W26 山20 万能ホームパイプと取り替えてカチットジョイントが直接接続可能(別売りジョイント品番:PL70-50)
    仕様呼び13水栓用材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
  • 万能ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ホームパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    万能ホーム水栓の補修用パイプ
    材質黄銅取付ねじW26山20曲げ角度90°
  • シンクシャワ出湯管 カクダイ

    シンクシャワ出湯管

    カクダイ(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
    付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POMパイプ形状フレキパイプ
  • フレキシャワー カクダイ

    フレキシャワー

    カクダイ(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    ストレートとシャワーの切替えができます。
    材質ステンレス、黄銅、PVC使用温度(℃)1~60取付ねじW26山20パイプ長(mm)475パイプ外径(Φmm)16パイプ形状フレキパイプ
  • 自在スパウト(整流キャップ付) TOTO

    自在スパウト(整流キャップ付)

    TOTO(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    付属品整流キャップ適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • 腰高上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    腰高上向パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
    材質パイプ/黄銅取付ねじW26山20取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
  • 断熱横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    断熱横形パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    上向きなのでシンクが広々使えます。断熱キャップがついているのでパイプ先端に触れても熱くない。
    仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • スワンパイプ カクダイ

    スワンパイプ

    カクダイ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • 自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    材質(パイプ)黄銅
  • ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • 泡沫用UFパイプ カクダイ

    泡沫用UFパイプ

    カクダイ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
  • ワイドパイプ13(1/2) KVK

    ワイドパイプ13(1/2)

    KVK(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Sパイプ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • 1/2”自在水栓用パイプ部 INAX(LIXIL)

    1/2”自在水栓用パイプ部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    接続ねじW26山20
  • 【旧MYM】M325等用吐水パイプ KVK

    【旧MYM】M325等用吐水パイプ

    KVK(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)200ねじ規格W27山20太さ(Φmm)17.5パイプ長(mm)200パイプ外径(Φmm)17.5
  • 上向自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    上向自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    上向きタイプでスペース広々。
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 横形自在水栓用パイプ13(1/2) PZK81 KVK

    横形自在水栓用パイプ13(1/2) PZK81

    KVK(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 泡沫スワンパイプ カクダイ

    泡沫スワンパイプ

    カクダイ(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
    材質黄銅、ABSパイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
  • 自在パイプ TOTO

    自在パイプ

    TOTO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種別袋ナット式タイプ標準タイプ接続ねじW26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • フレキシャワー カクダイ

    フレキシャワー

    カクダイ(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    泡沫とシャワーの切替えができます。
    付属品213-054キッチンシャワー付き材質黄銅、ABS使用温度(℃)1~60アズワン品番64-6493-27パイプ外径(Φmm)16パイプ形状フレキパイプ
  • 樹脂キャップ付自在パイプ13(1/2) KVK

    樹脂キャップ付自在パイプ13(1/2)

    KVK(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • 泡沫用UHパイプ カクダイ

    泡沫用UHパイプ

    カクダイ(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー) GAONA(ガオナ)

    ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。 アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。 アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
    付属品アダプター6個材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタールパイプ形状Sパイプ
  • ガオナ スワンUパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ スワンUパイプ 高さアップ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-37取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ツル首自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツル首自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
スパウト・水栓パイプ