絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- KVK(107)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(73)
- TOTO(71)
- カクダイ(69)
- GAONA(ガオナ)(38)
- INAX(LIXIL)(37)
- エスコ(3)
- タカギ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ミツギロン(1)
- ユニティーボルト(1)
- ハウステック(1)

泡沫式自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付)
ミヤコ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷自在水栓の付け替え用パイプです。 泡沫付なので水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)
泡沫式横形自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付)
ミヤコ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。 泡沫付なので水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)
フレキ自在パイプ(ナット・パッキン付)
ミヤコ¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷自在水栓の付け替え用パイプです。 パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVCパイプ外径(Φmm)13
フレキ直パイプ(ナット・パッキン付)
ミヤコ¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。 パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVCパイプ外径(Φmm)13
回転伸縮式自在パイプ(ナット・パッキン付)
ミヤコ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷自在水栓の付け替え用パイプです。 パイプが伸縮及び回転しますので便利です。材質黄銅(クロムメッキ)寸法13伸縮範囲(mm)215~325パイプ長(mm)13先端径(Φmm)14.2
フラッシュバルブ用小曲ベンドパイプ
ミヤコ¥2,098~税込¥2,308~1個3日以内出荷ロータンクとフラッシュバルブ使用便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。 配管スペースに応じてご使用ください。材質黄銅管クロームメッキ
立形パイプ泡沫金具付(泡沫金具・ナット・パッキン付)
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVC寸法20×250パイプ長(mm)250パイプ外径(Φmm)20
泡沫式自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付)
ミヤコ¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷自在水栓の付け替え用パイプです。材質黄銅(クロムメッキ)寸法13×170パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)13
泡沫式横形自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付)
ミヤコ¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。材質黄銅(クロムメッキ)寸法13×170パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)13
自在用パイプアップ型(ナット・パッキン付)
ミヤコ¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷自在水栓の付け替え用パイプです。材質黄銅(クロムメッキ)先端径(Φmm)17.5パイプ外径(Φmm)13
耐熱樹脂パイプ ペア アルミ巻サヤ管付
ミヤコ¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管で保護するサヤ管付です。 風呂追炊配管・暖房配管兼用です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。材質PE寸法10×50M使用温度範囲(℃)-20~85最小曲げ半径(mm)150耐熱温度(℃)85
耐熱樹脂パイプ ペア(アルミ巻)
ミヤコ¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 10A風呂追炊配管・暖房配管兼用、12A風呂追炊配管専用です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。材質PE寸法10×50M使用温度範囲(℃)-20~85最小曲げ半径(mm)150耐熱温度(℃)85
高耐熱樹脂パイプ ペア 保温材付
ミヤコ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。材質PE-RT使用温度範囲(℃)-20~85最小曲げ半径(mm)150耐熱温度(℃)95
高耐熱樹脂パイプ ペア (アルミ巻)
ミヤコ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。材質PE-RT寸法10×50M使用温度範囲(℃)-20~85最小曲げ半径(mm)150耐熱温度(℃)95
立形パイプTK3S用(泡沫金具・ナット・パッキンなし)
ミヤコ¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)パイプ外径(Φmm)20
泡沫式自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキンなし)
ミヤコ¥989~税込¥1,088~1個3日以内出荷自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)
泡沫式横形自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキンなし)
ミヤコ¥989~税込¥1,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)
横形パイプ15AS用(泡沫金具・ナット・パッキンなし)
ミヤコ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)パイプ外径(Φmm)13
泡沫式立形自在栓用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキンなし)
ミヤコ¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)
泡沫131BS用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキンなし)
ミヤコ¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)