絞り込み
取付ねじ
- W22(2)
- W26(2)
- その他(1)
ブランド
- カクダイ
- KVK(107)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(73)
- TOTO(71)
- GAONA(ガオナ)(38)
- INAX(LIXIL)(37)
- ミヤコ(37)
- エスコ(3)
- タカギ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ミツギロン(1)
- ユニティーボルト(1)
- ハウステック(1)
特価
「取付ねじ」から絞り込む
W22(2)
W26(2)
その他(1)

エコスワンフレキパイプ
カクダイ(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60アズワン品番64-6493-26パイプ外径(Φmm)16
泡沫スワンパイプ
カクダイ(11件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。材質黄銅、ABSパイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
泡沫Sパイプ(大)
カクダイ¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から3日以内出荷大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止、節水効果にも優れています。材質黄銅パイプ外径(Φmm)19
泡沫SUパイプ
カクダイ¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。 796-180泡沫金具付き材質黄銅、ABS外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
Uパイプ延長ソケット
カクダイ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷水栓本体とUパイプの間に取付け、吐水位置を約90mm高くします。W26山20ネジのパイプ用。パッキン付き材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
SUパイプ
カクダイ¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から4日以内出荷先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。 整流器付き材質黄銅、ABS外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16